ネジ込式キャスターです。
形状自在車S
型式315EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ込式キャスターです。
材質(車輪)ウレタン
型式315EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ねじ込み式キャスターです。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
適合スパナ21×23
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
仕様ねじ込み式
トラスコ品番398-4290
形状自在式(ストッパー付)
質量(g)540
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
材質(金具)ステンレス(SUS304)
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ネジ込式キャスターです。
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式320EA自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S
取付方式ネジ込み式
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式320EA自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式315E自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥76~
税込¥84~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式320S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)
形状自在車
型式420A自在車
取付方式ネジ込み式
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車S
型式415EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-101●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.6●ワイヤー長(m):1900●重量:5kg●溶接電流:30~145A●EA315SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-91
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-102●適応材料:ステンレス●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1100●重量:5kg●溶接電流:30~160A●EA315SB-1、SC-1、SC-2用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-92
1個
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-42●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):230●重量:0.45kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-94
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
形状自在車S
型式315S自在車
取付方式平付旋回
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
特性耐水性、耐食性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-63
1台
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
アズワン品番65-9248-62
1台
¥112,000
税込¥123,200
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)56
対辺(mm)45
アズワン品番64-7852-81
ねじ径R1・1/4”
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7852-75
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)60
対辺(mm)78
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-43
ねじ径Rc1”・1/2”
1個
¥7,510
税込¥8,261
翌日出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)36
対辺(mm)26
アズワン品番64-7854-68
ねじ径R1・1/2”
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)30.5
アズワン品番64-7854-57
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質SUS316(SCS14)
アズワン品番64-7854-79
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です
材質ステンレス
全長(mm)115
軸径(inch)1/4"(6.35mm)
最大回転数(min-1[r.p.m])3600
ブラシ長(mm)60
ブラシ寸法(mm)外径:25、線径:0.15
1個
¥735
税込¥809
翌日出荷
1袋(11個)
¥780
税込¥858
3日以内出荷
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)48
アズワン品番64-7854-97
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥9,830
税込¥10,813
翌日出荷
質量(g)450
適合材ステンレス
ワイヤー寸法(Φmm×m)0.8×140
1巻
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
エスコ品番EA949NF-315
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ