材質ステンレス
エスコ品番EA949AE-235
長さ(mm)12
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
1個
¥540
税込¥594
8日以内出荷
仕様長さ = 8mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = 304, 316仕上げ = プレーンメートルねじA4ステンレススチール. DIN965準拠 A4グレード18//8ステンレススチール(タイプ316 S16) A2 S/Sより高いレベルの耐腐食性 最大300 ℃までの使用に対応 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理SC-3
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-305
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949TF-306
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ径M3
長さ(mm)25
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-325
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
ねじ径M3
長さ(mm)8
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-308
頭部形状皿頭
1パック(30本)
¥230
税込¥253
当日出荷
1個
¥8,420
税込¥9,262
当日出荷
エスコ品番EA949TF-310
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥540
税込¥594
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様長さ = 5mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥419
税込¥461
当日出荷
エスコ品番EA949NB-340
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)20
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-320
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-308
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-304
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NB-315
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NB-345
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。
材質/仕上ステンレスSUSXM7
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥540
税込¥594
8日以内出荷
ねじ径M3
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-350
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ