ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
用途キュービクル・配分電盤
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ブネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS304)
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質ステンレス(SUS304)
物を吊り下げる際に使用される金具です。
材質SUS304
ナットの頭部が大きいリングになっているので、より広いサイズのロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA638BN-4
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)10
ねじ径M4
使用荷重(kg)20
寸法D(mm)4
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
エスコ品番EA638BN-8
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)19
ねじ径M8
使用荷重(kg)80
寸法D(mm)7
アイ部内径(Φmm)19
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
トラスコ品番257-7438
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)20
ねじ径M5×0.8
寸法A(mm)13
寸法S(mm)6
寸法D(mm)5
寸法B(mm)10
H(mm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.15
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638BN-5
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)13
ねじ径M5
使用荷重(kg)30
寸法D(mm)5
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
用途電機設備
材質ステンレス鋼
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番849-0983
ねじ径M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
エスコ品番EA638BN-3
材質ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)9
ねじ径M3
使用荷重(kg)15
寸法D(mm)3
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに比べてアイが2倍の大きさです。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイナットです。ナットタイプなのでネジに取り付け固定することができます。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ボルトタイプもございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。
材質(本体)SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
材質SUS304ステンレス
内径が大きいので内側からボルトが入ります。
材質SUS304ステンレス
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
次へ