276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOステンレスアングル
エコ商品
耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
用途補修・保護部材に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D)(mm)29.5×29.5 トラスコ品番302-0398 長さ(mm)1200 質量(kg)1.06 ネオグレー
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm)2000 板厚(mm)1.5 穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


L型の丈夫な穴あきアングルです。50ミリピッチですので使い易いです。
用途電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 形状L型
1セット(2本)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)11×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状アングル タイプアングル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼製の製品は錆に強く、医療関係、船舶、バスルーム、キッチンのほか、さまざまな場所での補強金具、間仕切りパネルのブラケットとしてご使用いただけます。角部は丸みをつけた安全設計です。サテン仕上も製作可能です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 形状L型
1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷


締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。 棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430 材質(本体)SUS430 段数3 材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン 均等荷重(kg)30/段 最大積載量(kg)80/台 仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm 全高(mm)800 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレスアングルハンドル
エコ商品
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)40×80 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28 アズワン品番64-7966-41
1個
770 税込847
当日出荷



1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等 材質/処理SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


等辺ステンレスアングルです。外2面HL仕上げとなっております。
用途幅広くご使用いただけます 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
4,088 税込4,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ピラーアングル30キット
セット内容ピラーアングル30×1、六角穴付ボルトM6×14(ステンレス)×2、平ワッシャーM6(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM6×12(ステンレス)×1、SEasyナットS(M6)×3 材質A6063-T5 質量(g)19.74
1セット
449 税込494
9日以内出荷

用途補修・保護部材などに使用されています。 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴無
1本(2m)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
適合パイプ径(Φmm)6~13 仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付 本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 25mm。高さ = 25mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1セット(2個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 38mm。高さ = 38mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

フォーム = アングル。材料 = ステンレス鋼m。幅 = 51mm。高さ = 51mm。厚さ = 3mm。材質グレード = 304S31。。RS PRO ステンレス・スチール・アングル - 2m. RS PROステンレススチール製アングルは、様々な用途の頑丈な構造サポートに最適です。高品質の340S31ステンレススチール製のこの2mアングルは、2本の同じ長さの脚が互いに直交し、古典的な「L」字形状を形成しています。建物、フレーム、サポート、機械に理想的なRS PROステンレス鋼アングルは、プロジェクトに必要な強度と安定性を提供します。. RS PROのステンレス鋼アングルを選ぶ理由. 多用途な構造:熱間圧延と冷間成形の両方に適応し、美的または機能的な要件に合わせたさまざまな表面仕上げが可能です。 非磁性:非磁性であるため、電流を妨げず、繊細な機器のサポートに適しています。 溶接可能:溶接が容易なため、加工や設置工程に多様性を持たせることができる。. 特長. ;ul> ;li>一般用途 ;/li> ;li>非磁性 ;/li> ;li>ステンレス鋼 - 340S31 ;/li> ;li>溶接 ;/li> 可能 ;li>耐食性 ;/li> ;/ul>. タイプは別売り. ;ul> ;li>38 mm x 38 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472151 661-472151 ;/li> ;li>mm x 51 mm x 3 mm、RS在庫番号: ; 661-472525 661-472525 ;/li> ;li>mm x 25 mm x 3 mm、RS在庫番号 ;/li>: ;li> ; 661-4728 661-4728 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>建設 ;/li> ;li>業製造業産業 ;/li> ;li>用途 ;/li> ;/ul>
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。 ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3561 質量(kg)3.1
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

八幡ねじステンレス Lアングル両面
エコ商品
材質はステンレスで錆に強い。両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)5 穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)