334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキャスター 自在ストッパー付 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 仕様ストッパー付 種別ステンレスキャスター 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスキャスター 自在 ゴム車 ナンシン CADデータあり
ステンレス金具、ゴム車
材質(車輪)ゴム 種別ステンレスキャスター 金具仕上ステンレス(SUS304) ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,698 税込4,068
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,890 税込3,179
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 材質車輪:ナイロン、金具:ステンレス(SUS304)、金具表面処理:電解研磨 ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

型式320E自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状自在車 型式SUS-E型自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
769 税込846
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5625 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
20日以内出荷

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。315E、320E、320ER、315ERは併用出来ます。RoHS適合品です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式320E自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン 形状自在車 型式320S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固定車320ER・315ERと併用できます。
形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5668 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロン(B入)車 トラスコ品番440-5609 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5544 車輪幅(mm)43 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11.5 取付座A×B(mm)140×140 ストッパーなし 偏芯E(mm)56 旋回半径R(mm)156 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5480 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 トラスコ品番440-5501 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 取付高H(mm)177 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 車輪径D(Φmm)130 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
20日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5749 車輪幅(mm)40 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)105×105 ストッパーなし 偏芯E(mm)40 旋回半径R(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
26日以内出荷

材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車 トラスコ品番440-5722 車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)95×95 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,998 税込6,598
26日以内出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 型式315S自在車 取付方式平付旋回 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式315E自在車 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

材質(車輪)ゴム車輪 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
特価
2,067 税込2,274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 型式SUS-SG型自在車 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯金・旋回部・ベアリングにはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの二層ベアリングを使用しています。
材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式、自在式(ストッパー付) 形状自在車S 取付穴径(mm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(UR) 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)45 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム車輪 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])245[250] 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)37 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

材質(車輪)抗菌ホワイトウレタン 軸径(Φmm)12 リム幅(mm)42 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)56 取付穴径(mm)11 偏心(mm)35 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

床面と車輪の摩擦による静電気の蓄積を防止します。 静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 体積固有抵抗値 10^10~10^12Ω・cm
用途半導体、液晶製造工場、熔接取扱い場所に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた導電性能で静電気を放出します。 静電気除去により塵埃の吸着を防ぎます。 静電気による災害を防止します。 粉塵や可燃性ガス等が漂う場所での搬送作業に適しています。 高荷重で、耐油、耐アルカリ、耐有機溶剤に優れています。 帯電防止車以上に埃がつきにくく高度な防塵性があります。 体積固有抵抗値 10^2~10^4Ω・cm
用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱い場所での使用に最適です。 材質(車輪)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 トラスコ品番809-3429 車輪幅(mm)27 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 ストッパーなし 取付高H(mm)93 偏芯E(mm)28 旋回半径R(mm)66 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
15日以内出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。
用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械 材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
1個
1,909 税込2,100
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)