45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(18-8) エスコ品番EA508S-115 形状丸形 寸法(mm)Φ300×305 質量(kg)1.16 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
9,740 税込10,714
当日出荷

ミネックスメタル18-8 バケットA型(ツル付)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仔犬印(本間製作所)バケツ
材質ステンレス(SUS304) 形状丸形
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(L)2 TGK品番419-32-21-22 材質ステンレス18-8(SUS304) 高さ(mm)150 内径(Φmm)135 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,940 税込6,534
3日以内出荷


一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付 材質ステンレス(SUS304)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 取手ワイヤーバネ把手
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミネックスメタル18-8 バケットB型(両手付)
安価で丈夫な溶接仕上げのバケツです。
材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


粉体・液体等の運搬・投入用として手軽に使用できます。サイズに応じて2L、5L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。(目盛の位置等は変更可能です。)。注ぎ口が付いているので、注いだり投入したりする際に便利です。底を保護する袴が付いており、底が直接床に付かず衛生的です。片手で容器を持ち上げられる吊り下げ取っ手式です。
材質SUS304 表面処理バフ研磨 目盛長(mm)約25
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側は計量に便利な目盛付きです。テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304 取手木製把手
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスペダル式ゴミ箱丸型 モノタロウ 動画あり
ペダル式のため、衛生的にふたの開け閉めが出来ます。
用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 材質(本体)ステンレス(SUS410) 材質(フタ)ステンレス(SUS410) 材質(内容器)樹脂 形状丸型 シルバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス 質量(g)約725 容量(L)約8.2 寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304 目盛あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可 付属品氷用トング 材質SUS304
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス/バケツ部分:ポリプロピレン 形状丸形 容量(L)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×278 商品タイプ本体+フタ ステンレス箔厚さ(mm)0.33~0.35
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

容量 = 5L。色 = クロム。材料 = ステンレス鋼。ふた = あり。ふたの種類 = ペダル。。RS Pro ステンレススチール製ペダルビンです. RS Pro ステンレススチール製ペダルゴミ箱は、洗練された魅力的なデザインで、家庭及び業務用に適しています。これらのペダルビンは、いっぱいになって空になるまで無駄を保管するのに最適です。内部バケットを備えているため、ゴミが漏れたり、流出したりすることがなく、使いやすいフット操作ペダルが実現されています。 使用可能なオプション: ; 898-8311 898-8311 .容量 5 リットルの容器 ; 898-8315 898-8315 .容量 12 リットルの容器. 特長と利点:. ;ul> ;li>完全密閉型のデザインで見苦しいごみを見えないようにすることが可能 ;/li> ;li>ハンズフリー操作 - 使いやすいペダル操作の開口部と衛生的な操作 ;/li> ;li>キャリーハンドル付きの取り外し可能な内部バケットにより、ゴミをすばやく簡単に取り除くことができます ;/li> ;li>衛生的で清掃が簡単 ;/li> ;li>さまざまな廃棄物のニーズに使用できます ;/li> ;/ul>. 代表的用途. ゴミ箱は、日常的な廃棄物保管ソリューションで、家庭、学校、オフィス、公共区域、その他、ゴミやリサイクル、一般的な廃棄物を衛生的に収容する必要がある場所など、さまざまな環境で使用されます。. よくある質問. アクセサリのタイプ .食品廃棄物容器 リサイクル容器 .ウィーリン容器 .キッチン容器 .ガーデン廃棄容器 .一般的なゴミ箱 .ペダル・ビン .合成容器
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷


丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付き。水替え、洗浄、食材の保存など、様々な用途に使えます。
材質18-8ステンレス 形状丸形 寸法(mm)336×305×306(フタ含む) 質量(kg)1.45
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様フタ付、目盛付 エスコ品番EA508S-13 形状丸形 寸法(mm)Φ315×260 特性目盛付き 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体+フタ
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様本体上部もしくは前方で手をかざすとセンサーが感知しフタが開きます。 材質本体:ステンレススチール(ナノシルバークリアコート)・ABS樹脂・ポリプロピレン 質量(kg)4.7 容量(L)45 サイズ(mm)390×326×640 アズワン品番64-2299-42 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1台
31,800 税込34,980
7日以内出荷

仕様ふた付 材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17 質量(g)バケツ:1160 ふた:330 容量(L)15 取手ワイヤーバネ
1セット(1セット)
11,600 税込12,760
翌日出荷

種別目盛付 材質ステンレス18-8(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ木柄 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 材質ステンレス 寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H) 質量(kg)10 容量(L)405 アズワン品番64-7991-19 商品タイプ本体+フタ
1台
28,800 税込31,680
当日出荷

仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。 材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装) 寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H) 質量(kg)24 グレー 容量(L)495 アズワン品番64-7991-18 商品タイプ本体+フタ
1台
63,400 税込69,740
当日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様満杯時容量:17.4L 形状丸形 内径(Φ×Hmm)315×260(H) アズワン品番64-7861-37 特性注ぎ口付
1個
19,700 税込21,670
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 仕様目盛付 エスコ品番EA508S-3 形状丸形 寸法(mm)Φ315×260 取手ワイヤーバネ 商品タイプ本体
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8) セット内容バケツ本体、蓋 形状丸形 寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H) アズワン品番64-7861-42 特性注ぎ口付 取手丸棒
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷


毎日の除菌で健やかな生活に。(第三者機関データ取得済の除菌性能) 手軽にスプレーするだけで細菌・ウイルスを99.99%除去し、 食卓やキッチン周りを清潔にします。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません) べたつかない、清潔感ある使い心地で二度拭き不要なので、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なのでキッチンで安心して使用できます。また、食器にかかっても安心です。 天然抗菌成分ユズ種子エキス、柿抽出物W配合 【品名】アルコール除菌剤
成分【主成分】発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、香料 シリーズらくハピ 液性弱酸性 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど 効果除菌、抗菌
1個(400mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 内側は計量に便利な目盛付きです。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 別売の蓋を使用し、蓋をした状態で積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途食品工場や製薬工場、各種研究機関、分析機関などに。HACCEP対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽にスプレーするだけで、細菌・ウイルスを99.99%除去し、 生活周りを清潔にする除菌剤。(全ての菌・ウイルスを除去するわけではありません。対象に薬液が十分行きわたるようにしてください) べたつかない、清潔感のある使い心地。二度拭き不要だから、気になったときに気軽に使えます。 食品原料100%、無添加(塩素不使用、パラベンフリー、無着色)、日本製なので、安心して使用できます。また、食器にかかっても安心な除菌スプレーです。 天然成分の、ユズ種子エキス・柿抽出物・緑茶エキスをトリプル配合しています。 【品名:アルコール除菌剤】
効果除菌 成分主成分:発酵アルコール、ユズ種子エキス、柿抽出物、緑茶エキス、香料 シリーズヘルパータスケ 使用量使用場所によって使用量をご確認ください。 使用場所テーブル、食卓や調理台、冷蔵庫、電子レンジや電気ポットなどの家電の外側、ドアノブ、手すり、ごみ箱、ステンレスなどの金属素材、プラスチック素材の生活周りのもの、台ふきん、まな板、包丁、ザル等の調理器具、シンク、三角コーナーなど
1本(420mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、長持ちします。
容量(L)5 材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-5S 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)256×167 商品タイプ本体
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

大容量の45L~90Lサイズのゴミ箱を載せることで、ゴミ箱にキャスターを後付けできるゴミ箱用キャスター付きワゴン。可変式のステンレスプレートで45Lから90Lまでのゴミ箱がぴったりに積載できます。大容量で重くなりがちなゴミ箱を楽に移動することで、掃除のしやすさ、ゴミ箱を移動しながら行う作業がスマートに行えます。
用途ゴミ箱用キャスター付きワゴン 材質炭素鋼 質量(kg)3.5 ブラック 寸法(cm)40×20.8~38.3×15 入数1
1台
5,988 税込6,587
翌日出荷

ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(3t×30×30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られた、全てステンレス製の台車です。重たいペール(ゴミ箱)の移動が楽にでき、床面を汚さないので衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質ステンレス304 寸法(mm)Φ343(内寸)×145(105) 商品タイプ本体
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。
集塵容量(L)20 質量(kg)8 電源コード(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525 吸水量(L)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

大容量ながら乾電池で駆動する省電力ゴミ箱。センサーモードとマニュアルモードの切り替えが可能。本体表面は指紋や汚れが付きにくいコーティング加工済み。移動に便利なハンドル付き。シンプルで使いやすい外付け電源スイッチ
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング 材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)4.4 容量(L)45 電源単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39.6×26.9×62.5
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)