269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 25MMX2M
用途研削仕上げ 材質SUS304 長さ(m)2 外径(Φmm)25 外径公差(mm)±0.05
1パック(10本)
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,500 税込12,650
当日出荷

材質SUS304 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t
1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.15 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,850 税込6,435
当日出荷

磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど 材質外筒:SUS304/内筒:鋼管 仕上鏡面(横目)
1本
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (684種類の商品があります)

用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1本
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き 仕上生地ヘアーライン
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスで錆びにくくお手入れ簡単。目盛付ですので計量もできます。
材質18-8ステンレス 容量(L)1 柄径(Φmm)25 アズワン品番64-5405-83
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄 長さ(mm)300
1本
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。(別売) 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,929 税込2,122
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス 材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。 取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途船舶・耐塩機器・食品機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 寸法H5(mm)6
1個
521 税込573
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト 仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)