157件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,480 税込10,428
当日出荷

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
15,300 税込16,830
当日出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4303 外径公差(mm)±0.25 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハイロジックストレート
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質ダイカスト製 形状ストレート
1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,700 税込20,570
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

アトムリビンテックステンレス巻きパイプ
高周波溶接自動造管機により造られた機械構造用炭素鋼鋼管に、極薄肉(0.1mm)のステンレス帯鋼SUS304を外面に密着させ、その重合部分をシーム溶接法により溶着させたステンレスクラッドパイプです。 外被ステンレスの継ぎ目である溶接部分は内部の鋼管とも完全に溶着されている為、一体化したパイプとして使用できオールステンレスパイプに引けを取らない仕上りとなっています。 オールステンレスパイプに比べ、値段的に格安となります。
材質鋼管にSUS304巻き 仕上生地ヘアーライン
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています 材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ脚に可動棚を取付ける際に使用します。棚板の高さ調整が12.5mmピッチで行えます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)19×6×H475 穴径(Φmm)ビス穴:(下)Φ4.5(上)Φ7×3 板厚(mm)1 関連資料寸法図(0.03MB) 適合寸法(mm)パイプ:Φ38 棚受け金具(適合)TO-186H/TO-186HB/TO-186HC
1個
699 税込769
翌々日出荷

1本
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430) 適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
7,298 税込8,028
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 適合パイプΦ38×板厚1.0mm
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,280 税込9,108
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨仕上げ。止め形(エンド用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

研磨仕上げ。通し形(中間用)。木ねじ、4本付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)85.2 プレート寸法(mm)68.9 取付穴径(Φmm)3.8 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)190 プレート寸法(mm)47.8×80 取付穴径(Φmm)4.2 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷

通し形(エンド用)。ヘアーライン仕上げ。木ネジ付。耐久性に優れた、ステンレス製。
材質SUS304 全高(mm)129.5 プレート寸法(mm)71 取付穴径(Φmm)4 適合パイプ外径(Φmm)38
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
7,530 税込8,283
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット 材質(本体)SUS304 材質(ビス)SUS304 仕上ヘアーライン
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)