美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品
材質ステンレス(SUS304)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス
長さ(mm)1000
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質ステンレス(SUS304)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレス製品です。
材質ステンレス
長さ(mm)300
静止荷重(kg)4.5(パイプ単体の測定値)
1本
¥259
税込¥285
3日以内出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)0.5
外径(Φmm)6
外径公差(mm)0~-0.03
1パック(10本)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
長さ(m)1
材質ステンレス(SUS304)
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途研削仕上げ
材質SUS304
長さ(m)2
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)16
外径公差(mm)0~-0.05
1パック(10本)
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質SUS316
形状ハーフユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状ユニオン
使用流体ガス・蒸気・油・水等
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状エルボ90°
使用流体ガス・蒸気・油・水等
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです
液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等
フライヤー、油の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
耐熱温度(℃)240
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
被覆材シリコン
ミニチューブカッターはワンタッチで脱着可能です。
ハンドルを回転させることなく、狭い場所での作業に最適です。
用途銅管・鉄管・アルミ管・真鍮管・ステンレス管の切断。
切断可能肉厚(mm)2.0(銅管)
切断可能 外径(Φmm)チューブ/4~15(3/16~5/8インチ)
全長(mm)123
質量(g)121
仕様防錆表面加工、スチール製スラストベアリング搭載
付属品銅管用替刃2枚、ミニチューブカッター
トラスコ品番852-0597
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状ユニオンエルボ
使用流体ガス・蒸気・油・水等
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質ステンレス(SUS316)
形状チーズ
使用流体ガス・蒸気・油・水等
仕様ジッパー長(mm):600、接続チューブ径(mm):内径Φ3×外径Φ5、付属品(mm):チューブ長700×1本
材質本体・グローブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ホースノズル・パイプ/POM(ポリアセタール)、ナット部/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)860×560×725
質量(kg)1.55
型番2200ANM/XL
アズワン品番2-2003-01
1個
¥54,900
税込¥60,390
翌々日出荷
関連キーワード