こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状ピーリング丸棒
タイプ丸棒
規格参考)G4303
外径公差(mm)±0.25
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+1mm
製造方法熱間圧延
サービス分類オーダー・加工
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。
材質スチール(SUS304膜 0.1mm)
寸法許容差(mm)±0.25
仕上#400研磨(横目)
こんなお得な商品も!

ステンレス巻パイプ
モノタロウ
¥890~
税込¥979~
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等
材質スチール+SUS304
外径(Φmm)32
仕様養生袋無し
厚さ(mm)1.2
仕上#400鏡面研磨(横目)
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
美観、耐食性、耐久性などに優れ、装飾・構造材として幅広く活用されています。こまめな手入れを行うことで、ステンレス表面の美観を保つことができます。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。海沿いの地域。錆びては困る場所(風呂・外回り)
RoHS指令(10物質対応)対応
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.2mm
プレート寸法(mm)43×79
仕上鏡面仕上げ
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA440DF-32
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)1
長さ(m)1.82
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
材質鉄、ステンレス
仕上ヘアライン
磨仕上(#400)。
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)4000
厚さ(mm)1
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
セット内容【L=900/1400mm/1900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本【L=2900mm】パイプ×1本/丸型ソケット×2個/ビスL=25×6本/中吊ブラケット×1個ボルトL=25×1本/ボルトL=40×1本/ワッシャー×1個
用途手摺、クローゼット内、握りバー、タオル掛け他多用途に使用されています
材質鋼管+ステンレス巻(SUS304)
色ステンレスヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上ヘアーライン仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60
穴径直径4mm
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
適合径(Φmm)32
エスコ品番EA951EU-22
材質ステンレス(SUS316)
形状クロス
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)185
プレート56mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥3,090
税込¥3,399
翌日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.7mm
全高(mm)70.2
プレート60.4mm
仕上研磨仕上げ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質SUS316
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径4.5mm
プレート24.5mm×65mm
全高68
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
仕様止め形(エンド用)
形状直止
取付穴径直径3.7mm
全高(mm)70.2
プレート60.4mm
仕上研磨仕上げ
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
材質SUS304
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径3.5mm
全高(mm)92
プレート65mm
仕上ヘアーライン仕上げ
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
材質SUS316
仕様通し形(中間用)
形状直通
取付穴径直径4.5mm
プレート24.5mm×65mm
全高68
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
材質SUS304
仕様木ねじ付
形状ソケット
仕上鏡面仕上げ
サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47
穴径直径3.5mm
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
材質SUS304
形状ソケット
取付穴径直径4.5mm
角度(°)45
プレート寸法(mm)70×67
仕上鏡面仕上げ
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
鋼管にステンレス帯鋼を密着被膜しているステンレス被膜パイプ。表面につや消しブラック焼付塗装で仕上げた製品です。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに
材質スチール+SUS304ステンレス
長さ(mm)2000
厚さ(mm)1.1
タイプ丸パイプ
呼び32mm
外径(Φmm)32
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
鉄パイプにステンレス板をまきつけた製品です。
材質ステンレス・鉄
長さ(mm)300
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
セット内容パイプ 1本 ソケット 2個 取付ビス
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ