84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304 仕上#400研磨
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
特価
3,243 税込3,567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4 呼び外径(mm)Φ28 材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
1本
2,380 税込2,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上#400鏡面研磨(横目) 仕様養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質ステンレス 長さ(mm)1000
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
1,812 税込1,993
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。 材質スチール(SUS304膜 0.1mm) 寸法許容差(mm)±0.25 仕上#400研磨(横目)
1本
890 税込979
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
1本
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,970 税込2,167
当日出荷

1個
1,400 税込1,540
当日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:60 穴径直径4mm
1個
255 税込281
当日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)92 プレート65mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)84.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

材質SUS316 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)56.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:32 プレート:47 穴径直径3.5mm
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上鏡面仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:41 穴径直径3mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

材質SUS304 仕様木ねじ付 形状ソケット 仕上ヘアーライン仕上げ サイズ(mm)適用パイプ:25 プレート:45 穴径直径3.5mm
1個
225 税込248
当日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.2mm 全高(mm)61.8 プレート54.0mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)185 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷

材質SUS304 仕様通し形(中間用) 形状直通 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.5mm 全高(mm)84.5 プレート56mm 仕上ヘアーライン仕上げ
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

材質SUS304 仕様止め形(エンド用) 形状直止 取付穴径直径3.7mm 全高(mm)70.2 プレート60.4mm 仕上研磨仕上げ
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

美観・耐食性・耐久性・強等に優れたステンレス製パイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ステンレスなので、サビに強く清潔感があります
仕様No.400研磨品 材質ステンレス(SUS304)
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。水性・油性インク両用。
1本(7mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細ステンレスパイプ(先端芯直径0.78mm)採用により細かな所まで修正できます。携帯用クリップ付。ブリスターパック入り。キャップ安全性:ISO規格適合。水性・油性インク両用
芯径(mm)0.78 成分油性・水性両用(インキ) 材質キャップ:再生PC、ボディ:PA、ペン先:ステンレス、前軸:PBT 質量(g)29 タイプ 外形寸法(mm)24×18×104 グリーン購入法適合
1本(12mL)
379 税込417
当日出荷

パイプ直径が27mmのステンレス製イレクターシリーズです。サビに強く耐熱・耐冷性・摩耗性に優れています。汚れが激しい区域からクリーンルームなどの超衛生区域まで、幅広い作業環境に対応できる優れた組立素材です。
材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 シルバー 質量(g)3120 パイプ径(Φmm)27
1セット(3本)
25,980 税込28,578
7日以内出荷