647件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあるため、風鳴りが少ない製品です。
材質SUS304 仕上BA
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕上#400研磨 寸法(高さH×幅W)(mm)200×250 有効換気面積(cm2)64
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類角型フード 材質(本体・長穴板)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)85.57 切込寸法(mm)155×199
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。害虫の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はステンレス16メッシュです。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防虫部品)SUS304 2B
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どなたでも簡単にできる、ビスによる組み立て式です。鳥の侵入を防ぐ、アミ付きフードです。網はパンチング10角抜き加工です。水切り付き。
材質/仕上(フード本体)SUS430 2B、(防鳥部品)SUS304 2B 仕様低層階用
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内空気を確実に排出し、壁体内の結露・外壁の凍害を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×157×87
1箱(10個)
45,980 税込50,578
3日以内出荷

日東工業ステンレスフード
エコ商品
フードから吸気される塩分対策用にご利用ください。 3層構造で海塩粒子に対して高捕集効率のフィルターを採用しています。 塩分が潮解してもキャビネット内へ析出しないフィルターを採用しています。 換気面積が大きく、換気能力が高い大型ファンと組合わせて使用可能です。 キャビネット外側からもキャビネット内側からもフィルター交換が可能です。
仕様屋内・屋外兼用、塩害用フィルタ付 付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書 材質本体:ステンレス 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP55 使用温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)400 使用湿度(%RH)95以下
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷


1箱(8個)
149,800 税込164,780
3日以内出荷


高風量・高静圧・低騒音・省エネです。 板金部分は耐食性に優れたステンレスを使用しています。 ファン動作に連動して開くシャッター機能付です。 オプションのフィルター(SFT-F17・30)を取り付けることでIP性能がIP45からIP55に向上します。 屋内使用時には天井取付可能(屋外使用時は天井取付不可)です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品取付ナット、取扱説明書、カバー用L型レンチ 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP45 使用温度(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 入力端子リード線(2m) RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様屋内・屋外兼用 セット内容5枚入 材質本体:ポリエステル 規格IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)80
1セット(5枚)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で長持ち、しっかり保存 ステンレス製で傷や汚れが付きにくく清潔。 丈夫な留め具で蓋をしっかり留めることができるので液漏れしにくく、ニオイも漏れにくい
材質本体:18-8ステンレス、パッキン:シリコーンゴム 形状 機能目盛 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.1×11.3×11(留め具含む) 満水容量(L)約1.1 電子レンジ不可 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×10.5×10.4
1個
7,500 税込8,250
5日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:340×280×H65mm●容量:4.5L●材質:ステンレス●スクエア●コード番号:BH0961 アズワン品番67-8155-30
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷


※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
13,000 税込14,300
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐蝕性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易。防虫網はSUS30410メッシュ。給・排用2台1組
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×210×116
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスフードジャー用の専用部品です。
適合本体SWEAE35(AB)、SWEAE35(PA)、SWEAE35(PJ)、SWEAE35(PS)、SWEAE35(XA)、SWEAE50(AB)、SWEAE50(PA)、SWEAE50(PJ)、SWEAE50(PP)、SWEAE50(PR)、SWEAE50(PS)、SWEAE50(XA)、SWEB35(AB)、SWEB35(PA)、SWEB35(PJ)、SWEC35(PP)、SWEC35(TD)、SWEC35(YP)、SWED35(PA)、SWED35(VD)、SWEXE35(DB)、SWEXE35(GA)、SWEXE35(VC)、SWEXE50(BL)、SWEXE50(RR)、SWEE35CC
1個
299 税込329
当日出荷



オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

フードタイプ:雨よけフードが付いているため、配管施工後配管用パテの老朽化による雨水の浸入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304) t:0.6mm シルバー 仕上焼付塗装
1個
4,798 税込5,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類同芯ガラリ型 一般用 材質ステンレス(SUS304) 仕上シルバー焼付塗装
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107 質量(kg)0.5
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類同芯ガラリ型 一般用 材質ステンレス(SUS304) 仕上シルバー焼付塗装
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ。フード着脱可能でメンテナンスが容易
質量(kg)0.9 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)