「ステンレスメガジョッキ」の検索結果
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
容量(L)1.0
材質ステンレス鋼
品名・タイプビアーグラス
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ118×160(本体のみ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
リビービールマスターMUGS&TANKARDSマグ&タンカード(ジョッキ)
居酒屋でおなじみビールジョッキです。実際に飲食店でも使用されているシリーズ。缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン。シンプルで丈夫なデザイン。普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。
用途ビール
セット内容3個セット
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン
目盛あり
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
二重構造だから保温保冷効果抜群のマグカップ。
食器の種類洋食器
材質ステンレス、PP
寸法(mm)Φ70×80
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
ひんやり美味しい温度をキープ!保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
材質ステンレス鋼
色ステンレス
保冷効力(℃)7以下(1時間)
材質ソーダガラス
品名・タイプショットグラス
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
真空構造だから、飲み終わるまでキィーンと保ちます。
材質ステンレス鋼
食器の種類和食器
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
目盛付きのオイルジョッキです。3種類のサイズを取り揃えており用途に合わせてお使いいただけます。
用途自動車オイル、工業用用オイルの交換に
材質PE
色乳白色
目盛あり
ノズル長(mm)170
危険物の類別非危険物
容量(mL)満水約420
材質ポリカーボネート、保冷液:水、増粘剤
品名・タイプビアーグラス
寸法(外径×高さ)(mm)(約)Φ93×152(本体のみ)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
全て全周溶接されているので、洗浄液や異物が溜まりません。
種類ビーカー
板厚(mm)1.0
材質SUS316L
目盛なし
表面処理内外面バフ研磨
本体とフタが一体化しており、丁番付きですのでフタの開閉が容易です。
種類手付ビーカー
材質ステンレス(SUS304)
持ち手は、50-06~07は両手タイプ、50-01~05、08~10は片手タイプとなります。
材質SUS304
種類手付ビーカー