締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3
均等荷重(kg)30/段
仕様組立式
高さ(mm)50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)80/台
組立時間1人30分
棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定性を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
棚板は表裏使用でき、ピッチ50mmで移動できます。
材質SUS430
材質(本体)SUS430
段数3
材質(キャスター)キャスター金具/ スチール、車輪/ ナイロン
均等荷重(kg)30/段
最大積載量(kg)80/台
仕様組立式キャスター/ 自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付)/ 75mm(2個)棚板/ こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)こぼれ止め高さ/50mm棚板調整ピッチ/ 50mm
全高(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数3
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
棚板厚さ(mm)0.8
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
シンプルな組み立て式ワゴン。
棚板は各段とも表・裏どちらで取り付けても使用できます。
材質ステンレス
寸法(mm)600×450×800
質量(kg)8.5
耐荷重(kg/段)5
棚段数3
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたステンレスワゴンです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
材質SUS430
積載荷重(kg)20
全高(mm)809
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数3
棚板耐荷重(kg)50/段
全高(mm)800
材質(ガード・ハンドル)ステンレス
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
棚ピッチ(mm)25
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
耐荷重(kg)約50
キャスターゴム製Φ100(自在×4・4輪ストッパー付)
エスコ品番EA956MV-23
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)600×450×835(H)
質量(kg)13
材質(車輪)ウレタン
段数3段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレスワゴンです。ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430、BA仕上げ(支柱・取手=スチール(ダブルニッケルクロムメッキ仕上げ))
高さ(mm)800
材質(車輪)ナイロンウレタン
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
段数3
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)150
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25.4(クロムメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.74MB)
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
ミラー仕上。棚板はフラットタイプです。
段数3
耐荷重(kg)約50
キャスター(mm)ゴム製Φ100(自在×4・2輪ストッパー付)
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数3
耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)150
全高(mm)850
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)293×2
ハンドル高さ(mm)1000
雑音防止シートが付いているので静かです。
材質本体:18-8ステンレス、キャスター:TPR
板厚(mm)(置台)0.6
ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
最大積載量(kg)60/台
均等荷重(kg)10/段
段数3
仕様組立式
高さ(mm)30(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
組立時間1人50分
棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数3
耐荷重(kg)(最大均等)300、(各段)150
全高(mm)800
仕様完成品出荷
材質甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)293×2
ハンドル高さ(mm)1000
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)800
段数3段
ハンドル径(Φmm)19
最大積載量(kg)100
天板耐荷重(kg)60/段
キャスター径(Φmm)自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)40/段
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)20
コストに優れたエコノミーステンレスワゴンです。
静かでクリーンなキャスターを使用しており、車輪径Φ100mmで運搬しやすい人気商品です。
段数3
仕様棚間有効270m/m
車輪径(Φmm)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×455×863
1台
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ75 ストッパー付でスチール金具。
用途クリーンルームなどの使用に
段数3
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)800
ワンアクションで開閉可能で収納しやすく、狭い場所でも便利です。
車輪も大きく、床を汚さない車輪を使用し使用環境にマッチします。
段数3
仕様自立収納可能、棚間有効300m/m
寸法(幅W×高さH)(mm)(折り畳み時)220×1035
仕上鏡面仕上
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
ガード付きタイプは棚上からの落下を防止します。
材質ステンレス(SUS430)
タイプM03(棚3段)
キャスターΦ75mmウレタンゴム製(ストッパー付き)
耐荷重50kg/段・80kg/台
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立済みのステンレスワゴンです。
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
作業面寸法(mm)597×397(有効)
材質本体/ステンレス(SUS430)
段数ラージ3段
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×809
アズワン品番7-1285-04
1個
¥39,980
税込¥43,978
61日以内出荷
組立済みのステンレスワゴンです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×310×809
段数レギュラー3段
キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
材質本体/ステンレス(SUS430)
作業面寸法(mm)447×297(有効)
棚板耐荷重(kg)20/段
棚間隔(mm)約285
アズワン品番7-1285-02
1個
¥29,980
税込¥32,978
61日以内出荷
エスコ品番EA956MV-24
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)750×450×835(H)
質量(kg)16
材質(車輪)ウレタン
段数3段
耐荷重(kg/段)15
キャスター径(Φmm)75
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
仕様自在キャスター4個(内2個ストッパー付)組み立て式(要工具)天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)610×410×809(H)(※突起部を含む)(有効作業面)597×397
質量(kg)9.5
段数3段
耐荷重(kg/段)20
キャスターゴム製
棚間隔(mm)約100(高さ調節可)
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番64-2290-91
1台
¥34,900
税込¥38,390
当日出荷
さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。溶接仕上げの完成品です。
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W610×D610×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D610×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W910×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W610×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W770×D610×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
棚は、耐錆、耐薬性が要求される環境で抜群の耐久性を発揮するステンレス(SUS304)、製冷蔵、冷凍、高温多湿などの過酷な環境でも安心、棚板部分はフラットに折り曲げられている為、汚れなどが溜まりにくく、物の出し入れがしやすい設計、コーナー部分は強度に優れたアルミダイキャストを採用し、紛体塗装で錆びにも強い仕様に
仕様●商品サイズ:W770×D460×H700mm(キャスター含め850mm)●ポール径:25.4mm●ポールピッチ:25.4mm●棚段数:3段●セット内容:棚板3枚、ポール×4、取っ手×1
関連キーワード
1
2
次へ