角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質テンフリー
外寸法(mm)235×235×340
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

一斗缶 スチール製 18L
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
容量(L)18
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)238×349
口内径(Φmm)32.5
口外径(Φmm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18
付属品外蓋
材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)238×238×350
口径(Φmm)40
アズワン品番1-3798-01
1個
¥1,762
税込¥1,938
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープン缶ステンレス製20L
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。
用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。
容量(L)20
仕様オープンバンドタイプ
トラスコ品番460-1513
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.86
色金属色
高さ(mm)367
内径(Φmm)286
積載荷重(kg)約200
板厚(mm)0.4
1缶
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
形状角
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の油コシアミをセットしてご使用できます。
口径(Φmm)27
材質18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
TKG品番9-0507-1601
TKG品番(2017)6-0454-1801
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
寸法(mm)235×235×340
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。
組立はとても簡単です。
給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。
内容物の小出し作業用専用スタンドです。
適合1本
仕様ポリ蛇口付(Φ40mm)、車輪付
トラスコ品番431-3755
質量(kg)4.6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)PP・EVA
角度(°)(転倒)58、(左右側転倒)58
キャスター有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×460×940
材質(ハンドル)PVC
適合容器一斗缶
危険物の類別非危険物
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)1055×450×1150
収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
¥349,800
税込¥384,780
20日以内出荷
サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。
トラスコ品番431-3763
材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC
幅(mm)545
高さ(mm)1240
奥行(mm)460
角度(°)(左右側転倒)72
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ごくかるキャリー:アルミ 液もれ防止トレー:ステンレス
寸法(mm)331(280)×287(280)×102(75)
容器からの液漏れを受け取るトレーです。台車の上に設置することで液もれにより床面を汚しません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶・バッグインコンテナー、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス403
寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。ハンドル付なので移動も楽にできます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)444(364)×287(280)×745(331)
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)745
材質(本体)ステンレス304
材質(車輪)ナイロン
キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304
内寸法(mm)364×280×331
高さ内寸(mm)331
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
内寸法(縦×横×高さ)(mm)364×280×331
特性ストッパー付
ブレーキ/ストッパーストッパーあり
材質(荷台)ステンレス(SUS304)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
容量(L)18
材質SPTFS(ティンフリースチール)
質量(g)約1080
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350
アズワン品番1-1806-04
1缶
¥2,465
税込¥2,712
当日出荷
一 斗缶の塗料を内量目盛り付き本容器に移せば、希釈時の目安や超量残量の確認にも便利です。
仕様一斗缶専用内容器
適合一斗缶用
材質再生ポリエチレン100%
容量(L)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304製のスタンドです。
材質SUS304
外寸法(mm)385×375×760
危険物の類別非危険物
1台
¥99,980
税込¥109,978
31日以内出荷
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
上段の収納物はガスバネで天蓋を上げることにより出し入れがスムーズにできます。
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。
仕様通気孔付
キャスター75Φナイロンウレタン車 スチール金具
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。
カラーAP台車の上に液もれ防止トレーがあるので、容器からの液もれで床下を汚すことがありません。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
内寸法(縦×横×高さ)(mm)278(270)×278(270)×125(105)
材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ、防止トレー:ステンレス
キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
付属品液もれ防止トレー付
錆びにくいステンレス製の一斗缶保管用キャリーです。
キャスター付きで運搬が容易です。
材質本体/SUS304、キャスター/ナイロン(Φ50mm・ストッパー付き(2個))
材質ステンレス(SUS304)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。
用途食品の保管
形状角
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。
台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので、移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
容器仕様一斗缶
キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×168(70)
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ステンレス製なので大変丈夫、水洗いでの衛生管理が可能です。
用途容器からの液体もれを受ける「液もれ防止トレー」です。「液もれ防止トレー」を使用することで、容器からの液体もれにより床面の汚れを防止できます。また、容器を床面に直に置かないため、衛生的です。トレーにもれた液体を最後まで使用することができるので、エコにも繋がります。
材質ステンレス
寸法(mm)270(250)×270(250)×22
1枚
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
超軽いアルミアングルキャリーを使用、約1.3kg。大変シンプルな構造でアルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成しています。スパナ1本で製造、分解が可能、リサイクルかんたん!
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
寸法(mm)296(245)×252(245)×102(75)
錆に強いオールステンレス仕様
長い刃によって少ない力で缶をあけることができます。
安全なガイドカバー付です。
用途角缶18Lの開缶
材質柄・ガイド:SUS304、刃:ハイカーボンステンレス鋼
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×164×257.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)520
口径(Φ)JISB型口金50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-44
1個
¥57,900
税込¥63,690
翌日出荷
材質バルブ・取付部:SUS、エルボ:PP
質量(g)520
口径(Φ)JISB型口金40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
アズワン品番64-7989-43
1個
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
容器の中の残液を最後まで使用できるよう、容器を残液に合わせて角度を変えて置くことが出来ます。
キャスター付なので移動がラクに出来、衛生的な素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
材質ステンレス304
容器仕様一斗缶
キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ付、ストッパー2ケ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)310(248)×254(248)×456(359)
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
容器の残液を最後まで使い切ることができる、けいしゃのついた下敷き台に、容器から漏れる液体を地面に汚さないためのトレーがついています。
容器の下に置くことで、自然と液体を容器の角に集めることが出来るため、作業中の手を汚さず、最後まで液体を使用することが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品液もれ防止トレー付
材質ステンレス304
容器仕様一斗缶
内寸法(縦×横×高さ)(mm)270×270×80(22)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003868
アズワン品番67-4909-90
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能
仕様●サイズ(mm):310(248)×254(248)×456(359)●材質:SUS304●コード番号:310-0003867
アズワン品番67-4909-89
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
容器の残液を最後まで使い切れる、けいしゃ「リメインロスト」と容器からもれる液体で
地面が汚れない「液もれ防止トレー」、そして重たい容器を楽に運べる「カラーAP台車」
の3点セットです。
容器からの液体もれを防止しつつ、重たい容器の移動をラクにすることが出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
付属品液もれ防止トレー付
材質<液もれ防止トレー>ステンレス <リメインロスト>ステンレス304
キャスターΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ヶ、S2ヶ付
内寸法(縦×横×高さ)(mm)278×278×185(105)
関連キーワード
1
2
次へ