45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に 材質SUS304 タイプ丸落し 仕上HL RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品ねじナットM5×35他 材質ステンレス 長さ(mm)306 アズワン品番64-9706-20
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

用途門扉等の固定に 付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個 材質ステンレス(SUS304) 仕上ヘアーライン 取付方式ビス止め
1個
958 税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上 付属品取付ねじ タイプ丸落し 径(Φmm)(芯棒)5 寸法B(mm)26 寸法C(mm)8.5 取付穴径(Φmm)3
1個
435 税込479
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途主に、両開き(親子)ドアの面付タイプとして使用します。 材質SUS304HL仕上 シルバー 付属品木ネジ
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,012 税込1,113
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸落し
エコ商品
用途門扉等の固定に 材質(本体)SUS304 寸法(mm)Φ19×450 タイプ丸落し 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。 寸法A(mm)47 寸法B(mm)80 寸法C(mm)12 寸法H(mm)4.5 材質ステンレス(SUS304) 寸法a(mm)47
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)126 表面仕上げ本体:電解研磨 タキゲンコード21463
1個
942 税込1,036
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)260 寸法L(mm)15 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨 タキゲンコード20966
1個
1,247 税込1,372
当日出荷

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

ハイロジックステンレス丸落し
ステンレス製でサビに強い丸落とし金具。扉などに
材質ステンレス
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス 寸法(mm)155 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×20
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

皿座ぐり不要です。
材質ステンレス 仕上ヘアーライン サイズ(mm)28
1個
969 税込1,066
4日以内出荷

材質ステンレス 長さ(mm)30 下穴径(Φmm)17.6 外径(Φmm)30(穴Φ14) アズワン品番64-9706-21
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質SUS304 質量(g)127 寸法縦(mm)40 寸法横(mm)110 寸法(高さ)(mm)10
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落し
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿木ネジ×8本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス超強力丸落し
エコ商品
ROHS対応品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 推奨ねじM6皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
6日以内出荷

シブタニ丸落し(ステンレス)
エコ商品
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。
用途建築設備、車両、コンテナ、振動機器など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨 付属品受け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)392 寸法L(mm)300 表面仕上げ本体:光沢バレル研磨 タキゲンコード20965
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

BSS3-240 ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸落し BSS3型(バネ入り)
エコ商品
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 質量(g)320 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)524 表面仕上げ本体/光沢バレル研磨 タキゲンコード20964
1個
2,267 税込2,494
4日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

1個
特価
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品皿木ねじ/2.7×16 材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール 寸法H(mm)22 寸法t(mm)9 寸法D(Φmm)5 寸法W(mm)26 取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
1個
620 税込682
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷


ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)