奥行(mm)460
高さ(mm)750
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×305×80
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
高さ(mm)750
均等荷重(kg)300
材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
キャスターM12であれば取付可能
材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M12
天板形状平天板
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
ねじ・ビスなしで簡単に組み立てられ、工具が不要です。手入れが簡単な丸パイプ脚タイプです。
用途工場の組み立てライン等に。研究所用に。
高さ(mm)750
奥行(mm)460
耐荷重(kg)実用:35
均等荷重(kg)50
材質(天板)ステンレス(SUS430)
棚板下棚:平棚板
天板形状平天板
関連キーワード