完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)120
棚板数(枚)1
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
均等耐荷重(kg)150
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)150
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
上板から下板までの高さ(mm)600
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
タイプベタ棚
高さ(mm)800
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
タイプH枠
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430
材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
材質ステンレス(SUS430)
天板耐荷重(kg)80
荷姿完成品
有効高さ(mm)600(中板上下可変)
棚板耐荷重(kg)80
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプ三方枠
天板耐荷重(kg)150
棚棚板なし
材質(支柱)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
サービス分類オーダー・加工
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38
キャスター径(Φmm)75
棚板耐荷重(kg)100
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(ブラケット)コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)1.0
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm
棚板耐荷重(kg)200
天板耐荷重(kg)250
仕様組立式
高さ(mm)800
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(棚板)スノコ棚:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
材質(天板)SUS304
材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上
上板から下板までの高さ(mm)558
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
高さ(mm)800
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類アジャスター
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)185~850
タイプベタ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
サービス分類オーダー・加工
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数3
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
高さ(mm)800
奥行(mm)450
耐荷重(kg)120
棚段数2
材質(天板)ステンレス
脚の種類キャスター
作業台を折りたたんだ状態でも自立するので収納場所まで移動・保管が簡単にできます。
作業台甲板下のハンドルを押し下げることでわずか数秒で簡単に折りたためます。
折りたたみ後は背の低いコンパクトな形状となります。
用途作業スペースが限られた食品加工場でのステンレス作業台として
材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)800
キャスターステンレス金具Φ100mm自在ウレタン車4輪(内2輪S付)
均等荷重(kg)120
天板形状平天板
枠H型枠
仕様完成品
種別平天板
形状H型枠
キャスターステンレス金具ストッパー付Φ75mmウレタン車4輪標準
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。
仕様下棚:平棚板
トラスコ品番405-1817
材質ステンレス(SUS430)
高さ(mm)800
奥行(mm)600
間口(mm)1200
均等荷重(kg)146.8、天板:146.8
ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ
天板形状平天板
引出しなし
枠形状:調整可
1台
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS430 No.4仕上
タイプスノコ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)558
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)0.8
ステンレスと木材の長所を生かしたカブセ天板の作業台です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
アジャスターSUS製 ネジ径M12 P=1.75
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
用途厨房、医療、理化学、各種工場
高さ(mm)800
材質(天板)SUS304
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)天板250 棚200
棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
上板から下板までの高さ(mm)558
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(No.4仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.53MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様カンヌキ構造/中央と後側のどちらにも取付け可能
材質SUS430(No.4仕上げ)
材質(本体)SUS304(脚フレーム)
材質(天板)SUS430(No.4仕上げ)
色(天板)シルバー
天板厚さ(mm)30
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
色(脚部)シルバー
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
材質SUS430
パイプ径(Φmm)38(支柱)
棚板耐荷重(kg)150
材質(天板)SUS430
材質(枠)SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャストSUS304 幅+30mm
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS304
仕様組立式
高さ(mm)800
耐荷重(kg)均等荷重:約150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(棚板)三方枠:SUS304 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304
アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
上板から下板までの高さ(mm)558
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
完成品でお届けします。
材質ステンレスSUS430
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)150
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
天板から下枠までの高さ(mm)498
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャスター付なので移動も楽々です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430
キャスタースチール金具
天板厚さ(mm)30
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.62MB)
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)740
材質(天板)SUS430 No.4仕上
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
アジャスト+30mm、SUS304
上板から下板までの高さ(mm)498
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚はSUS304角パイプを使用している為、非常に堅牢でホコリが溜まりません。アジャスター付で高さの微調整が可能です。組立も簡単です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
キャスター径(Φmm)75
高さ(mm)800
棚板数(枚)1
棚板耐荷重(kg)120
材質(天板)SUS430
均等耐荷重(kg)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
天板の間口方向はR曲げ加工しているため、ほこりがたまりにくくなっています。溶接一体型です。
仕上ヘアーライン
ねじサイズ(アジャスター)M12×1.75
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
タイプ四方枠
脚(mm)アジャスト幅+30
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具
材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)
天板厚さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630
取扱説明書(0.67MB)
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しはスライドレール式です。別作にてサイズ変更も可能です。
用途研究施設、クリーンルーム等。
高さ(mm)750
均等荷重(kg)300
材質本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
形状(枠)調整可
キャスターM12であれば取付可能
材質(天板)本体:ステンレス(SUS304) 引出しレール:ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)300
ねじサイズ(アジャスター)M12
天板形状平天板
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
高さ(mm)800
タイプ四方枠
脚(mm)アジャスト幅+30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ