材質(本体)SUS304
仕上HL
材質(本体)SUS304
仕上HL
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質SUS304ステンレス
こんなお得な商品も!

床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7)
材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)SUS304ステンレス
仕上HL
ステンレス製の戸当り
付属のフックを使用して、開放状態を保持することができます
材質ステンレス
色ヘアライン
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本
材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石
仕上マットブラック(MB)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
27日以内出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です/鍵は2本付属しています
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ガラス扉用戸当りです。
マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。
非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4)
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石
仕上MST(鏡面)
別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
¥7,698
税込¥8,468
9日以内出荷
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉
付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
用途トイレブース等
材質(本体)SUS304+ゴム
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ヘアーライン
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)110
仕上ヘアーライン
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質ステンレス
仕上ショットブラスト
セットねじ呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
・ガラス扉に挟み込む戸当りです。・ガラス面から持ち出し、開扉した際にガラスと垂直になる面に戸当たりが当接します。・ガラス厚10mmの場合、扉両面にスポンジゴムを各1枚貼って下さい。・ガラス厚8mmの場合、スポンジゴムを戸当り側に1枚、反対側に2枚重ねて貼って下さい。
用途ガラス扉
仕様【左右勝手の変更方法】バー部を外し反転させて再度組み直して下さい。
付属品スポンジゴム3個
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+ゴム材(SBR)
取付方式扉上部両面にスポンジゴムを貼り付け、金具を差し込み、シーリング剤を充填し固定して下さい。
仕上鏡面研磨(MST)+黒色
適合ガラス厚(mm)810
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
材質SUS304
仕上電解研磨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り
材質ステンレス鋼
仕上ホーニング
取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
床や巾木に戸当りがつけられない場合などに使用します。
左右勝手がなく、ストップ角度も自在に決定することが出来ます。
材質ステンレスSUS304
付属品ビス付
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。
トラスコ品番166-0276
材質ステンレス製
適合号数3号ステンレス
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
単車・複車の当たり止。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途トラックレール(ハンガーレール)の内溝にネジで止め、戸当りとして用います。
材質SUS304ステンレス
仕上2B
設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
ドライバーのみで簡単に、巾木用と床付用の組み替えが出来ます。
材質(本体)SUS304
仕上ヘアーライン
オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様ゴム無し
トラスコ品番498-3203
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)300
適合レール5号
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3149
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)240
適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います
仕様左右ゴム付き
トラスコ品番498-3211
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)520
適合レール5号
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ステンレス戸当りの受金具です。
付属品スポンジゴム×1個
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック
種類戸当り
シリーズZweiLシリーズ
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品アンカーCタイプ(1060)×1本
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ガラス扉に挟み込む戸当りです。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。OT-B090-SUS、OT-B170-SUSの受金具としても使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+ステンレス鋼板(SUS-430)+ゴム材
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ