「ステンレス打掛鍵」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質ステンレス(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)290 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)125 寸法t(mm)3 寸法L2(mm)100 寸法d(Φmm)6.5 寸法P1(mm)80 寸法P2(mm)75 寸法W1(mm)30 寸法W2(mm)30 寸法W3(mm)30 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20973
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錠と一体型の掛け金タイプ。手間なく操作し易い。
用途門扉や物置の木製扉の施錠。鍵付き 付属品取付ネジ、解錠キー3本付き 材質/仕上(掛け金)SUS430/ヘアライン、(鍵穴本体)亜鉛ダイカスト製
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶 材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)100 寸法H(mm)25 寸法L1(mm)84 寸法t(mm)2.5 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)5 寸法P1(mm)53 寸法P2(mm)52 寸法W1(mm)20 寸法W2(mm)20 寸法W3(mm)20 表面仕上げ本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき 材質(つまみ)黄銅 タキゲンコード20975
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質(本体)SUS304 仕上バレル研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開閉時南京錠等でロック出来ます。
用途外部出入り口等 材質ステンレス(SUS304) 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。 左右兼用タイプです。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。 材質ステンレス(SUS304) 仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上緑色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


関連カテゴリ