マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。
用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。
材質ステンレス(SUSXM7)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス
仕様クロムフリー
仕上パシペート
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)7.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)2.7
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様長さ = 20mmねじサイズ = 3.5mmヘッド形状 = 皿頭ドライブタイプ = Pozidriv材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = A2 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質ステンレス
十字穴番号1番
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。
磁石にくっつきます。
材質SUS410
材質SUS304
パイプ径(Φmm)32
呼び径(Φmm)32
形状ソケット
付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本
寸法A(mm)Φ60.5
寸法t(mm)0.7
寸法D(mm)4.5
寸法B(mm)Φ32.5
寸法C(mm)23
仕上ヘアーライン
使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法E(mm)24
仕上サテン仕上げ
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ径(Φmm)2.5
高さ(mm)18
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上塗装
色ブラック
種類面付ハンドル
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など
付属品十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
厚さ(mm)3
色シルバー色
表面処理ヘアライン仕上
ねじ穴数8
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼
質量(g)225
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼
質量(g)125
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
内側にエラストマーを使用し、握った感触がソフトなハンドルです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸皿木ねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製)
質量(g)320
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ペーパーの交換が片手でラクに行なえます。取り付けの際に付属の粘着テープで仮止めができます。コンクリート等の硬質壁への取り付けに便利なプラグ付きです。本体のネジ穴の形が長穴となっていますので、既設のホルダー穴を利用して取り付けられます。
材質本体・フタ:ABS樹脂、フック:ナイロン、バネ:鋼鉄板、木ネジ:ステンレス
色ホワイト
外形寸法(cm)約17.8×11×9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)28
種類標準
板厚(mm)最低15
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)50
適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。
材質(本体)エラストマー(TPE)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部丸穴
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)
色ブラック
種類特殊形
仕上(バッド)ブラック、(座)サテン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード