37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2 材質SUS304 付属品ステンレス丸頭ネジ付 棚受け金具L型棚受け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。 寸法W(mm)30 板厚(mm)5 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MK(丸喜金属本社)ステンレス棚受
SUS304ステンレスを使用した耐久性に優れた金物です。
棚受け金具L型棚受け
1本
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます(座操りは内側からの片面のみです)。
用途棚作りに。 寸法W(mm)25 板厚(mm)3 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房・食品工場などの水回りに最適です。
用途厨房・食品工場などの棚の設置。 板厚(mm)0.8 ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25 取付穴数6 棚受け金具L型棚受け
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上 棚受け金具L型棚受け
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ 棚受け金具L型棚受け
1個
1,588 税込1,747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3420 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)232 寸法L(mm)150 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)90 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)140 耐荷重(kN)【参考】0.39(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

リブとは肋骨のこと。このリブ構造を棚受け金具に応用したのが「ステンレスFB 棚受リブ付」です。シンプルスタイルのFB棚受に強度(リブ)をプラス。
材質ステンレス(SUS304)/支柱はSUS303 Φ6 付属品(ビスSUS304 + 皿タッピング)4.5×16 3本、4.5×30 3本 板厚(mm)5 仕上電解研磨 板幅(mm)25
1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

腐食に強いステンレスのフラットバーを素材として採用、裏表どちらからでもビス止め可能な両面皿取り穴を施しました。サビに強い電解研磨処理。
材質ステンレス(SUS304) 棚受け金具L型棚受け
1個
329 税込362
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3388 質量(g)468 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)36 寸法F(mm)55 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)29 寸法B(mm)125 寸法C(mm)125 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)150 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 寸法G(mm)55 棚受け金具L型棚受け
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

深絞り成形で十分な強度があり、さらに裏面を補強板で強化した安全設計です。 うしろのコーナーもすき間なく取り付けられます。
材質/仕上SUS304/サテン 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジテック・ジャパンステンレスR棚受
付属品取付ビス 材質ステンレス 寸法D(mm)1.8 仕上ヘアライン 棚受け金具L型棚受け
1本
378 税込416
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス 折りたたみ棚受
RoHS
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。開時は自動的にロックがかかります。ロックを解除するにはレバーを押して下さい。閉時はクリック(キャッチ)付です。最後まで押し込むとキャッチで保持し棚板がふらつきません。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-303-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。オプション品のEBDを併用することで、ソフトクローズ仕様にすることができます。EBN-303型は、EBN-307-DA型(ダンパー内蔵)と併用可能です。ヒンジは不要です。本品はEB型の後継品です。EB型とは併用できません。アクセスホールが追加になり取り付けしやすくなりました。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブルなど 付属品十字穴付トラスタッピンねじST4.8×38、十字穴付トラスタッピンねじST4.8×16 各3本 材質/仕上ステンレス/電解処理 耐荷重(kg)110 寸法(高さH×幅W)(mm)171×318.5 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L字棚受
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3422 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)370 寸法L(mm)250 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)300 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)190 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)240 耐荷重(kN)【参考】0.49(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)
用途棚作りに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3421 セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本) 質量(g)294 寸法L(mm)200 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)20 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)140 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法C1(mm)190 耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合) 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3387 質量(g)390 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)250 寸法A(mm)34.5 寸法F(mm)80 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)34 寸法B(mm)101.5 寸法C(mm)101.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)125 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3389 質量(g)187 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)120 寸法A(mm)30 寸法F(mm)35 寸法E(mm)16 寸法B(mm)80 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)60 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3386 質量(g)312 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)200 寸法A(mm)33.5 寸法F(mm)65 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)24 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)77.5 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)100 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に 材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-3390 質量(g)234 寸法d(mm)5 寸法L1(mm)150 寸法A(mm)30 寸法F(mm)36 寸法D(mm)7.5 寸法E(mm)28 寸法B(mm)55 寸法C(mm)55 適合ねじ皿頭ねじ 寸法L2(mm)75 寸法T(mm)5 寸法W(mm)30 棚受け金具L型棚受け
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

MK(丸喜金属本社)パワー棚受(ステンレス)
材質ステンレス(SUS304) 耐荷重(kg)290(2本) 付属品木ねじ 寸法W(mm)38 板厚(mm)5 ねじ寸法(mm)(長)45、(短)16 表面仕上げHL 棚受け金具L型棚受け
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,490 税込9,339
翌日出荷

1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
575 税込633
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

EBD 折りたたみ棚受EB型用ダンパー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)折りたたみ棚受EB型用ダンパー
RoHS
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決めテンプレート 材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼 質量(g)400 仕上亜鉛めっき、クロムめっき アズワン品番65-1993-17 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)15 棚受け金具L型棚受け
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強いコーナータイプの棚受金物です。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 仕上電解研磨 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等 材質ステンレス 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 安全荷重(kg)上30/下20 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)122×170 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレスSUS304(補強支柱:SUS303)製の補強付きのスタイリッシュな棚受金物でダルマ穴付仕様で取付もラクラクです。板厚:2.0mm、ステンレス丸頭ネジ付
材質ステンレスSUS304 板厚(mm)2 仕上研磨
1個
389 税込428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 安全荷重(kg)30 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 寸法(mm)95×170 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い補強材付棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具等 材質ステンレス 付属品(ビス)ステンレスタッピングA4×25 棚受け金具L型棚受け
1個ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)