ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
材質SUS304
タイプオープンエンド
ピッチ(mm)15(スキマ7)
荷重(t)歩道用
滑りにくいローレット仕様です。すき間6mmの細目タイプです。
用途玄関マット。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ(mm)14
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
材質SUS304
タイプオープンエンド
ピッチ(mm)13(スキマ5)
荷重(t)歩道用
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
用途通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
色グレー
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-11
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×900
質量(kg)4.8
設置場所屋外用
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
色グレー
トラスコ品番802-0206
高さ(mm)13
質量(g)660
奥行(mm)295
1枚
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です。
用途屋外用玄関マット、泥落としマット
材質硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ
仕様泥抜き穴あり
厚さ(mm)25
高耐久のスチール熔融亜鉛メッキを採用した、スパイク状の表面が足元をしっかりグリップ。
油や水によるスリップを軽減し、作業の安全性も高めます。
16分割のブロックで構成されているので、必要なサイズにカットし、設置場所に合わせた施工が可能です。
用途油や水などで滑りやすくなっている現場用ノンスリップマット。
材質(金属)スチール熔融亜鉛メッキ
トラスコ品番441-4250
種別本駒
厚さ(mm)16.5
寸法(mm)300×300
材質(ベース)再生PVC
質量(g/枚)約1200
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
雪落しや硬荒土落としのロングセラー。現場や、工場、積雪時の玄関に最適です。
厚さ(mm)20
材質硬メッキ鉄線、PET
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のためサビにくい製品です。メインバー上部に凸凹が付いたノンスリップタイプで滑りにくい製品です。細目タイプのため歩行者にも安全です。
種類みぞぶた
材質ステンレス(SUS304)電解研磨
長さ(mm)994
高さ(mm)15
ピッチ細目
ピッチ(mm)15
こんなお得な商品も!

コンビマット
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
靴底についた汚れを確実にブラッシングで落とすリバーシブルタイプの出入口用マットです。
用途屋外マット、土砂落としマット、玄関前などに
色グリーン
厚さ(mm)24
仕様泥抜き穴あり
関連資料(2.62MB)
油や水による足元のスリップ防止に効果を発揮する、つなげるタイプのすべり防止用マットです。マット表面に接着剤(エポキシ)で貼り付けられた硬質骨材(セラクロン)が靴底をしっかりととらえます。30cm角のマットをつなげるタイプなので、必要なサイズや形にすることができ、便利で経済的なマットです。
用途滑り止めマット、ジョイント式マット、作業現場などに
厚さ(mm)15
寸法(mm)300×300
色灰
タイプジョイント式
トラスコ品番276-7635
材質軟質塩化ビニール(再生樹脂)、エポキシ、セラクロンB
質量(g)約540
関連資料(2.62MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
材質SUS304
タイプオープンエンド
ピッチ(mm)17(スキマ9)
荷重(t)歩道用
ステンレスグレーチング。玄関マットTBタイプ(フォーミング)です。
材質SUS304
タイプオープンエンド
ピッチ(mm)22(スキマ14)
荷重(t)歩道用
蓋の強度基準は両端自由支持の状態で建築基準法施行令第85条の
積載荷重に基づき、3,500N/m2の等分布荷重に耐える仕様です。
メインバーのすきまは、ベビーカー、ハイヒールの通過に適した6mmです。
滑り抵抗係数C.S.R=0.4以上を確保したノンスリップタイプです。
用途建物外構の犬走り、バルコニー、浴室、厨房など
長さ(mm)498
種類みぞぶた
ピッチ細目
適合荷重歩行用
等分布荷重(kN/m2)3500
すきま(mm)6
材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
ステンレス製のため錆びにくい商品です
材質SUS304
長さ(mm)994
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
自由にジョイントやカットができるお手頃価格のマットです。
用途工場・事務所の出入り口、落とし込みマットとして。
材質特殊ポリエチレン
長さ(mm)300
幅(mm)150
厚さ(mm)12
質量(g)195
関連資料(2.62MB)
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
関連キーワード