ねじの種類M
材質HSS
切刃表面2~2.5P
こんなお得な商品も!

六角サラエナットダイス メートルねじ用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
高品質なおねじ加工が簡単に!
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
材質HSS
油圧マルチでアングルの穴あけを。可能に。軟鋼製・ステンレス製のアングルの穴あけ作業時、バリが出にくい。固定台を使用することで、安定した作業が可能。軟鋼・ステンレス、丸穴・長穴に対応。
用途<丸穴>穴径:Φ11,12,14mm 厚さ4.0~6.0mm/<長穴>穴径:11×15mm 厚さ4.0~6.0mm
付属品ケース(EZ9K12)、厚板用丸穴ダイス11(EZ9XAP11)、固定台(EZ9XAPK7001)
適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ44A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H
質量(kg)3.5(本体・厚板用丸穴ダイス11装着時)(固定台1.0kg)
色ブラック
能力(目安・フル充電で)【18V 5.0Ah電池パック:EZ9L54使用時】丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約390穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約420穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約350穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約430穴【14.4V 5.0Ah電池パック:EZ9L48使用時】:丸穴(Φ11mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約340穴、(Φ11mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約370穴、長穴(11×15mm、板厚=6.0mm、軟鋼SS400相当):約310穴、(11×15mm、板厚=4.0mm、ステンレスSUS304相当):約380穴
本体寸法(mm)全長196×全高178×全幅81
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.04MB)
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
関連キーワード