「ステンレス用 丸ノコ」の検索結果

118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコガイド定規 たためるエルアングル シンワ測定 動画あり
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮 直角度(mm)300mmにつき:1以下 高さ(mm)突き当て高さ:15 付属品捨て木 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断対象ステンレス管 トラスコ品番852-2802 アズワン品番64-6750-96
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷

グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキ 動画あり
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)丸ノコチップソー
長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等 質量(g)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 定期注文
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 適合材鉄・ステンレス 材質合金工具鋼SK-5 使用チップ超硬(パウダーチタン) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
用途ステンレス(3mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般。 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質/仕上台金:工具鋼チップ:サーメット
1枚
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃厚1.2mm、安全性を考慮した最薄刃です。切断時の抵抗が少ないです。
用途レースウェイ、電線管、穴あきアングル、寸切りボルト、メタルモール、野縁受けの切断に。 切断能力(mm)ステンレス2 切断能力(mm)鉄鋼4
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火花やカエリを抑えて美しくスピーディーな切断を実現。レーザースリット効果で切削音軽減。チタンコーティング加工で滑らかな切れ味。ステンレス材切断に最適!サーメットチップを採用。充電式パワーカッター用
用途Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなどの切断 適合材Cチャン、ハンガーレール、電線管、水道管、ガス管、L型アングル、メタルモール、軽天バー、寸切りボルトなど 外径(Φmm)135 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.45 刃数50P 最大回転数(min-1[r.p.m])3600 最大切込深さ(mm)46 ステンレス切断可能厚さ(mm)0.5~2
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

薄刃設計でグイグイ切れます。刃先チップの欠損を抑制します。抜群の長寿命を実現します。シャープに切断できます。
用途アングル鋼・平銅・しま鋼板・チャンネル C型チャンネル鋼・ガス管・鋼管・デッキプレート・ライニング鋼管・ハンガーレール・鉄筋・ステンレス(SUS304) 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.65 刃形交互刃 ステンレス切断可能厚さ(mm)3.0以下 鉄鋼切断可能厚さ(mm)6以下 最高回転速度(min-1)5500
1枚
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。タテ挽き、ヨコ挽き兼用。19mmワッシャー付属
用途木材、合板、集成材、OSB材、MDF材 仕様両側面刃防錆ニース仕上げストロングチップ完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄刃設計切断時の抵抗が少なく、バッテリー寿命アップ!
穴径(Φmm)20
1個
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 寸法(mm)165.2.2×20 最高回転数(min-1[r.p.m])5500 硬度AC30T 対応機種電気丸鋸
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

握って押えられるロンググリップ。 本体に「セットバック形状」をデザイン。 丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。 コンベックスと同じ尺相当目盛付。 ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。 高精度アルミ採用。軽くて丈夫。 寸法割付ができる本体形状。
シルバー
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 トライアングル シンワ測定 動画あり
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。 手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。 導入部が長いので切り出しが安定します。 高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。 摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングルPlus シンワ測定 動画あり
スライド・ストップシステム 通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。 しっかり握れるハンドル ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。 真っ直ぐ立つヒール形状 ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。 軽くて丈夫な構造 ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂 付属品捨て木1本 直角度(/100mm)0.1mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。 底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。 高精度アルミ採用、軽くて丈夫。 しっかり押さえられるロンググリップ。 寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
ゴールド
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー 材質本体:ステンレス 寸法(mm)230×167×6 質量(g)130
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 アズワン品番65-9305-41
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷


丸ノコガイド定規 フリーアングルNeo シンワ測定 動画あり
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:ステンレス・アルミ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様両面補強 材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm)165 刃厚(mm)2.2 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。シンプルな突き当てで材料を簡単固定
有効長(mm)(ガイド)200 材質(本体)アルミニウム 適合材5寸材、150mm材
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

78079 丸ノコガイド定規ジャスティークイックアジャスト シンワ測定 動画あり
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質(本体)ステンレス(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう 仕様クイックアジャスト23cm 付属品捨て木1本、ストッパネジ(平) 質量(g)360 本体寸法(mm)350×105×26 角度精度(mm)300につき1以下(90°において)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

直角切断専用定規です。ステン鋼付で丈夫です。刃先位置を決める捨て木付。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。横目盛が付いているので、ガイド定規を動かさずに次の切断場所をけがく事ができます。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂 寸法(mm)1150×524×70 質量(g)1600 直角精度100mmで±0.1mm以下
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200 材質(本体)アルミニウム 適合材5寸材、150mm材
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

丸ノコガイド定規 Tスライド ベーシック 併用目盛 シンワ測定 動画あり
竿が突き当て部から出ているので、5mm以下の薄い板にしっかり突き当てられます。 オールステンレス製でサビにくく竿が曲がりにくいです。 頑強な3D構造で軽量化を実現。 木材取付穴があるので、木材を取り付けて細巾切りに対応可能です。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

便利な角度・勾配目盛付。 握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。 板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。 石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。 無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規 厚さ(mm)9(ガイド部) 仕様スベリ止めゴム付 材質リベット/ステンレス(SUS430) 材質(本体)アルミA6063、アルミA5052 材質(取手)ポリカーボネイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛 アズワン品番65-5664-72
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

用途木材・バルサ材・アルミ・樹脂などの薄板材の精密切断作業に使用します。 仕様小径丸鋸サイズ:Φ16・19・22mm 付属品マンドレル付き 材質ステンレス製
1セット(3枚)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。尺相当とメートルの併用目盛です。寸勾配目盛、縦横尺ケガキガイド付です。スライダー(別売)用溝付です。
用途電気丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。寸法測定に。 材質ガイド面:ステンレス、保護キャップ:ABS樹脂 材質(本体)アルミ 材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂 勾配1~5寸 直角度100mmにつき0.1mm以下
1台
4,688 税込5,157
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus アジャスト シンワ測定 動画あり
切断角度を微調整することができます。スライド・ストップシステム採用でスーッとスライドし、グッと固定することができます。 ヒール形状でネジが直接地面に当たらず、電気丸ノコのコードも引っかかりません。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規 材質本体/アルミ、ガイド面/ステンレス、保護キャップ/ABS樹脂、角度調整ネジ/アルミ・ポリプロピレン樹脂、大型ハンドルABS樹脂・エラストマー樹脂 付属品捨て木1本 目盛併用 直角度(/100mm)0.1mm以下
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)465 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

材質(本体)ステンレス、アルミ 仕様直角の切断時の角度切りが簡単です。 全長(mm)765 目盛15°/165° 精度200mmで±0.7mm以内
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

ロングサイズ:3×6板の勾配切りが一発でできる。たためる+高精度:コンパクトさと高精度を両立しました。
用途勾配切りに 仕様寸勾配調整範囲:左3寸勾配/右10寸勾配(返し勾配) 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ、角度指示いた:ABS樹脂 ツマミねじ:ステンレス、真鍮 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 高さ(mm)突き当て:突き当て:15 直角度(mm)1,100につき1.1以下 目盛1.2mm 角度調整範囲75~135°° 製品質量(g)1450 本体サイズ(mm)1,417×345×73(たたんだ時巾100) 竿寸法(mm)1,417×100×7
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

ガイド交換可能で1台3役。30cmを標準装備で別売りのアルミガイドに交換可能で45cmにも60cmにもなり、何台も持ち運ぶ必要がありません。ブレないスライダー付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質(本体)ステンレス・アルミ、(スーパーネジ)ステンレス・真ちゅう 質量(g)(本体)750、(スライダー)130 本体寸法(mm)455×390×23(90°) 角度精度(mm)(90°において)300につき1以下
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷