オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄
便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
材質ステンレス鋼
色銀白色
JIS規格Z3321 YS308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
識別色黄(端色)
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用
適合SUS309・異母材用
識別色端面/黒
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
AWS規格A5.9 ER308
JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)
適合SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途SUS304L
適合SUS304・304L
識別色端面/赤
18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、
ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
用途SUS316
適合SUS316
25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。
クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
用途SUH310、SUS310S、異材継手用
JIS規格Z3321 Y310
AWS規格A5.9 ER310
伸び(%)40
引張強度(MPa)554
識別色端面/金
0.2%耐力(MPa)397
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
用途SUS316L
便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304
JIS規格Z3321Y308該当
AWS規格A5.9ER308該当
19Cr-12Ni-2Moオーステナイト溶着金属を得る溶接棒です。非酸化性酸に対する耐食性にすぐれています。
用途SUS316の溶接。
色棒端色:白色
タイプ18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
棒長(mm)1000
伸び(%)40.5
引張強度(MPa)570
0.2%耐力(MPa)400
JIS規格D316-16
AWS規格E316-16
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

TIG溶接棒 ステンレス用
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304
棒長(mm)1000
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。作業性はもちろん、耐食性、耐熱性および機械的性質も非常に良好です。
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。SUS304Lの溶接。
棒長(mm)1000
適合SUS304・304L
タイプステンレス鋼用ティグ溶接棒18Cr-8Niステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS308該当 (旧Z3321 Y308該当)
AWS規格A5.9 ER308該当
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L
棒長(mm)1000
適合SUS316・316L
JIS規格Z3321 YS316L
伸び(%)45(一例)
引張強度(MPa)586(一例)
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/緑
0.2%耐力(MPa)464(一例)
低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。
用途SUS304、304L
長さ(mm)1000
0.2%耐力(MPa)403
適合SUS304・304L
伸び(%)46
引張強度(MPa)576
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/赤
SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。
ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
棒長(mm)1000
色棒端色:黒色
伸び(%)41.2
引張強度(MPa)603
0.2%耐力(MPa)436
タイプ22Cr-12Ni鋼用、異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309該当 (旧Z3321 Y309該当)
AWS規格A5.9 ER309該当
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、WEL TIG 308よりもニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。また、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途の溶接にも使用されます。
用途SUS316
長さ(mm)1000
JIS規格Z 3321 YS316L (旧Z 3321 Y 316L)
伸び(%)48
引張強度(MPa)610
AWS規格A5.9 ER316L
識別色端面/白
適合SUS316
RoHS指令(10物質対応)対応
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用
JIS規格Z3321 YS309 (旧Z3321 Y309)
長さ(mm)1000
伸び(%)44
引張強度(MPa)581
識別色端面/黒
0.2%耐力(MPa)433
適合SUS309・異母材
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS316Lの溶接。軟鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接。
棒長(mm)1000
引張強度(MPa)564
色棒端色:緑色
タイプ低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用
JIS規格Z3321 YS316L該当 (旧Z3321 Y316L該当)
伸び(%)41.9
AWS規格A5.9 ER316該当
RoHS指令(10物質対応)対応
0.2%耐力(MPa)390
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用
長さ(mm)1000
伸び(%)42
引張強度(MPa)566
RoHS指令(10物質対応)対応
識別色端面/黄緑
炭素含有量が低い為、耐粒界腐食性に優れています。
用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。
長さ(mm)1000
線径(Φmm)1.6
型番【AWS規格】A5.9 ER308【JIS規格】JIS Z 3321 YS308L相当
1箱(5kg)
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。低温仕様の18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316など)の溶接。
棒長(mm)1000
引張強度(MPa)550
識別色緑色
JIS規格Z3321 YS316L (旧Z3321 Y316L)
伸び(%)41
AWS規格A5.9 ER316L
用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS312
AWS規格A5.9 ER312
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS309
AWS規格A5.9 ER309
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS316 の共金溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS316
AWS規格A5.9 ER316
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS316L
AWS規格A5.9 ER316L
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS310S
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L
用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水車ランナー・プロペラなどのNi を含む13Cr 鋼・SCS3・SCS6 の接合や巣埋め、また従来の13Cr 鋼の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3321 YS410NiMo
AWS規格A5.9 ER410NiMo
RoHS指令(10物質対応)対応
用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接
棒長(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用のTIG溶接棒です。
色【棒端】黄
棒長(mm)1000
用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS316L
AWS規格A5.9 ER316L 該当
用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。
長さ(mm)1000
色棒端/黄緑
JIS規格Z3321 YS309L
AWS規格A5.9 ER309L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS308
AWS規格A5.9 ER308 該当
用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。
長さ(mm)1000
色棒端/黒
JIS規格Z3321 YS309
AWS規格A5.9 ER309 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途18Crステンレス鋼用。SUS430の溶接。
長さ(mm)1000
JIS規格Z3321 YS430
用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。
長さ(mm)1000
色棒端/金
JIS規格Z3321 YS310
AWS規格A5.9 ER310 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
析出硬化系ティグ溶加棒で、SUS630の溶接に用いられると共に、バルブシート面など摩耗と腐食をうける品物の肉盛溶接、もしくは析出硬化系ステンレス17-4PH鋼の溶接に。
長さ(mm)1000
色【棒端】橙
JIS規格Z3321 YS630
棒径(Φmm)1
AWS規格A5.9 ER630 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。
長さ(mm)1000
色棒端/赤
JIS規格Z3321 YS308L
AWS規格A5.9 ER308L 該当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ