一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど
材質外筒:SUS304/内筒:鋼管
仕上鏡面(横目)
こんなお得な商品も!
オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上#400鏡面研磨(横目)
仕様養生袋有り
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質SUS304
外径公差(mm)±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
材質ステンレス(SUS304)
サービス分類オーダー・加工
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質ステンレスパイプ(AIS 439番)
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。
用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。
材質SUS304
長さ(mm)4000
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3448
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質SUS304
仕上#400研磨
こんなお得な商品も!
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
形状径違いエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ねじ込みエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質ステンレス(SUS304)
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
全長の変更なく往復台のストロークを延長し転造ヘッドでの加工を効率良く行なえるようにしました。
後ろメタルにベアリングを採用し耐久性を向上しました。
ブレーキ付モーターを採用しアフターランを軽減、安全性を確保しました。
用途ステンレス鋼管のねじ切り作業
消費電力(W)600
電源(V)AC100
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])41
付属品【標準付属ダイヘッド】自動1/2~3/4・1~2、【標準付属チェーザ】1/2~3/4・1~2
トラスコ品番485-4586
質量(kg)46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×380
ねじ切り能力15A-50A(1/2B-2B)
適合品番【ダイヘッド】MD8A-10A・AD15A-20A・AD25A-50A、【チェーザMCHSS8A-10A・ACHSS15A-20A・ACHSS25A-50A
1台
¥529,800
税込¥582,780
当日出荷
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しています。
用途ハンガーパイプ、タオルハンガー、手すりなどに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。
外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業
仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃
材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼
全長(mm)59
質量(g)220
外径×内径(Φmm)48.5x41
外径(Φmm)48.5
適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40
適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
鉄管、ステンレス管も切断できます。
スペア替刃1枚付。
標準装着刃(TA560AS-1)
全長(mm)128
肉厚(mm)(最大)3
適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。
切断能力(Φmm)16~50
材質アルミ
材質(刃)HSS
材質(ハンドル)アルミ
最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50
刃形ステンレス管用
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
適合管外径(Φmm)5~35
トラスコ品番435-8538
質量(kg)0.4
色シルバー
適合配管径(inch)1/4~1+3/8
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
切断能力(Φmm)5~28(ステンレス管)
トラスコ品番451-5072
質量(g)680
SUS管最大肉厚(mm)3.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。
材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼
切断能力(mm)パイプ直径6~38
切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!
パイプリーマー アルミ製ステンレス用
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。
特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。
仕様銅・ステンレス用40枚刃
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工
材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)マンドリル:S45C(炭素鋼)
40枚刃で耐久性に優れます。
内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。
仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
ステンレス管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途ステンレス管用。
トラスコ品番856-2024
質量(g)480
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ステンレス管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。工具無しで簡単に替刃が交換できます。
用途ステンレス管用。
トラスコ品番856-2025
適合機種210471
質量(g)4
2018年トラスコ掲載ページ4 1349
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ