厚ブレード(刃)を採用した重厚感のあるステンレス製の洋裁ハサミ。
サビにくくシャープな切れ味が得られます。
厳選したステンレス鋼(6A)、ネジを使用した本格仕様。
刃とグリップのバランスを考慮したスタイリッシュなデザイン。
和洋裁・手芸・パッチワークなどの布切り用に。
左利きの方にも握りやすいグリップ形状です。
全長(mm)245
刃長(mm)約100
材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
全長(mm)約252
刃渡り(mm)約108
仕様化粧箱入
材質(足部)鋳物
材質(刃)高級刃物鋼
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ステンレス刃物鋼、ネジ、ワッシャー:ステンレス
全長(mm)240
質量(g)約215
刃長(mm)100
アズワン品番64-7867-37
1丁
¥14,200
税込¥15,620
8日以内出荷
硬質ステンレス鋼使用で滑らかに切れます。刃部をR刃形状加工で刃元から刃先までスムーズにカット。
材質(刃)ステンレス刃物鋼(6A)
色黒
材質(グリップ)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
刃は切れ味と耐久性に優れたモリブデン・バナジウムステンレス鋼を採用。
独自の刃付けにより、繊細でスムーズな切れ味を実現。
グリップは長時間の使用にも疲れにくいソフトエラストマー樹脂。
鋏の要となるネジ部は、ゆるみが出ない特殊ネジを採用。
用途厚地の布から薄地の布までスムーズに切れます。
材質刃部:モリブデンバナジウムステンレス鋼、グリップ:オレフィン系エラストマー樹脂
刃厚(mm)4(母材)
材質(刃)モリブデンバナジウムステンレス鋼
刃先処理ビーズブラスト仕上げ
全長(mm)240
刃長(mm)100
パッケージサイズ(mm)103×295×25
材質(刃)ステンレス鋼
アズワン品番64-2221-22
1丁
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
厚い素材を切ってもブレない高級ステンレス肉厚ブレードを採用しています。刃が布にスッと入っていく心地よい切れ味です。余分な力を使わずに済む、スムーズな開閉を可能にしたカシメです。
材質刃部:高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)、ハンドル:ABS樹脂
刃厚(mm)3.8
材質(刃)高級ステンレス刃物鋼(AUS 6A)
全長(mm)240
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ハンドル部/ポリアミド樹脂、グラスファイバー
材質(刃)ステンレス刃物鋼
TKG品番9-0587-0201
TKG品番(2017)6-0527-0201
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)240
質量(g)約150
刃長(mm)100
アズワン品番64-7867-39
1丁
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
刃に銀紙3号を使用し、しっかりとした切れ味と耐久性を実現。理美容鋏の製造技術をもとに開発。最新の機械と職人の技がおりなす最高級、最高品質の裁ち鋏です。刃には鋏、包丁に多く使われているプロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼銀紙3号を使用し、理美容鋏の製造技術をもとにコンピュータ制御の機械にて加工。裏スキまで機械加工ですのでバラツキがなく品質が安定しています。刃材である銀紙3号はV金10号に比べると劣りますがその分刃を鈍角にし耐久度を高めてあります。薄布を得意とし先端までしっかりと切れるように作られています。テーラー専門といった感じの裁ちハサミです。刃はサビにくく非常に美しい鏡面仕上げ。いつまでも美しい状態を保つことができます。和洋裁、パッチワーク、各種手芸、プロの現場まで幅広くお使いいただけます。ハンドルはナイロンコーティングで手に優しい握り心地。【安来鋼「銀紙3号」について】プロテリアル特殊鋼(旧日立金属)のステンレス刃物鋼(安来鋼)で鋏、包丁に多く使われています。銀紙3号のハイカーボンステンレス鋼は、炭素が多く炭素鋼並みの硬さと切れ味を得られるステンレス刃物鋼です。硬度はHRC60程度。サビに強く、耐摩耗性も良好なステンレス鋼です。
材質刃:銀3 ステンレス刃物鋼 柄:白心可鍛鋳鉄(ナイロンコーティング)
硬度HRC60
材質刃:V金10号全鋼製(武生特殊鋼)硬度:HRC59-61、柄:白心可鍛鋳鉄(マットシルバー塗装)
寸法(mm)本体:240×82×20(ネジ幅)、桐箱:265×110×30
全長(mm)240
質量(g)195
刃長(mm)90
アズワン品番64-7867-33
1丁
¥32,300
税込¥35,530
翌日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(6A)、柄:ABS樹脂
全長(mm)245
質量(g)約160
刃長(mm)100
アズワン品番64-7867-41
1丁
¥5,280
税込¥5,808
翌日出荷
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
左利き用。高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。ブルーチタンコーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
長さ(mm)240
質量(g)130
柄ABS樹脂
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
高級ステンレス・事務・洋裁ばさみ。保管に便利なキャップ付。フッ素コーテイング。製造元:義春刃物
用途事務・家庭用に最適
柄PP樹脂
材質(刃)ステンレススチール
関連キーワード