98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。 材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ 全長(mm)137 方式ノック式 最大径(Φmm)9 標準質量(g)14.5 ボール径(Φmm)0.7 色(軸)#9ステン 入数(本)1
1本
639 税込703
欠品中

加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。
材質SUS304ステンレス 質量(g)23 方式回転繰り出し式 直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色数単色 TKG品番9-2597-0201 TKG品番(2017)6-2388-1401 商品タイプ本体 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。
材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)123 質量(g)25 芯色黒/赤 入数(本)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

セーラー万年筆K-2RF ボールペン
インク色ブラック 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 付属品総合使用説明書(和英)、ケース 材質ステンレス 寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む) 質量(g)14 方式ノック式 適合品番18-0104 インク油性 色数単色 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ワンタッチスライド式でスライドさせるとペン先が出てきます。
インク色 材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)96~121.9 質量(g)20 入数(本)1
1個
2,198 税込2,418
欠品中

パイロットバーディ
携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。
用途紙への筆記 インク色 方式ノック式 全長(mm)111 材質(軸)ステンレス 最大径(Φmm)5.6 先端ボール径(mm)0.7 替芯BTRF-6F-B インク油性 色数単色 色(軸)シルバー 商品タイプ本体 線の太さ細字 入数(本)1
1本
569 税込626
当日出荷

加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)0.7 材質18-8ステンレス 軸径(Φmm)8.9 寸法(mm)130 芯色 入数(本)1
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ESDボールペン替芯
商品タイプ替芯 仕様回転練り出し式 材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス 仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン 表面抵抗値(Ω)105/□以下 入数10本
1セット(10本)
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方式ノック式 材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム) 全長(mm)141 質量(g)19.6 最大径(Φmm)14 インク色 替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒 インク油性 色数単色 色(軸)ステン 商品タイプ本体 パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小 入数(本)1
1本
399 税込439
当日出荷

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)0.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。 材質18-8ステンレス 外径(mm)3.2 入数(本)1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペン
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
インク色黒/赤 材質本体/真鍮、中芯/ステンレス 表面抵抗値(Ω)10^5/□ アズワン品番1-4818-21
1袋(10本)
10,890 税込11,979
当日出荷

インク色黒・赤 ボール径(Φmm)0.7 材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材 質量(g)13.5 機構回転繰り出し式 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3 色数2色 色(軸)シルバー
1本
799 税込879
当日出荷

オールステンレスの用箋バサミです。 破損や磨耗による異物混入が起こりにくいため、HACCP運用の手助けをします。 マグネットを吸着させることが可能です。 オール金属製の専用ボールペン(BSL-DWR)を標準装備しています。
サイズA4 材質SUS430本体/SUS430、挟み/SUS430、バネ/SUS304、チェーン/SUS430、ペン/ステンレス他 質量(g)410 替芯61-0684-48
1枚
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


トラスコ品番202-3154 材質/仕上ステンレス アズワン品番64-9297-02 入数(本)1
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷

芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。
インク色 アズワン品番2-7417-21 ペン先径(Φmm)1.0
1袋(10本)
1,370 税込1,507
当日出荷

1本ほか
54 税込59
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

振らずにそのままノックで、すぐに使えます。 ボールペンタイプ
寸法(mm)14×12×132 質量(g)13 材質キャップ、前軸/再生PBT ノック、後軸/再生PP ペン先/ステンレス 芯径(mm)1.0 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 141
1個
239 税込263
当日出荷

用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応 商品タイプ替芯 インク油性
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル) 全長(mm)121 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズです。電解発色の新技術の採用で、金属感を活かしながら深みのある黒色発色を実現。メッキや塗装とは異なり、素材の表面に極薄の黒色酸化被膜を成長させ、光の干渉を利用して色を認識させるため、剥がれる心配がなく、耐久性、耐候性に優れた「自らが黒い」素材一体の発色技術です。金属本来の素材感を残したまま、重厚感、機能性、デザイン性を極めた、いつまでも「褪せない黒」がステータスを高めます。
材質【蓋・胴】ステンレス材(ステンレス黒色発色仕上げ) シリーズCYLINT(シリント) 方式回転式 本体寸法(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む) 本体質量(g)49.2 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 色(軸)ブラック 入数(本)1
1本
27,980 税込30,778
7日以内出荷

CYLINTシリーズについて。金属ベースの万年筆、ボールペンに表面加飾を施し、日常使いできる筆記具シリーズ。マットステンレス黒色発色材によるデザイン性。ステンレス本来の美しい金属感を活かした質感。マットステンレス黒色発色は、ムラのない均一な黒が織りなす深みのある色調で、圧倒的な高級感を漂わせています。
付属品クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部 寸法(mm)本体:Φ15.5×138.2(クリップ部含む) 材質/仕上蓋・胴:ステンレス材/マットステンレス黒色発色仕上げ、金属部分:ブラックIP仕上げ 方式回転式 本体質量(g)49.2 先端ボール径(mm)0.7 替芯18-0500 芯色油性ブラック
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

見る角度により、色彩変化する金属筆記具。金属ベースのボールペンに表面加飾を施し、日常使い出来る筆記具シリーズ
セット内容CYLINTボールペン カラードステンレス 1本、クリーニングクロス1枚、ボールペン使用説明書 1部、製品説明書 1部 材質【蓋・胴】ステンレス材/ステンレス発色仕上げ、【金属部品】ブラックIP仕上げ 方式回転式 本体質量(g)47.5 本体サイズ(mm)Φ15.5×138.2(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 入数(本)1
1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボ鉛筆ボールペン替芯 CS2
エコ商品
先端ボール径(mm)0.7 インク油性 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫さと安全性に書きやすさを備えたステンレスボールペンです。黒/赤/青の切替式。ステンレスボディ構造のため、金属探知機が反応します。
材質SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)128 ボール径(Φmm)0.7
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インクに圧力をかける加圧式。 加圧式なので上向きでも、濡れた紙でも、氷点下10℃でも書けます。 ステンレス製で破損しにくく、金属探知機にも反応しますので、異物混入リスクが少なくなります。
材質軸仕上SUS304 軸径(Φmm)8.9 全長(mm)130 インク色 ボール径(Φmm)0.7
1本
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ) 全長(mm)143.5 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 方式キャップ式 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングセラーのノック式ボールペンBOXY。耐久性の高いステンレスチップのノック式クリップ付きボールペンです。
商品タイプ本体 インク油性 入数(本)1
1本
83 税込91
当日出荷

抗菌・抗ウイルス・耐変色に優れたクリーンブライトを採用!
用途三菱マテリアル社製のクリーンブライトはラボテストで優れた抗菌性・抗ウイルス性が確認された耐変色銅合金です。本製品はそのクリーンブライトをペン軸に採用しました。菌・ウイルスが気になる場面でご活用ください。・試験は限られた条件での試験結果であり、製品での性能を保証するものではありません。・全ての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。・病気の治療や予防を目的とする製品ではありません。<ご使用上の注意>。・ペン先の樹脂玉を取り外してからご使用ください。・筆記・描画以外の用途で使用しないでください。・ご使用後はペン先を収納してください。・ペン先を上に向けての筆記はインク漏れの原因になりますのでお控えください。・抗菌性・抗ウイルス性のデータはクリーンブライト単体での評価結果です。・本製品はクリーンブライトそのものをペン軸に採用していますが、ボールペン自体に抗菌性・抗ウイルス性 を保証するものではありません。・金属アレルギーの方はご使用をお控えください。・ペン軸には無垢の銅合金を使用しております。 銅、黄銅(真鍮)に比べ変色しにくいですが、合金の 性質上、変色が生じることがあります。・皮脂や汗は変色の原因となります。付着の際は柔らかい布等で拭き取ってください。・アルコールはご使用いただけますが、変色の原因となるため塗布後は乾拭きし、十分に乾燥させてください。・変色が目立つ場合は、金属磨き用の布などで優しく磨いてください。(変色しても銅の機能性は失われません) 付属品替芯2本つき 材質ボディ:銅合金、クリップ・ノック部:スチール 、バネ:ステンレス ブラック 直径×幅W(mm)10.5×140 本体質量(g)30/本 ボール径(Φmm)0.5 インク低粘度油性
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

セーラー万年筆ボールペン替芯 0104
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用 タイプ細字 本体質量(g)1.5 本体サイズ(mm)Φ2.5×90.5 チップタイプステンレス0.7mm
1本
119 税込131
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーラー万年筆ボールペン替芯 5253
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用 タイプ細字 本体質量(g)0.7 本体サイズ(mm)Φ3×88 チップタイプステンレス0.7mm
1本
78 税込86
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーラー万年筆ボールペン替芯 0500
油性ボールペン用の替芯
用途油性ボールペン用 本体質量(g)3.4 本体サイズ(mm)Φ5.5×95.5
1本
629 税込692
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



アズピュア(アズワン)アズピュアESDボールペン
本体・芯とも表面抵抗値を低く抑えています。
材質本体/真鍮、中芯/ステンレス インク色黒/赤 表面抵抗10^5Ω/□≦ アズワン品番66-0033-57
1本
1,490 税込1,639
翌々日出荷

エナージェルインフリー用リフィル
用途リフィル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×6×111 成分インキ:水性染料 材質(軸)PP/(ペン先)ステンレス 適合本体シリーズ名エナージェルインフリー 入数1本
1本
80 税込88
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

インク色 寸法(mm)93 対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500W 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数10本 商品タイプ替芯
1セット(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

本体寸法(mm)Φ5.5×95.5 本体質量(g)3.4 ボール径(Φmm)0.7 材質(チップ)ステンレス 入数5本 芯色油性/ブラック 商品タイプ替芯 線の太さ細字
1セット(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

材質パイプ・ペン先:ステンレス、ボール:セラミック 質量(g)1 ボール径(Φmm)0.4 アズワン品番64-7921-96 入数10本 芯色
1箱(10本)
2,000 税込2,200
3日以内出荷