美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。
ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に
材質ステンレス(SUS304)
寸法C(mm)80
仕上ヘアーライン
材質SUS304(18-8)ステンレス、ネジ/ステンレス
使用荷重(kg)100
寸法E(mm)3
仕上鏡面仕上(つやあり)
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
材質ステン樹脂コーティング/ステン
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
<手すり部35Φと支柱部38Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)38
仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)900
支柱の高さ(mm)800
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)4000
材質ステンレス(SUS304)
仕上ヘアーライン
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用
材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ
握り径(Φmm)35
支柱径(Φmm)45
仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)2000
支柱の高さ(mm)800~950
カバー付なので、すっきりとした外観となります。
用途階段、玄関、トイレ、廊下などに使用、船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます、タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です)
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
付属品タッピンネジ・PCプラグ各6本
寸法H(mm)75
寸法d(mm)5
寸法P(mm)1000
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
こんなお得な商品も!

オールステンレスパイプ
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
材質ステンレス
径(Φmm)32
仕上(握り部)ショットブラスト、(カバー・エルボ)鏡面
材質集成材/ステン
握り径(Φmm)35
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、高耐久性
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
こんなお得な商品も!

手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
穴径(Φmm)5
参考使用荷重(kN)0.78
材質/仕上ステンレス(SUS304)
仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本
寸法d(mm)5
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
材質背もたれ:FRP、フレーム・カバー:ステンレス(ヘアライン仕上げ)
色ハーベストブラウン(背もたれ)
適合品番ネオレストA・Dタイプ、隠ぺい形フラッシュバルブ式便器[C14RS、C21N、CS140系、CS210CN、C550SU、C743PV系、C716]
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
シンプルで存在感のあるステンレスてすりです。2つのサイズと豊富な4つのカラーバリエーションよりお選びください。
用途浴室・トイレ・廊下・玄関・金物資材・介護用品・住宅改修関連
材質ステンレス
丸パイプの手すりを取り付けるための金物です。手すり受部の角度を変えられるため、階段や斜面でも床に対して垂直に金物を取り付けることができます。手すりの高さを±5mmで調整することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
耐荷重N(kgf)122
耐荷重(N)1200
適合ガラス厚(mm)8~26
ステンレス製でサビにくく、水回りの場所や屋外など、幅広くご使用できます。
用途玄関、浴室、トイレ、廊下、階段などに使用
付属品ビス、カールプラグ
材質ステンレス(SUS304)
径(Φmm)32
仕上鏡面クローム
出幅(mm)72
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
屋外にも設置できるステンレス製の手すりです。介護保険レンタルに対応しています。床面に固定することで住宅改修工事に対応しています。(取付け穴開孔済)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
狭いトイレにも簡単に設置可能。着座時に取付脚とひじ掛けが邪魔にならない。取り付け、ひじ掛け高さ調整は全て前から行えます。スライド式ひじ掛けで安全に配慮。搬入しやすいコンパクトサイズ。取付しやすい組立完成品。
材質本体:ステンレス鋼、ひじ掛け:ポリプロピレン、便座固定ノブ・ひじ掛け調整ノブ:ABS・ステンレス、アジャスター:合成ゴム・ステンレス、アームカバー:合成ゴム
質量(kg)8.5
寸法(cm)幅65×奥行46×高さ58~74、ひじ掛け部:奥行33、ひじ掛け内寸:52.5
適合寸法(cm)便器:26~40(※床から約30cmの高さの便器の最大幅)
最大使用者体重(kg)100
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
キャスターΦ50ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数2
キャスター径(Φmm)50
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)50
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
紙巻器を内側に設置する壁に対応しています。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
1個
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時
最大使用荷重(kg)100
材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車
幅(mm)ステップ:600
高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高
奥行(mm)D1:650
段数2
表面処理電解研磨
最大幅(mm)664
全高H3(mm)1300
関連資料(0.27MB)
1台
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数2
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)50
キズや汚れに強いステンレスタイプです。
清掃性を重視する場所や、公園・駅など使用環境の厳しい公共性の高いトイレにおすすめです。
材質/仕上ステンレス/ヘアライン
寸法D(mm)800
寸法D1(mm)400
1個
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
キャスターΦ100ゴム 4輪自在車(対角ストッパー付き)
材質SUS304
棚段数3
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)25/段
最大積載量(kg/台)60
歩行者より安全で楽な移動をサポートする手すり。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
用途屋外用
材質ステン/樹脂
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ