ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。
材質ステンレスSUS XM7
ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。
材質ステンレス(SUS410)
頭部形状皿頭
先端サイズ(#)2番
仕様首下:特殊フレキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)3.5
表面処理ステンコート
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)3.9
寸法dk(mm)6.5
1箱(1200個)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
寸法5.8×50プラス
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.1
材質鉄(または標準)
表面処理三価ステンコート
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス
ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
関連キーワード
1
2
次へ