ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
錆びに強いステンレス製コーススレッドです。様々な用途に適しています。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です
作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します
塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍
ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。
材質ステンレスSUS
ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
RoHS指令(10物質対応)対応
軸が細く打ち込みやすいです。先端先割れ加工により、木材に食いつきやすく木割れ防止効果があります。錆に強いステンレス製です。
材質SUS410、パシペート
適合ドライバー2
木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
用途木部への締結に使用。
材質/仕上ステンレス/SUS410
ねじの種類半ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4.2
ねじ径d4.2
ねじピッチp(mm)2.8
仕様クロムフリー
材質ステンレス
仕上パシペート
頭径D(Φmm)8.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。
ビットNoNo.2
材質(本体)ステンレス(SUS410)
材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))
用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)
材質鉄
表面処理ラスパートゼロステン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
1個
¥179
税込¥197
8日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304
幅(mm)25
寸法D(mm)Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)20
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)3.5
表面処理ステンコート
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)(最大)3.9
寸法dk(mm)6.5
1箱(1200個)
¥7,398
税込¥8,138
10日以内出荷
手摺用のステン木ネジ丸頭のビスです。
寸法5.8×50プラス
1個
¥109
税込¥120
3日以内出荷
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.1
材質鉄(または標準)
表面処理三価ステンコート
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
特殊な刃先で、木端に使用しても木割れしにくい構造です。
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも簡単です。
用途各種木材の接合に。DIYに。
材質鉄
適合ドライバープラスNo.2
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス
寸法B(mm)21
付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。
従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。
同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
材質ステンレス
ねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304
付属品ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番811-0864
長さ(mm)80
幅(mm)64
寸法(mm)80
質量(g)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ブロンズ
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
関連キーワード
1
2
次へ