木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-272
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
長さ(mm)50
ねじの呼びM3.1
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状皿
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
ねじの呼びM2.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-212
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。
コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。
建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。
住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。
材質SUSXM7
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
ねじの呼びM3.1
長さ(mm)22
材質ステンレス
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
長さ(mm)13
ねじの呼びM3.1
材質鉄(または標準)
表面処理三価ステンコート
十字穴番号2
寸法d(mm)3.1
頭部形状皿
寸法K(mm)1.8
寸法m(mm)(最大)3.8
寸法dk(mm)6.2
1箱(2500本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
付属品ステン+皿木ネジ
材質羽根・軸:SUS304
仕上ヘアーライン
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
開閉がスムーズで磨耗が少ないナイロンリング入りのステンレスフラッシュ丁番です。掘り込み不要で、取付が簡単です。
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
用途各種戸当
材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
用途各種取手
材質(本体)SUS304
仕上HL
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304
付属品ステン皿木ネジ 3.8×25
トラスコ品番811-0864
長さ(mm)80
幅(mm)64
寸法(mm)80
質量(g)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ
付属品ステン皿木ネジ 3.5×20
トラスコ品番811-0849
寸法(mm)70
質量(g)60
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)16
材質/仕上真鍮、軟質樹脂
色ホワイトブロンズ
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車高さ調整式
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)70
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品ステン+皿木ネジ 3.8×25mm
材質(本体・長穴板)SUS304
種類角型フード
寸法A(mm)196
寸法D(mm)199
寸法E(mm)102
寸法B(mm)246
寸法C(mm)150
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)85.57
切込寸法(mm)155×199
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
上框用の公団用型の戸当りです。
付属品取り付けビス
材質ステンレス(SUS304)
色ブロンズ
使用ビス(mm)ステン木ネジ (+)皿2.7×16
表面をなめらかにする研磨加工、真円になるよう削り加工でより精度の高い戸車
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
長期使用にも耐えられる高品質なベアリング入り
材質車:樹脂/枠:SUS304
呼称(mm)33
耐荷重(kg)40/2ヶ
穴ピッチ(mm)57
付属品ステン皿木ネジ3.1×25mm
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
付属品ステン皿木ネジ 2.7×16
トラスコ品番811-0862
寸法(mm)40
質量(g)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ2.1×10
トラスコ品番811-0881
長さ(mm)32
幅(mm)15
質量(g)7
1セット(20個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品ステン皿木ネジ2.7×16
トラスコ品番811-0883
長さ(mm)58
幅(mm)22
質量(g)20
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ