104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイロジック前蓋用ステー
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
開き方前蓋用
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 仕上クロームメッキ
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

自由な角度(180°の間で、2.5°間隔の72通り)で自在に調整垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付が出来る金具に13Φの穴があいています。 パイプ(別売り)を通せば、ハンガー掛、タオル掛としても利用できる角度が自由に調整出来る棚受け。 角度調整出来るから階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用角度調整出来る。 テレビを斜めに取り付ける、スピーカーの斜め取付にもお客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 セット内容棚受金具1本、木ネジ(壁面取付用)4本、木ネジ(棚板固定用)4本、ボルト2本、ナット2個(角度調整用) 寸法(mm)(棚板を載せる部分)200、(壁面に取り付ける部分)200 耐荷重(kg)(2本使用時)40 板厚(mm)20
1本
1,198 税込1,318
欠品中

ACE(エース/モリギン)天蓋用ステー
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方天蓋用 仕上クロームメッキ
1本
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。 付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)153 開き角度(度)70 仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質ステンレス 寸法(mm)210
1本
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
1,680 税込1,848
当日出荷

ランプ印 スプリングステー(側板付) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)棒タスキ
ライティングデスクなどのドロップドア用の金具で、開けたドアに掛かる荷重を支えます。
用途扉の開閉金具 材質鋼 6ナイロン 適合ねじ(推奨)皿木ネジ2.7×16 仕上クロームメッキ
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 開き方天開用 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け 開き角度(度)95 仕上青亜鉛メッキ 材質スチール 仕様軽量シートパネル
1ペア
2,798 税込3,078
当日出荷

アトムリビンテックスムーズステー
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。 オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。 扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM 適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。 推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。 付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)153 開き角度(度)70 仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。 機器の筐体。 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 厚さ(mm)2 全長(mm)147 質量(g)55 表面処理ニッケルメッキ仕上げ 穴数2(平座)、2(L座) 穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm)2 穴数4(平座) 穴径(mm)3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き タイプS-21
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合アクティ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質ステンレス鋼SUS304 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33~40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シルバー 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上扉用のソフトダウンステー。扉の開き角度は90度まで。左右兼用です。キャッチ付なので扉を開けたまま保持します。
用途システムキッチンの吊戸棚(上開き)や、化粧台(上蓋)などに最適です。 使用出来る吊元丁番は、一軸丁番やスライド丁番です。 材質ABS樹脂、鋼 開き方上開き用 仕様上開き用、キャッチ付 付属品(ビス)3.5×14mm ホワイト 仕上ニッケルメッキ 推奨扉厚(mm)最大20
1セット
3,198 税込3,518
3日以内出荷

新日軽(LIXIL)ステー(45°開き)
シルバー 適合アルプラ70、アルプラ70MS
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)前蓋用ステー
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 開き方前蓋用 長さ(mm)105 仕上クロームメッキ
1本
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラック系 適合アクティ70、アルプラ70、アルミサッシ、フォーメルト60、フォーメルト70
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

面付けタイプ。小箱などの木製扉にご使用ください。開き止めにもなります。
用途蝶番 付属品取付けビス付き
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバー 勝手L(左) 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シルバー 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45 左右区別左右1組
1セット(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シルバー 適合アリッツPG、アリッツSG、アルプラ70MS、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

1個
269 税込296
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネット・作業机・道具箱用金具。
材質鉄クローム 寸法(mm)210
1本
599 税込659
翌々日出荷

天蓋用ステー左用、小箱・ライティングデスク (ストツプ付)
用途扉の開閉金具。左用。 材質本体:鋼、ワッシャー部: ポリアミド 長さ(mm)122 仕上クロームメッキ
1パック
989 税込1,088
3日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340 付属品受座(埋込用) 推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16 仕様フリクション
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き方前蓋用 左右区別左用 エスコ品番EA951LE-22 タイプ左用
1個
830 税込913
翌日出荷

関連カテゴリ