58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDが発光する台座に商品を乗せて展示する事でより、商品を一層引き立てる事ができる効果的なPOPで、 注目度が上がります。回転式もありますので、用途に合わせてお選び下さい。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド HEX TYPE』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド HEX TYPE』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約100×113×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約57 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

市販のフィギュアスタンドに対応するアクリル製クリアベースとLEDライトのセット アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座 ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。 精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。 16色マルチカラーLED台座を収納 ライトアップベース本体には付属のLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」を収納。 フラットな天板を上にしてかぶせるようにLEDライト台座を収納することで、下方向からの幻想的なライトアップで展示を演出します。 グッドスマイルカンパニー製展示ベースと合体! さらに、本製品はグッドスマイルカンパニー製『THEシンプルスタンド』に対応。上下を裏返すことで、『THEシンプルスタンド』と合体させてライトアップ展示が可能です。 展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED 内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。 さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。 「FLASH」…マルチカラーで点滅を繰り返します 「STROBE」…選択したカラーで点滅を繰り返します 「FADE」…マルチカラーでスムーズに色が変化します 「SMOOTH」…赤緑青の三原色で点滅を繰り返します ライトはリモコンで離れた場所から操作可能 LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
仕様(対応展示ベース)グッドスマイルカンパニー フィギュア&模型用展示台 「THE シンプルスタンド」 材質アクリル樹脂 寸法(mm)ライトアップベース…約95×95×45 、LEDライト台座…約70×70×29 質量(g)ライトアップベース…約65 、LEDライト台座…約53(電池含まず) 電源単四電池×3本(別売) / リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属) 耐荷重(kg)約2 光色クリア 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

一般的な漁港でのメバリングでは使い勝手の良いモデルです。メバルの定番ポイントである常夜灯周辺をジグヘッドで攻める時は、このモデルで明暗部の境目をリトリーブしてください。繊細で高感度なソリッドティップがきっと小気味良いアタリを捉えてくれるでしょう。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート3インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

"底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。 下からの照明がおしゃれで高級感を演出。 本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。"
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。 材質アクリル3mm厚
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の色がカラフルに変化!LEDレインボーライト!光の色がカラフルに変化する、新しいライトスクラッチシリーズです。
カラフル 仕様製作時間20分 セット内容ライト台(Φ38×30mm)×1、アクリル板(50×50×4mm)×1、ボタン電池(LR-44)×3 材質台座:ABS、板:アクリル
1個
473 税込520
当日出荷

クラス全員が手元で実験できる! 高輝度LED採用の光源装置! 赤、青、緑の三色のLEDを使用し、それぞれの光路がわかりやすい! 3色セパレートなので、平行、拡散、収れんなど、自在に設定できます。 底面にはマグネットがついており、ホワイトボードに取り付けての演示も可能! スリットキャップは取り外しでき、3色あわせての光の合成実験も可能!
材質ABS製 寸法(mm)120×35×20 電源単3乾電池2本 光源高輝度LED
1セットほか
2,273 税込2,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

じつは、良型のメバル狙いはピンスポットの釣りです。小型のミノーやシンキングペンシルをシモリ際に通さなければならないようなコントロールが求められる状況にこそ、このモデルが活躍するのです。もちろんジグヘッドにも対応するオールラウンダーです。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート3インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22 電池単4電池3本付 点灯時間約40時間
1個
282 税込310
当日出荷

中央精機LED照明装置
エコ商品
ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く) 消費電力(W)20 使用温度(℃)0~40 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 機能前面調光ボリュームによる連続調光 色温度(K)約5600 照度(Lx)約450000 使用環境屋内使用高度2000mまで LED寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~80(非結露)
1個
84,980 税込93,478
20日以内出荷

1個
591 税込650
当日出荷

ハタヤリミテッド軽便LEDランプ
クリップで簡単に取り付けられる便利なLEDライト 本体は360度回転、前後120度のボールジョイント型で角度の調節が自由 本体に照明ON/OFFスイッチ付 高効率反射板付
用途イベント照明、DIY、内装工事、機械や作業の手元照明、 店舗の補助照明、インテリア照明などに。 トラスコ品番819-4044 全長(mm)(本体)237.5、(クリップ部)150 質量(kg)0.82 摘要屋内用、スイッチ付き 定格100V・10W(50/60Hz兼用) 寸法(Φmm)136 電線仕様-長さ(m)5 照明装置10W電球型LEDランプ(LDA10L-G270) 電線仕様-種別VCTFK 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 明るさ(Lm)800 クリップ可能幅(cm)5 電球の種類LED
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

キャッチコピー:点灯パターンを切り替えられる!。商品説明:速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能
セット内容本体×1、電池×2本 材質PS・銅線 寸法(mm)380×950×160(コード2940)
1個
255 税込281
当日出荷

低価格でも発熱効率の高いアルミボディーを採用。 サージ回路搭載で落雷や大型電気製品などからの突入電流対策対応。 屋外でも紫外線による経年劣化の少ないガラスレンズとアルミを採用。 薄型設計なので狭い位置でも取付可能。 IP65規格の防水対応。 2重壁構造の設計と水抜き穴採用。
電源コード(m)1.5 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内、屋外 防水保護等級IP65 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ モノタロウ 動画あり
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。 従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。 サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。 着脱は正面のバックル1個で簡単。 また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。 蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。 テープ幅(mm)約50 着丈(cm)40~60 胴回り(cm)約120まで
1着
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メバリングではロングキャストが求められる状況が意外と多いものです。例えばシャローポイントであるゴロタ場や、遠浅の藻場などはシンキングペンシルやフロートリグで大遠投。これがデカメバルに効くのです。もちろんマイクロジグとの相性も抜群です。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート9インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

高感度なチューブラーロッドですので、ワームの釣りをはじめとしてミノーやシンキングペンシル、マイクロジグにも高次元で対応します。これ1本で幅広くメバリングが楽しめるでしょう。乗せる釣りから掛ける釣りまでをも楽しみたいアングラーにはオススメです。
適合ルアー:0.5~7g、ライン:1~6lb、PE0.2~0.6号 全長7フィート6インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

沖のボトムに潜むアジをダート系ジグヘッドで狙うアジングにオススメなモデルです。潮の悪い状況や、日中でアジが沈んでいる状況には沖のディープエリアでのボトムワインドが有効です。チューブラーならではのシャープなブランクでワインドの操作性抜群です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート3インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

ジグヘッド単体をアクションさせて誘うアジングに最適なモデルです。ダート系ジグヘッドを使用してワインドアクションとテンションフォールで食い渋るアジをリアクションで狙ってみてください。ボトムワインドにもオススメです。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長6フィート9インチ 動作Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

張りのあるチューブラーモデルですので、マイクロジグの操作性に優れています。また、アクションをさせやすいレングスは、フォールのバイトを即フッキングに持ち込める絶妙な設定です。マイクロジグでのメバリングで、ぜひデカメバルを攻略してください。
適合ルアー:0.8~10g、ライン:2~8lb、PE0.3~0.8号 全長7フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジグヘッド単体で掛けていく取り回し重視のスタンダードなモデルです。漁港のライトに集まるアジのショートゲームや、堤防の外を回遊する大型のアジをテンポよく狙って掛けていくアジングに最適です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長6フィート4インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

漁港や堤防の常夜灯周りを狙うのに最適なモデルです。灯りに集まるアジはもちろん、明暗の境目に潜む大型のアジをテンポよく狙ってみてください。ショートロッドならではの取り回しの良さと、クイックなレスポンスがショートゲームに威力を発揮します。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長5フィート6インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

7フィート3インチのレングスを生かしたロングキャストに最適なモデルです。シャローが続くポイントや沖目の潮通しの良いポイントを狙うには、この長さが必要となります。キャスト時の垂らしを長くするキャロライナリグやスプリットリグにもオススメです。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート3インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

操作性・遠投性を併せ持つベーシックなモデルです。漁港の常夜灯ポイントでのショートゲームや、堤防の外側、テトラ帯などの沖目で潮通しの良いエリアを遠投し、回遊アジを狙うのには最適です。
適合ルアー:0.6~10g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長6フィート9インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1g程度の軽量ジグヘッドをロングキャストすることは、意外と難しいものです。このモデルは軽いリグを遠投して、スレていない良型メバルを狙うために設計されています。港内だけでなく、外側の消波ブロック帯でのデカメバルを狙ってください。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート9インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

ソリッドティップシリーズの中では最もバーサタイルなロッドです。理由はそのレングス設定。長すぎず、短すぎずで漁港や堤防などからの釣りにピッタリです。乗りの良いソリッドティップが、ジグヘッドのリトリーブでオートマチックなフッキングを決めてくれます。
適合ルアー:0.4~5g、ライン:1~5lb、PE0.1~0.6号 全長7フィート6インチ 動作EX.Fast 継本数(本)2
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

遠浅のゴロタ浜や磯場などでロングキャストが必要な時に威力を発揮するモデルです。重めのジグヘッドで沖の潮目を遠投でダイレクトに狙ったり、ロッドを建てて潮溜まりにドリフトしていく釣りに最適です。近年ボトム攻略に定番となったマイクロジグを使った沖のブレイク攻略にもおススメです。春のシラスパターンに絶大な威力を発揮するフロートリグにも得意とするモデルです。
適合ルアー:1.0~15g、ライン:2~8lb、PE0.4~1.0号 全長8フィート6インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

XLSS-9112ML30。限りなく10フィートに近い9フィート11インチ、ライトショアジギング専用モデル。TAFブランクを手に入れ、より遠くへ、より繊細に、より快適に、堤防から手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングが更に高次元で楽しめる、ゲーム性を高めてくれる仕上がりへ。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワー。ライトだからミノーやトップウォーターも使い易い!また10g以下のマイクロジグも快適に扱える。XLSS-1092ML30。サーフや足場の高い堤防、そしてあと一歩、飛距離を出したい時に最適な10フィート9インチのロングレングス、ライトショアジギング専用モデル。軽めの30g前後のジグがベストマッチ!ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスまで広範囲をカバー!ヒラマサやブリクラスの大物にもしっかり耐えるバットパワー、そして粘りあるトルクフルTAFブランクス。ジグ以外にもミノーやトップウォータープラグにも最適!。XLSS-992M40。最もポピュラーなジグウエイト30、40gのメタルジグを最大限に遠くに飛ばせて、かつ操作しやすい硬さ長さに仕上げたのがこのモデル。堤防から磯からと手軽に青物回遊魚を狙えるライトショアジギングモデル。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1072M40。ライトショアジギングで基本となるジグウエイト40gのメタルジグを大遠投可能なモデル。特に足場の高い堤防や磯、そしてサーフでのフィールドにベストマッチな長さ、硬さです。ハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスが楽しめます!もちろん不意の大物にもしっかり耐えるバットパワーを持っています。ジグだけでなくミノーやトップウォータープラグも高次元で使用可能。Max50gまでのジグが快適に扱えます。XLSS-1153M40。シリーズ最長の11フィート5インチのロングレングスながら、持ち運び便利な3ピースモデル。磯バッグに入る仕舞寸法設計。海外遠征のみならず、近場の離島等のライト遠征でも活躍。3ピースながら綺麗なベンディングカーブを描き、ジグもプラグもキャストしやすく、ルアーを自由自在に操れる操作性に、TAF製法によるブランクス強度も抜群。非常に万能なモデルで、この1本あれば近海のターゲットをほぼ網羅するスペック。大型に負けないバットパワーを秘めている。XLSC-972ML30。ライトショアジギング専用、ベイトキャスティングのスペシャルモデル。30g前後のジグがベストマッチ!誰もが扱い易い、バックラッシュがしにくいレギュラーテーパー設計。メタルジグの飛距離がさらに伸びる、TAFブランクスならではの粘りと反発力。ターゲットはハマチ・シオ・サゴシなどの青物をはじめ、マダイ、ヒラメ・マゴチ・シーバスといた小型、中型クラスがメイン。だが不意の大物、ヒラマサ・ブリ等にもしっかり耐えるバットパワー、トルクフルなTAFブランクス。ミノーやトップウォーターといったプラッギングや、20g以下のマイクロジグにも最適。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド
1本
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水深50mを超えるディープエリアで、シーバスやタチウオを180gまでのジグで狙うモデルです。ジギング経験豊富なアングラーなら、ライトタックルで中型青物とのスリリングなファイトも楽しんでもらいたいモデルです。
適合ルアー:80~180g、PE0.8~1.5号 全長6フィート4インチ タイプグリップ脱着式 動作Fast 継本数(本)1
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。 トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など 形状角型 寸法(mm)108×108 高さ(mm)127 材質(本体)アルミ 質量(g)393 奥行(mm)35 光源LED 防塵防水性能IPX7 材質(レンズ)PMMA 動作電圧DC10V~DC30V 明るさ(Lm)1200 照射角60° LED使用数(個)5 防水保護等級IPX7 電球の種類LED
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

軽量ジグで気軽にライトショアジギングを楽しみたい方にオススメなスーパーライトショアジギング(SSJ)モデルです。10g前後のマイクロジグを使用して小型青物(サバ・カマス・メッキ等)を狙ったり、20g前後のジグでタチウオやサゴシのファイトを楽しむのも良いでしょう。
適合ルアー:5~30g、PE0.4~1.2号 全長9フィート0インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

高輝度LEDを16個使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に 付属品取付ネジ 材質アルミニウム、 ステー等:ステンレス 形状角型 寸法(mm)105×105 質量(g)約680 タイプ12V/24V共用 保護等級(防水)IPX8 色温度(K)7000 材質(レンズ)樹脂 動作電圧DC10-30V 明るさ(Lm)3840 照射角45° LED使用数(個)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

30g前後のジグでショアジギングを存分に楽しめるスーパーライトなモデルです。ターゲットは小~中型青物をはじめ、タチウオやロックフィッシュなどと幅広く活躍します。ショアジギングデビューにはピッタリの軽快な1本です。
適合ルアー:15~40g、PE0.6~1.5号 全長9フィート4インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷

右回りに高くなります。
仕様ガラスカラー 材質アクリル 寸法(mm)皿:50×90 高さ(mm)120 全高(mm)皿:120×1・100×1・80×1・60×1・40×1 外寸(mm)340 耐熱温度(℃)80
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。 ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。 タッチセンサー 本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。 単4電池、3本で利用可能 本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。 USB-AC電源で利用可能 本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。 コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能 コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm) 寸法(mm)約67×67×30 質量(g)約47 電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売 発光色白、赤、緑、青 電球の種類LED 発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

より機能的に、さらにスタイリッシュに!ジギングゲームがもっと進化する!!。アブガルシアの挑戦。超軽量の最先端ガイド"CMGガイド"を搭載したロッドをいち早く制作。新しいテクノロジーの特徴を最大限活かし、次なるパフォーマンスを追い求め続けます。製品特徴。ガイドは最新のKRコンセプトガイド搭載!。Xテープラッピングによる強力バットパワー、トルクフルブランクス! それでいてシャープ!。EVAにはアブ・ガルシア刻印入り。細身シェイプ、スベリ防止のフラット面採用のリアグリップデザイン。持ち運びに便利なグリップ脱着式。ガイドはアンダーラッピングの安心強度。上記の本格仕様ながら、驚きのロープライスを実現。
用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド 仕様●PEライン(号)~1.5●全長(ft/cm)6'3" / 191 材質カーボン8%、グラス2% 構造チューブラー テーパーレギュラーファースト 継数(本)1※グリップジョイント
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗いステージでも譜面を明るく照らす譜面台用ライト。1アームに高輝度白色LEDを2つ装備。 スイッチ操作で1~4つのLED点灯が可能。
用途DJライトやブックライトとしても便利です 仕様クリップ式取付け 付属品テスト用電池 使用電池単4形電池×3個 明るさ(Lm)7~28
1個
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。ノイズ対策済みです。防雨型3芯アース付きプラグ採用。
用途現場などの作業灯具に最適です。 仕様使用LED:SMD、広角タイプ(°):140 質量(kg)1.44 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.5 芯数3芯 色温度(K)約6000 使用環境温度(℃)-20~40 電源コード防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ1.5m 電源タイプ電源コード 明るさ(Lm)5500 防水性IP65 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×47×178 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

音楽の熱量を伝えるスピーカー。驚くほど近くに聴こえるボーカル、360°広がる立体的で明瞭なサウンド。 そしてグルーヴ感を増幅させる鮮やかな輝きでライブステージのような音楽体験を作り出します。 ・ボーカルが際立つサウンド 独自の構造が生み出すのは、立体的でクリアな音像とボーカルが目の前で歌っているかのような臨場感 ・すぐれた再現性の77mmフルレンジスピーカー 全音域をシームレスに再生、不自然なひずみが発生しません。さらに独自ドライバーが低音から高音まで重なるような立体感のあるサウンドを再現 ・輪郭のあるクリアな音を生む密閉型エンクロージャー 真空管のような美しいチューブは、強度と硬度を兼ね備えた有機ガラス製。密閉型構造を採用し、明瞭でキレのある音を生み出します。 ・360°音が広がる構造 スピーカーを上向きに設置したユニークな構造。音が上方向に拡散するので、部屋のどこに置いてもリスニングポジションを選ばず、誰もが立体的なサウンドを楽しめます。 ・楽曲とシンクロする輝き 音楽に合わせて輝く美しい光がライブステージのような高揚感をお届けします ・3基のLEDユニットとステージライト 楽曲に追従しライブステージのように輝くLEDユニット。光の色のわずかな差や光量、明減速度の緩急から緻密で複雑な輝きが、楽曲のグルーヴ感をさらに高めます。 ・音と光をリンクさせるアルゴリズム 独自のアルゴリズムにより、0.004廟の速さで音を光の輝きへと変換。アップテンポな曲から静かな曲まで、素晴らしい輝きが音と融合します。 ・シーンに合わせて選択可能な3つの輝き Beat:もっともダイナミックに明減します。 Ambient:ほどよい抑揚をつけ明減します。 Candle:常にゆらぎのある落ち着いた光を灯します。 ・バッテリー連続使用時間:約7時間 ・バッテリー充電時間:約2.5時間 ・アンプ最大出力:8W ・Bluetooth通信方式:Bluetooth 標準規格Ver.5.0 ・Bluetooth対応コーデック:SBC ・外部入力端子(AUX):3.5mmステレオミニジャック
付属品ACアダプター、取扱説明書、スタートガイド ブラック 本体質量(kg)1 接続端子Φ3.5mm ステレオミニジャック 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×188×105
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷