117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(2000本×10箱)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手動式の段ボール用封函機です。各社の針に対応します。 ステープル幅35mm、長さ15mm&18mm対応(切り替え式)です。 針長さ調整でシングル段ボール、ダブル段ボール用に使えます。 女性でも簡単に封函作業が行えます。
用途段ボール封函用 材質アルミ合金 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×102×310 ステープル装填数100本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.1MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

用途建築用ラス張り、紙(荷札、ポスター)張り、フェルト張り、天井材打ちなど 肩幅(mm)12 ステープル装填数150 トラスコ品番152-2327 適合機種GT-B・GH-10N 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)21
1箱(1500本)
259 税込285
翌日出荷

綴じ枚数150枚 仕様リムーバー付 エスコ品番EA762HA 方式フラットクリンチ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227 最大綴じ奥行(mm)46 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

1箱(2000本)ほか
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「コードレスでエア感。」 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長さまで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等 電圧(V)36 質量(kg)3.1(電池装着時) 1充電当たりの作業量約2200本 ステープル長さ(mm)16.19.25.32.38 ステープル装填数90(1連+15本)
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優しいカタチで手になじみ、サクリと軽いとじ心地
仕様予備針100本収納可能再生材使用率/53.1% 適合使用針/No.10-1M 質量(g)85(針150本装着時) 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)26 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)55×26×80 グリーン購入法適合 付属品針150本
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


お得なステープル・ネイルセットです。電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。収納プラケース入りです。
用途タッカー用ステープル。 適合機種主な電動タッカーSET-901(4977292491419)・PT-1(4977292170307) 材質ステープル:鉄 寸法(mm)(SH10-08)足幅10・足長8・素材幅1.2、(SH10-13)足幅10・足長13・素材幅1.2、(NT-14)足長14、(NI-15)足長15、(SH4-13)足幅4・足長13・素材幅1.2
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

場所にとらわれない簡単な封函作業向け。 電源やコンプレッサー不要なハンド式です。
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
13,900 税込15,290
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様タイプ = ワイヤブラシブラシ毛 タイプ = 真鍮製ブラシ毛 幅 = 12mm角度付き木製ブラシ. 丈夫な木製ハンドル付クリーニング用ブラシは、あらゆるクリーニングニーズに合わせて剛毛の種類を馬毛、豚毛、黄銅、ステンレススチールから選べます。. 標準ブラシ: 剛毛長35 mm、剛毛幅9 mm、剛毛整長15 mm、ハンドル長185 mm 大型ブラシ: 剛毛長53 mm、剛毛幅12 mm、剛毛整長15 mm ステープルセット剛毛
1袋(3個)
2,850 税込3,135
7日以内出荷

4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。 使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

叩くときのバランスが良く、グリップもすべらず握りやすいため、楽にフェルトを固定できます。 針150本を後ろから容易に装填できます。
質量(g)890 ステープル装填数150
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

1個
109 税込120
3日以内出荷

フロア用ステープル特殊接着剤付です。
用途フロア用ステープル 足長(mm)32 肩幅(mm)8 トラスコ品番828-1051 材質鉄(軟鋼線材)/メッキ 質量(kg)7.1 【コート】ブルー(特殊接着剤付) 先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット 1連接着本数50 線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4
1セット(8個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


定格電圧(V)DC10.8 適合ネイル長さ(mm)12~15 付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本 タイプステープル/ネイル専用 本体質量(kg)1.5(充電池除く) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本 適合ステープル長さ(mm)6~14
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです
材質ステープル:ポリカーボネート ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

S615V0-Pボビン/BIO モバイルパックナー用バイオマスプラステープルボビン マックス 動画あり
モバイルパックナーHR-JH(F)/P専用のステープルです。環境配慮と利便性を兼ね備えた新素材です
材質ステープル:バイオポリカーボネート/ABS ステープルサイズ(mm)肩幅6×足長さ15
1ケース(6巻×3000本)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台で2つの機能。作業効率の大幅軽減が出来ます。
質量(kg)約1.23 使用圧力(MPa)0.48~0.69 脚長さ(mm)(ステープル)16~25、(ネイラ)15~32 ステープル幅(mm)内肩/4、外肩/5.2 頭径(mm)(ネイラ)1.9 装填数100PCS(ネイル・ステープル共通) 取扱説明書(1.15MB) 使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
149 税込164
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:15インチ●全長365mm●コード番号:YB0142 アズワン品番67-2411-55
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

自由度の高い1箇所とじタイプ。角とじも、しっかり2箇所とじも自由自在。とじ穴の向きも横向きなので書面の邪魔になりません。ハンドルを下げた状態でロックができるので、コンパクトに収納できます。とじ穴の奥行きを2段階調整できます。12枚とじを実現。また、とじた隙にはずれにくい矢印刃を採用しました。
枚数(とじ)PPC用紙約12枚 材質(本体)鋼板(ハンドルカバー・ベース・トップカバー・サイドゲージ)R-ABS(刃)ステンレス 奥行(mm)(とじ穴)8.5、13(2段階) 穴寸法(Φmm)(とじ穴)5.5×10.5
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18 ネイル装填本数100本 付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg)2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肩幅6.35mm~15.08mmの3サイズのステープルを使用可能です。 レバーにより押し込みの力を調整可能です。 ケーブルサイズに合わせてケーブルガイドを2段階調整できます。 耐久性に優れたアルミ鋳造ボディとクッショングリップハンドルを搭載しています。 別売のKLEINTOOLSの専用ステープル(450-001、450-002、450-003)をご使用ください。
用途配線固定作業に。 トラスコ品番348-3138 材質アルミダイキャスト 全長(mm)191 高さ(mm)165 肩幅(mm)44 装填数針(450-001/450-002):30本、針(450-003):20本
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工 バッテリー電圧(V)10.8 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226 使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。 握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55 ネイル装填本数100本 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226 バッテリーリチウムイオン
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工 付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3 質量(kg)1.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205 使用ホース内径(Φmm)4.0以上 使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50 釘装てん数(本)100(1連) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスポーザブルタイプのスキンステイプラー。小切開や小外傷の縫合にムダが少なく経済的なワイドサイズ15針入。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当 有効期限(滅菌)製造日より5年 一般的名称(薬事)取外し可能な皮膚ステープル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01618000 松吉医科器械コード07-2185-01 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(6個)
11,040 税込12,144
翌日出荷

充電式ピンタッカ マキタ 動画あり
長さ(mm)15、18、25、30、35 釘装てん数(本)100 関連資料(3.58MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



バークランプ式のスマホ&ドリンクホルダー等の取付に便利_15°角度付ステー 広い調整範囲、防水&省電力設計 5V2.1A出力
仕様左右ミラーボルト等に取付 付属品USB電源付/樹脂キャップ 穴径(Φmm)(ステー)10 角度(°)(ショートステー)15 クランプ径(Φmm)(外径)22.2 クランプ寸法(mm)(有効長)68
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)