VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業
用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しに
トラスコ品番408-2393
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
形状刃表面:セミフラッシュ
カバーエラストマー二重成型グリップ
全長(mm)201
切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
切断能力(mm)軟銅線Φ4.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード