タイプストレート
穴タイプザクリ穴
材質S45C
タイプストレート
穴タイプキリ穴
材質S45C
タイプタップ付き
穴タイプタップ付き
材質S45C
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBN
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)イソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ワークの位置決め、横押しなど。
材質S45C-D
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプタップ付き
穴タイプザクリ穴
材質S45C
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBT
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
寸法M(mm)M8
表面処理(本体)イソナイト
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCH
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
表面処理四三酸化鉄被膜
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBH
寸法E(mm)8
寸法W(mm)38
寸法P(mm)22
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質S45C
熱処理焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDW
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400
タイプスルーホール
表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAW
寸法D(mm)6.6
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAH
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBW
寸法E(mm)16
寸法W(mm)50
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBBS
寸法E(mm)16
寸法W(mm)44
寸法P(mm)18
寸法M1(mm)M8
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品SBFN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBDH
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBFN ストッパーボルト 2本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBCW
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本、SBRN ストッパーボルト 1本
材質(本体)鉄(S45C)
タイプSBAS
表面処理(本体)クロメートメッキ白色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
セメントに弾性のある樹脂(アクリル系樹脂)を混合してあります。
水を加えて混ぜていただくだけで、車止めを接着するために適したセメントが出来ます。
車止めとして使用できるまで3日~4日乾かしていただく必要があります。
この商品1個で、標準的な車止めブロック(120×120×500mm)が2個接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックの接着
仕様速乾、砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系粉末樹脂、その他添加物
色グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×260×40
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
施工面積車止めブロック約2個分
適応下地モルタル、コンクリート、アスファルト
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B13.9
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D2
C12
E1.5
GM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B17.9
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
F2
D3
C16
E1.5
GM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B11.9
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D2
C10
E1.5
GM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B9.9
質量(g)5
タイプフェノール樹脂製
F1
D2
C6
E1
GM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ