防雨タイプのストップウォッチです。雨の中でも使えるので天気の悪い屋外にもご使用いただけます。(JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠)
規格JIS規格 保護等級 3級(防雨形) 準拠
表示方式8桁、9:59'59"999(10時間)
分解能1/1000秒
寸法(mm)75×60×19
温度範囲(℃)(作動)-10~50 ※結露しないこと、(液晶表示)0~40
表示FE型液晶表示
振動数水晶/32.768Hz(Hz=1秒間の振動数)
時間精度±0.00043%/日差換算±0.37秒(常温:24℃±3℃において)
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
濡れた手でも操作可能な防滴仕様 (JIS C 0920 IPX2に準拠)
時計(12/24H)、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付き
防水性IPX2準拠
表示内容ストップウォッチ1/100秒表示(30分まで)、 1秒表示(30分経過後):計測時間最大24時間、時計表示:12/24時間切り替え可能
材質ABS樹脂
質量(g)約41(電池含む)
電源ボタン電池LR44 1個(約2年使用可能)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×76×19
機能時計(12/24H 切り替え可能)、カレンダー、アラーム、正時報、スプリットタイム、デュアルタイム付
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラスコ品番197-7457
質量(g)60
アズワン品番64-8712-31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

ストップウォッチ
モノタロウ
¥799
税込¥879
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17
色ブラック
使用電池CR-2025(モニター用付属)
質量(g)40.3
電池寿命約3年
時間精度(%)99.997685
材質樹脂
仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×59×19
アズワン品番0-1891-01
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
トラスコ品番293-1338
材質プラスチック枠
色黒(ブラック)
質量(g)70
種類ストップウォッチ
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23
機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き
使用電池ボタン型電池CR2032
計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)
計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー
防水性JIS防滴2型
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ
用途ストップウォッチで時間管理したい方。
付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20
色ブラック
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約44(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
精度時計:月差±30秒以内(常温)
機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)
設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒
保証期間1年
計測範囲最大23時間59分59秒
最大設定時間23時間59分59秒
電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)
主材質ABS、PMMA
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20
アラーム約60秒
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
見やすい大型文字表示です。
時計機能付です。
濡れた手でも操作可能な防滴仕様です。
規格(保護等級)IPX5
防水性日常生活防水
最大計時23時間59分59秒
最小計時1/100(秒)
トラスコ品番781-3457
質量(g)57
電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(別売)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×64×22
機能単純計時
最大計時100時間
最小計時1/100(秒)
質量(g)61
電源ソーラー充電(フル充電後光の当たらない状耐で24ケ月持続)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)73×61×23
計測内容最大300本メモリー、ラップ/スプリット回数表示(最大999回)、ランニングラップタイムの表示が可能、サウンドオフ機能、単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
防水性5気圧防水
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
最大計時23時間59分59秒
計測単位1/100秒(30分未満まで)、1秒(30分以上)
付属品ネックストラップ
質量(g)60
電源リチウムボタン電池CR2032
機能【時計表示】時・分・秒、午前(AM)/午後(PM)、12・24時間制表示、【カレンダー表示】月・日・曜日、【アラーム】時刻アラーム、【チャイム】毎正時(00分)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×56×28
計測機能通常計測、スプリット計測、1・2着計測
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。
仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回
トラスコ品番256-0900
幅(mm)58
高さ(mm)83
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)21
電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暗い場所でも表示が見やすいバックライト付
IPX7相当の防水仕様
見やすい大画面表示
ラップ/スプリット計測機能
100メモリー機能
タイマー機能付(カウントダウン)
便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム)
操作音ON/OFF切り替え機能
便利なネックストラップ付
材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン
色ブラック
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム電池CR2032
保証期間1年
最大カウント数9999回
最大計時9時間59分59秒
最小計時1/100秒
アラーム警鳴時間(秒)約30
防水仕様JIS CO920 IPX7
アズワン品番64-9097-83
メモリー数最大記録:100メモリー
電池寿命(年)約1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2つの減算タイマーが連動して交代にスタート・ストップを繰り返す、ダブルリピートタイマー機能付です。音色の異ならタイムアップ予告音で報知します。見やすいLED機能付きです。
アズワン品番1-6239-11
防水性5気圧防水(日常生活用強化防水)
トラスコ品番323-5718
厚さ(mm)23.4
質量(g)71
機能(ストップウォッチ)1/100秒計測 100時間計(時計・カレンダー)フルオートカレンダー、アラーム
使用電池リチウム電池SB-T51(CR2032)1個
電池寿命約3年(エコモードに切り替えると7年)
時間精度(%)±0.0012以内
月差換算±30秒以内(常温)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
フル充電後、光の当たらない状態で約24ヶ月バッテリーが持続します。
大容量で300メモリーが可能です。
校正証明書一般校正
計測時間最小0.01秒/最大100時間
精度平均月差±30秒
最小計時1/100秒
最大計時100時間
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、マグネット
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
唯一無二の耐衝撃構造をもつG-SHOCKの、アナログ/デジタルのNewコンビネーションモデル。
メタルベゼルにはカジュアルなブルーを採用。落下時に衝撃が直接伝わらないボタン構造など、耐衝撃構造による必然のG-SHOCKらしいデザインに仕上げました。G-SHOCKのタフネスをストレートに受け継いだベーシックモデルです。
機能ワールドタイム:世界27都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+ GMT(グリニッジ標準時)の時刻表示、ストップウオッチ(1/100秒、60分計、スプリット付き)、タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測、オートリピート、タイムアップ予告機能付き)、時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報、フルオートカレンダー、LEDライト(オートライト機能、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
表示方式アナログ
材質(バンド)樹脂
材質樹脂、アルミ
幅(mm)46.4
高さ(mm)52
質量(g)49.8
種類腕時計
奥行(mm)14.9
表示12/24時間制表示切替
ガラス部無機ガラス
LED色アンバー
防塵防水性能20気圧防水
電池寿命約3年
耐衝撃性耐衝撃構造(ショックレジスト)
平均月差平均月差±15秒
材質(ベゼル)ケース:樹脂・アルミ
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード