20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGH-03 あかりクラシックパーティーライト タカショー 動画あり
取扱説明書(1.19MB) 材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 消費電力(W)約5.25 LED使用数(個)10球 光源LED球(電球色) 付属品なし(連結専用のため) 種別光源追加用 連結用 ブラック 高さ(mm)210 長さ(m)LED部:5.5 定格電圧(V)100(50/60Hz) LED色電球色 保証期間1年 使用場所屋内・屋外
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途野菜 長さ(mm)800 吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf) 取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

STE(エス・ティー・イー)バルブチェーンライト
キャンプ/アウトドア/屋外装飾等の間接照明や雰囲気作りに! 感電や漏電の防止が出来る安全性の高い低電圧LED24Vシリーズ。 電球型の10連ライトとコンダプターのセットです。 衝撃に強い樹脂製カバーとフィラメントLEDを採用しています。 他の低電圧LED24Vシリーズと組み合わせて使用できます。 LEDなので消費電力が少なく虫も寄りにくい設計です。
用途防雨/防滴/屋外 仕様(球間)90cm 電圧(V)100 全長(m)10 定格消費電力(W)4 LED電球色(10球) 連結数(最大)5セット 防水性IP44(屋外使用可)
1個
7,998 税込8,798
欠品中


仕様金網ガード付 適合口金E26の電球 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 TKG品番9-2562-0101 TKG品番(2017)6-2352-0401
1個
3,898 税込4,288
欠品中


端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d 定格寿命(時間)12000 ランプの種類シームレスラインランプT6 ランプ径6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル 適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2 材質(本体)フェノール樹脂 口金E26 ケーブル長(mm)約160 ソケットサイズ(mm)Φ36×約42 定格電圧(V)300 定格電流(A)6
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGH-02 あかりクラシックパーティーライト タカショー 動画あり
みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネート 長さ(m)LED部:5.5 付属延長コード:5 高さ(mm)210 使用場所屋内・屋外 LED色電球色 LED使用数(個)10球 定格電圧(V)100(50/60Hz) 付属品延長コード(約5m) 変換アダプター3P→2P(アース線付き) 保証期間1年 ブラック 種別スターターキット 消費電力(W)約5.25 光源LED球(電球色)
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ソーラー充電方式だから設置がカンタン 50球タイプだから街のイルミのような大人の演出が 多彩な8パターンの点灯モードを搭載 夜を美しく演出するイルミネーションをご家庭でもカンタンにできるセットです。LEDを飾り付けて、ソーラーパネルを太陽光が良く当たる場所へ設置してご使用ください。 ソーラーパネルは、付属の固定クサビを取り付けて、地面などに挿して設置します。 明るさセンサーがパネル部分に内蔵されてますので、周囲が暗くなると自動で点灯します。周囲が明るくなると自動で消灯します。 モードスイッチを押すと点灯・点滅のパターンが変わりますので、お好みで選択してください。
用途夜を美しく演出するイルミネーションのセット 材質ABS樹脂(パネル部分除く)、ポリスチレン、他 質量(g)約460 スイッチON/OFFスイッチ・MODEスイッチ(8種選択) 電源ソーラーパネル コード長さ(m)約10(リード部/約2.6、LED球部/約7.4) 寸法(cm)ソーラーパネル本体:約6.7×6.7×2.3、アンカー部:約9.5 光源LED×50球 バッテリー充電式ニッケル水素電池単3形1本 全高(cm)支柱・アンカー取付時:約26(アンカー部含む) バッテリー電圧(V)1.2 保証期間3ヶ月間 ソーラーパネル出力2V、100mA 充電時間(時間)約7(季節・天候・気温・設置場所により異なる) バッテリー容量(mAh)400 充電方式太陽光充電 感知方式光センサー ピッチ(cm)電球間隔:約15 点灯時間(時間)約5(点灯方式により異なる)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT 電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:2.0 電線仕様-芯数母線:3、支線:3 最大間隔(m)5
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用に使用する防雨型のソケットです。
用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。 定格電圧(V)250 口金E26 定格電流(A)6 材質フェノール リード線長さ(mm)150
1個
419 税込461
当日出荷

LEDストリング(SJシリーズ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリング(SJシリーズ)
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。 連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。 多様な接続方法に対応。 直列接続、カーテンタイプ接続(別売 ストリングベース使用) 分岐接続(別売 Y型分岐コード使用)、延長接続(別売 延長コード使用) 終端接続(別売 LEDモチーフ使用) 別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる。
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用 電線仕様母線:VCT3CX2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm)1900 吐出量15.3L/1.5MPa(15kgf)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

LGT-100AM ストレートイルミネーション 大人マルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色パステルブルー・パステルピンク・パステルグリーン・パープル 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷