86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭・デュポンストレッチガード
シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の高密度ポリエチレン不織布タイベックを保護層とする、ブチル系粘着性水切りシートです。 広幅寸法のロール形状により、2×6材など幅広寸法の連続した下地に対応します。 防水性、施工性、耐久性に優れた特性をもち、住宅を漏水から守ります。
長さ(m)22 厚さ(mm)(伸張前)1、(伸張後)0.58 幅(mm)220 粘着力(N/25mm)(伸張前)73.8、(伸張後)49.5 引張伸度(%)(縦)50.4、(横)43.5
1本
38,980 税込42,878
3日以内出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウェザータイトパイプ用 フクビ化学 動画あり
ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。
用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など 粘着剤厚さ(mm)0.24
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学 動画あり
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)水返し部/43 グリーン半透明
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製 仕様防水粘着テープ付
1セット(6個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工のくぼみと伸縮加工したポリエチレン素材で簡単・確実に気密が可能! パイプとの密着部分はテープ処理不要! 50mm径~150mm径までの広範囲にわたるパイプに対応。 カット部分に段差が付いてカットしやすい形状。 各径のカット位置に▲印があり施工効率アップ。
材質ポリエチレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm2×190×190 対応径(Φmm)0~50、75、100、125、150
1箱(30枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

城東テクノ防水役物 窓用
一体成型品で高い水密性を実現。 室内への浸水をブロックする安心設計。
ピンク半透明
1箱(50ケース)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。 防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。 作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能粉体防護 JIS規格タイプ6(ミスト防護用密閉服) RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式外縫い
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨天時等、レインウェア内に侵入するいやな水をシャットアウト。 2重構造により袖・肘側からの両方向に対応。 厚さ2mmのネオプレンスポンジゴムを使用。 ストレッチ性ジャージによりピッタリフィットで快適。 袖口には密着性と脱着を考慮した特殊加工を採用。 手首保護効果あり。 すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途釣り 登山 雨天作業 除雪作業 ブラック
1双
2,998 税込3,298
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。 樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。
用途バルコニー用。 引裂強度(N)(縦)70.4、(横)58.0 引張強度(N/50mm)(縦)294、(横)207 伸び(%)(縦)45.1、(横)50.0 つづり針強度(N)(縦)123.0、(横)109.0
1箱(4巻)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 特殊弾性糸を使用して伸縮性抜群です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途精密機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業・機械業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全米ライフガード協会公認ブランド「LIFEGUARD」のストレッチアームカバーです。 吸汗速乾加工を施し、汗を素早く吸収発散させ、常に腕をドライで快適に保ちます。 紫外線から身体を守り、日焼けや日差しによる体力の消耗を防ぎます。 抗菌防臭加工で菌の増殖と嫌な臭いを抑えます。 3Dカット縫製なので、ズレ落ちにくい構造になっています。
サイズフリー 混率(%)ナイロン80、ポリウレタン20
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全米ライフガード協会公認ブランド「LIFEGUARD」のストレッチヘッドキャップです。 吸汗速乾加工を施し、汗を素早く吸収発散させ、常に頭部をドライで快適に保ちます。 紫外線から身体を守り、日焼けや日差しによる体力の消耗を防ぎます。 抗菌防臭加工で菌の増殖と嫌な臭いを抑えます。 中央部分はメッシュ仕様となっており、ムレを防止します。
サイズフリー 混率(%)(本体)ナイロン80、ポリウレタン20、(メッシュ)ナイロン85、ポリウレタン15
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェザータイト(バルコニー用) フクビ化学 動画あり
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決! 漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。 ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。 薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。 「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。 10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE 幅(mm)200 グリーン半透明 高さ(mm)200 奥行(mm)100
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー) 保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く 関連資料(1.53MB)
1パック(2枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
1組(5双)
4,798 税込5,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットレベルB [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル3、コストパフォーマンスに優れた耐切創手袋。ポリウレタンコーティングでスベリにくく装着性重視のストレッチタイプです。高強力ポリエチレン糸とガラス繊維の使用で耐切創強度アップしました。
1組(5双)
2,998 税込3,298
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キシリトール加工で涼しく快適! 耳に掛けるだけフェイスカバー付き ラッシュガードとしても使えます。
素材ポリエステル90%・ポリウレタン10%
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改質アスファルト系防水シート
用途開口部、鞍掛部、軒天周り使用 長さ(m)20
1巻ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色と風合いに深みを出したストレッチコードピケ。ウォッシュ加工で表情をプラス。レッグガードやタイツとの相性抜群。長財布が入る右ファスナー付きポケット。カラビナループ付き。ウエストストレッチ。クライミングカット。ストレッチ素材。
用途軽作業、ライトワーク、カジュアル、スポーツ、運送 種別ショートカーゴ 機能ストレッチ
1本
2,690 税込2,959
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
用途タイベック(R)シルバー用防水テープ 幅(mm)75 シルバー 1巻長さ(m)20
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷

・フェイスガード付で首だけでなく顔周りもしっかり暖かいネックウォーマーです。・全長約54cmのロングタイプ。・首部分は裏ボア生地、顔周りは薄手のストレッチ生地で寒さからガードします。・生地内のアルミシートがカラダの熱を逃がさず保温力UP。・顔周りのストレッチ生地サイズ:約55cm~74cm
材質【中】ポリエステル100%(アルミコーティング)【表】ポリエステル95%・ポリウレタン5%【裏】ポリエステル100%【無地】ポリエステル95%・ポリウレタン5% サイズフリー 質量(g)約137 機能ストレッチ
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防風・透湿ウインドガード生地を採用したカーゴスタイル ベンチレーション装備で快適。カーゴスタイルパンツにウインドガードを採用することで走行風を遮断し体温低下を防ぎます。高い防風性により冬はインナーパンツを併用することでウインターパンツとしても活躍。また、ベンチレーションも装備され、汗ばむ時期も柔軟に対応。ウエスト部にはルーズフィットシステムを採用し、いつでもジャストフィット、快適な履き心地。パッド位置がアジャスト可能なウエストパッド、ニーガード標準装備で、安全性にぬかりはありません。バイクを降りたあとのフィールドでも気軽に行動出来るカーゴスタイルでバイク乗りをサポートします。
用途品番: RR7479LF。品名: ウインドガードカーゴストレッチコットンパンツルーズフィット。シルエット: ストレートフィット。MATERIAL: コットン・ポリウレタン。PROTECTOR: 腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能) 仕様(シルエット)ストレートフィット ブラック プロテクター腰、膝(CE規格)パッド標準装備(着脱可能)
1着
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

伸びてフィット、起毛でガード。愛車の小キズ防止にストレッチバイクカバー。
ライトグレイッシュミント (グレー) 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)166×50×110 適合サイズ全長2350mm以下のオートバイ(推奨) 収納時寸法(cm)直径13× 高さ26(バッグ収納) 質量(g)725(付属品含む) 材質ポリエステル 付属品収納袋×1
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ストレッチデニムにバイク用機能を搭載。ベンチレーションがプラスされ、抜群の履きやすさ。バイク乗りの定番スタイル、デニムジーンズに、ニーシンガード・ウエストパッドを標準装備。ストレッチタイプのため、普段履きとしてはもちろん、ライディングポジションをとった時にも窮屈感がなく快適です。バイクを降りたあと行動範囲が広がる気軽さは、バイク乗りを力強くサポートします。夏の酷暑に効くモモサイドベンチレーション付き。右後ろ部分にスマホの収納に便利なスリットポケットを装備。
用途素材: ストレッチデニム。プロテクター: ニーガード・ウエストパッド標準装備 ブラック
1着
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロントファスナー:金属、釦:樹脂 混率(%)綿25 ポリエステル75 種別カーゴパンツ 分類定番
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロントファスナー:金属、釦:樹脂 混率(%)綿25 ポリエステル75 種別スラックス 分類定番
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

付属が表に出ないスクラッチガード仕様のT/C ストレッチシリーズ JIS T8118 制電、レディースサイズ、多色展開と幅広いニーズに対応可能
機能制電性素材、タフ素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応 素材フロントファスナー:樹脂、釦:樹脂 混率(%)綿25 ポリエステル75 仕様胸二重ポケット(野帳が入る)、デオドラントテープ、内ペン差し、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ 種別長袖ブルゾン 分類定番
1着
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

bigborn(ビッグボーン)カーゴパンツ EBA183
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
種別パンツ 材質クラボウ/バンジーテック 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 機能帯電防止、ストレッチ
1着
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

bigborn(ビッグボーン)長袖ジャケット EBA186
JIST8118規格適合の制電機能!耐久ストレッチ素材にボタン・ファスナーが表面に出ないスクラッチガード仕様!
種別ジャケット 材質クラボウ/バンジーテック 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能帯電防止、ストレッチ
1着
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HBG-056 グラフィックプロテクト
装着感×防護性。 ハードナックルプロテクターや手の平の外側に本革ガードを採用し、ストレッチ生地を全体に使うことで高い操作感と防護性の両立。 手の平側には耐摩耗性が高く、やわらかいグローブ向けの合皮を使用し、高い装着感。 タッチパネル対応。
材質ナイロン・本革(やぎ革) 材質(プロテクター)TPU
1双
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニ・チャームソフィ超熟睡ショーツ
超熟睡ショーツは、下着のような履きごこちで一晩中モレ安心、ぐっすり熟睡。ナプキンとショーツが一体化したショーツ形状で、腰まで全面ガードするからうしろモレも安心。やわらかストレッチ素材で心地よく、スッキリシルエットで通気性も抜群!
サイズS-M タイプ特に多い夜用 香り無香 ヒップ(cm)82~90 医薬品医療機器等法医薬部外品 羽有無羽つき
1個(5枚)
629 税込692
翌日出荷

T/C ストレッチシリーズ 外部接触も安全な傷がつきにくいスクラッチガード仕様 JIS T8118 制電、多色展開、レディースサイズと幅広いニーズに対応 信頼の日本製素材AZEK (アゼック)を使用 通気性、吸水性、速乾性に優れた日本品質のハイスペック素材 窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 ボタン・ファスナーが表に出ないスクラッチガード仕様 JIS T8118 規格適合の制電性商品 不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き 消臭加工により不快なニオイを抑える レディースサイズ対応商品
機能制電性素材、ストレッチ、消臭、風通しが良い、イージーケア 素材樹脂ボタン(隠しドットボタン) 混率(%)綿35 ポリエステル65 仕様胸二重ポケット (野帳が入る)、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、ネームループ、脇メッシュ 種別半袖シャツ 分類夏物 袖丈半袖
1枚
3,898 税込4,288
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)