手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
包むものを選ばず、クルクルと巻くだけで強力に結束ができるので、梱包作業が非常に簡単です。
用途引越し時の荷物整理、美術工芸品、ガラス製品、電気器具、書籍、新聞、印刷物等のパッキング、不要物の取りまとめに
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!

小巻用ストレッチフィルム 20μ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
どんな包装も簡単に早く!強くて安心、経済的なフィルム包装。ポリエチレン製の為、焼却時に塩素系のガスは発生しません。
用途シーズン家財の収納・整理に。引っ越し時の荷物整理に。美術工芸品・ガラス製品・電気製品・梱包に。書籍・新聞・印刷物等のパッキングに。不要物の取りまとめに。
材質/仕上ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。
用途簡易結束用として
材質ポリエチレン
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥159
税込¥175
当日出荷
結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。
用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。
材質ポリエチレン
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。
強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。
用途簡易梱包。
材質ポリエチレン
小物の梱包用として輪ゴム・紐・テープの替わりに場所も取らず手軽にご使用いただけます。
粘着テープではないので直接巻いても糊残りなどの心配もございません。
ケースにつき2本ハンドルが入っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24巻)
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
クルクル巻いて長尺物が確り結束できる。伸びるフイルム(ラップ)。
材質ポリエチレン
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に
仕様詰替用
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品バインダー1本(L260mm・PP製)
材質LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)100
質量(g)約470
伸び(%)330
引張強度(MPa)約28
フィルム厚さ(μm)20
持ち手寸法(mm)約40
ホルダー1本付属。段ボールや商品の梱包に便利です!サッと梱包したい時に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
用途段ボールや雑誌など簡易結束用として
付属品バインダー1本(L260mm・PP製)
材質LLDPE(ポリエチレン)
幅(mm)100
質量(g)約470
伸び(%)330
引張強度(MPa)約28
フィルム厚さ(μm)18
持ち手寸法(mm)約40
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質LDPE
1巻
¥329
税込¥362
当日出荷
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に
新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に
引越し時や荷物輸送時の梱包に
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
商品タイプ詰替用
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2800
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
紙管内径3インチ(約76mm)タイプ用。上下装着タイプのストレッチフィルムホルダーです。
握った部分は固定で、ストレッチフィルム本体だけが動きに合わせて回転します。
素手で行うよりも、ケガの防止にもなり、また効率性がアップします。
指をひっかけるグリップがあるため握りやすく、手も痛くなりにくいです。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合3インチ(約76mm)紙管用
材質ポリプロピレン
質量(g)約88/個
寸法(幅W×奥行D)(mm)約100×113
1セット(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
グリップが長いので握りやすく作業がはかどります。
小型のストレッチフィルムを巻く場合にも便利です。
グリップはブレーキ付なので強く握るとひっぱり強度が強くなり軽く握るとひっぱり強度が弱まります。
仕様3インチ紙管用
トラスコ品番301-2701
質量(g)246
グリップ長さ(mm)100
質量(g/セット)246
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)207×80×80
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
幅10cmで扱いやすい、ハンディタイプのストレッチフィルムです。
ちょっとした梱包や引っ越しなどの仮押さえなどに非常に便利です。
片手で楽楽巻きつけ可能です。
ハンドルとラップのセットです。
材質LDPE
幅(mm)100
厚さ(mm)0.015
1巻長さ(m)150
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ビニール紐でまとめる作業が簡単に。梱包作業や引越しはもちろん、ゴミのまとめやお片付けに。
用途ラップ、梱包資材、新聞・雑誌のまとめに。
梱包用ラップ/ストレッチフィルム/くるっと/クルット/本体/梱包資材/ダンボール/段ボール/新聞紙/雑誌/引っ越し/ハサミ不要/粗大ごみ/まとめるテープ
幅(mm)100
厚さ(μm)15
長さ(m)150
材質ポリエチレン
新商品が登場!
500mm幅に10μ厚が仲間入り!
さらに薄くなってコストカットに最適です。薄くて強いぞ!
RoHS指令(10物質対応)対応
商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
用途荷物の識別やパレットの識別に。長物の結束時の識別にも。
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)20
内径(mm)約38
ハンディタイプのミニストレッチフィルム(交換用)です。
キラックスのホルダー専用品なので他のホルダーには使用できない場合がございます。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
紙管長さ(mm)約135
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実!
カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(32本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
商品の保護や梱包、ゴミまとめを簡単に。
用途荷物の識別やパレットの識別に。長物の結束時の識別にも。新聞・雑誌・段ボールをまとめる際に。
幅(mm)100
色緑
長さ(m)150
厚さ(μm)20
内径(mm)約38
1巻
¥399
税込¥439
4日以内出荷
ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。
ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。
2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。
先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合ストレッチフィルム500mm幅専用
材質アルミ・ポリプロピレン
質量(g)約1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100
適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)
取扱説明書(0.9MB)
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムとホルダーのセットになります。
ホルダーは簡易ブレーキ付きでしっかり巻き付けでき作業性がよいです。
交換用フィルムはキラックスのハンディミニストレッチフィルムをお買い求めください。
他のフィルムは紙管サイズ(長さや内径)の違いで使用できない場合があります。
用途空き瓶や空き缶を束ねたり、古新聞や古雑誌のまとめ結束に。引っ越し時の家具等の引き出しの押さえなどに。パイプや木材のまとめ結束に。
仕様ハンディフィルムホルダーセット
材質フィルム:ポリエチレンフィルム、巻芯:紙
径(Φmm)【ホルダー】約40
ホルダー長さ(mm)約280
紙管長さ(mm)約135
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
厚さ20ミクロンの厚手タイプ。長物などの結束・色分けに最適。
用途商品の区別、新聞・雑誌、段ボールの梱包や部品・パーツのまとめ、商品の保護・梱包、長物の荷崩れを防ぐなど
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)20
紙管内径(mm)38
小物のちょっとした梱包・結束に便利なハンディタイプのストレッチフィルム。
材質ポリエチレン
幅(mm)100
厚さ(mm)0.02
長さ(m)250
厚さ(μm)20
コード41562192
芯径(inch)1.5
アズワン品番65-0372-12
1巻
¥619
税込¥681
当日出荷
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途小物等の梱包に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)15
ハンディタイプのストレッチフィルムで小物等の梱包にちょうどいいサイズです。本体ホルダー付・付け替え用がございます。
用途小物等の梱包に
材質MLLDPE、LLDPE
幅(mm)100
長さ(m)150
厚さ(μm)20
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨
トラスコ品番366-8452
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
質量(kg)2.76
1セット(6巻)
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
安心の20μ厚となり業務用なので安心の強度、そして接着力。50巻入りなのでお買い得の価格となっております。テープと違い糊残しの心配もありません。専用ホルダー付きとなります。
用途雑誌や新聞、長尺などの梱包に最適です。
1箱(50巻)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
RS Pro のパレットラップは、 100 mm x 100パレットと輸送時又は保管時の積荷を固定する必要がある場合、この RS Pro のパレットラップは、簡単に使用できるオプションです。 パレットラップは、食品グレードのストレッチ / シールフィルムを 100 m ロールで販売しています。透明なので、パレットの内容を簡単に識別できます。再利用可能な分注用ハンドルが付属しているので、簡単に適用できます。このラップは荷重を保護するだけでなく、水、湿気、ほこりに対する保護も提供します。 剥がしやすく、残留物が残らないようになっています。リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )素材により、環境に優しいラッピングオプションが実現されています。 このパレットラップは、パレットを使用するあらゆる環境、特に食品グレードのフィルムが必要な状況での使用に適しています。また、家庭や自宅でアイテムを保管するために使用することもできます。特長と利点.パレットラップ .食品グレードのクリアフィルム .セットには、再利用可能なディスペンシングハンドル 1 本と長さ 100 m のロール 10 本が含まれています .幅 100 mm .リサイクル可能な低密度リニアポリエチレン( LLDPE )製 .取り付けと取り外しが簡単RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 100mm長さ = 100m調剤ハンドル含む = あり
1袋(10個)
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
31日以内出荷
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン
破断伸度(%)430/900
粘着力g/100mm:8.0
平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5
引裂強度(kg/cm)40/250
バイオマス配合率(%)0
再生材使用使用
片手で楽々巻きつけ可能なハンディラップのスペアラップです。
材質(フィルム)LDPE
厚さ(μm)15
1箱(24巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
結ばす巻くだけらくらく結束!!。荷造り用ラップフィルム。黒い厚手タイプのフィルムで中身が見えにくい。雑誌、新聞、ボトルなどの梱包、荷物の色分けに
用途新聞・雑誌・細長い物(ホース・ケーブル等)の結束に
材質ポリエチレン
幅(mm)100
色黒
長さ(m)150
厚さ(μm)20
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
用途荷崩れ防止、万引き防止、結束、汚れ防止に
材質ポリエチレン
関連キーワード
1
2
次へ