38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止防塵防雨 トラスコ品番366-8452 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.76
1セット(6巻)
13,980 税込15,378
当日出荷

8μの薄さなのに7層構造です。テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途一般段ボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 質量(kg)2.21 質量(g/本)2210 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタロセンLLDPEを使用した強度の優れた8ミクロンのストレッチフィルムです。 中軽量物の荷崩れ防止に最適です。
用途輸送中の荷崩れ防止や保管中の商品などを雨やほこりからを守ります。 材質ポリエチレン(メタロセンLLDPE)
1箱(6巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤストレッチシリーズに新規格がラインナップ!品質、コストパフォーマンスに優れたストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2800 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄くてもしっかり伸びて丈夫で密着性抜群です。手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
用途商品の荷崩れ防止、防水・防塵対策に。 材質ポリエチレン 質量(kg/本)約2.5
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端の強化剤の配合により、6μmながら15μm程度の強度。 薄肉フィルムを採用したことで、廃棄する使用済みのフィルムが少ないのでとってもエコロジーです。
用途一般ダンボールケースの荷崩れ防止、防塵、防水に。 トラスコ品番498-6300 材質LLDPE(低密度ポリエチレン) 質量(kg)2.76 質量(kg/巻)約2.8
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手巻きタイプのストレッチフィルムです。通称ラップなどとも呼ばれます。輸送中や保管中の荷崩れ防止、ホコリなどのゴミ対策、雨対策に最適です。環境配慮型2.5インチ紙管仕様タイプとなります。
用途荷崩れ防止や汚れ防止
1箱(8巻)ほか
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅300mm モノタロウ 定期注文 動画あり
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン 質量(g/本)2260 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(6巻)
9,998 税込10,998
3日以内出荷

ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウ 定期注文
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE) 質量(g/本)2050 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1箱(6巻)
4,398 税込4,838
当日出荷

より梱包しやすくする、ストレッチフィルムを持つためのホルダーです。
仕様3インチ紙管用(300/500mm幅用) トラスコ品番394-0411 質量(kg)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×250×600 適合幅(mm)(フィルム)300・500
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水、防塵、汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 粘着性片面粘着 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
材質ポリエチレン 破断伸度(%)430/900 粘着力g/100mm:8.0 平均破断強度(N)[kg/mm2]5.5/3.5 引裂強度(kg/cm)40/250 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1箱(6巻)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンキョウプラテックストレッチフィルム
エコ商品
8μ厚から25μ厚までラインナップ充実! カラーストレッチ(黒・青)も新登場!
材質LLDPE RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(6本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。 また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。
用途荷崩れ防止 汚れ防止 濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください) 材質PE 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6本)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルムエッジ部分を折りこみ加工(2重折り)することにより引張強度が増し、6μの厚みで11μ相当の強度があります。梱包作業中のフィルムの引っ掛かり(エッジ切れ)の解消とスムーズな剥離を実現しました。製造段階でエアーを入れてふんわりと巻き取る事により、フィルムの先端(取出口)が従来品よりも見つけやすくなっています。
トラスコ品番257-3514 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)500 透明 長さ(m)750 厚さ(μm)6 紙管内径(mm)76 RoHS指令(10物質対応)対応 引張破断強度(daN)600/cm2
1巻
2,098 税込2,308
翌日出荷

薄手のエコノミータイプのストレッチフィルムです。グレードの高い原料を配合することにより、厚さ以上の強度を兼ね備えたストレッチフィルムです。紙管は一般的な3インチです。
用途荷崩れ防止用として。防じんに。 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 幅(mm)500 透明 紙管内径(inch)3
1箱(5巻)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き裂き強度に優れています。メタロセンを配合していますので、薄くて丈夫です。
1箱(6巻)
8,300 税込9,130
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SSP-LOW-10120 ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研 動画あり
日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
31日以内出荷

伊藤忠リーテイルリンクストレッチフィルム 厚さ8μ 幅500mm
手巻き用のストレッチフィルムです。
用途搬送上の荷崩れ防止に 材質MLLDPE、LLDPE 幅(mm)500 長さ(m)600 厚さ(μm)8
1ケース(6巻)ほか
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラテクター600B
エコ商品
材質PP ブルー 高さ(mm)【外寸】125 短辺(mm)【外寸】600 長辺(mm)【外寸】615 圧縮荷重(kN[kgf])126(12800) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷


荷崩れ防止に最適。 防水・防塵・汚れ防止に最適。
種別フィルム 材質ポリエチレン 支持体低密度ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6巻)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(3枚)
7,698 税込8,468
当日出荷

装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です(交換目安:約200回)。 使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷物周囲長さは4000~4400mmです(中間の伸縮シートで長さが調節できます)。
用途荷積みしたパレットの荷押さえ。 トラスコ品番337-3819 材質伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタンマジックテープ:ポリエステル 厚さ(mm)0.3 質量(g)700 材質(シート)ポリエチレン(PE) 最大使用荷重(kg)250
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

無縫製で伸縮性に優れた荷崩れ防止カバーです。ロールボックスパレットや段ボール等へ装着して荷崩れを防止します。繰り返し使えて洗濯も可能なエコ商品です。
用途パレットや台車に置いた荷物の荷崩れ防止用 トラスコ品番421-7921 材質ナイロン、ポリウレタン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.6 長さ(m)1.5
1枚
6,198 税込6,818
当日出荷

1箱(6巻)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ストレッチフィルムの紙管の上下にセットするだけで簡単にフィルムを巻く作業ができます。
セット内容上用・下用 材質ポリプロピレン(PP) 適合3インチ紙管用
1セット(2個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ARC株式会社マルチラッパー
OPPフィルムカットに熱板を搭載し、 ストレッチフィルムのW対応機。
材質作業台:ガルバリウム鋼板、配線板:ステンレス(SUS430)、カッターテンション:ステンレス(SUS430)、ローラー:アルミニウム(A6063)、カッターバー・熱板コーティング:カッターバー・溶着板:フッ素樹脂コーティング(熱板は搭載しておりません) 形状フィルムオープンタイプ 幅(mm)対応フィルム:最大400まで 種類対応フィルム:(1)塩ビ・ポリフィルム、(2)OPPコーティング 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(1)71~226、(2)156 外径(Φmm)(対応フィルム)ロール:最小径80~最大径160((1)1000m巻き対応、(2)500m巻き対応) 本体質量(kg)6 電源電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×600×135 適合幅(mm)400
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど 種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様) 材質SUS304 高さ(mm)55
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
18,980 税込20,878
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(415mL×100本)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製のボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
21,980 税込24,178
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

改ざん防止キャップ付きポリプロピレン製の遮光タイプのボトルです。ストレッチブロー製法により口内表面が平滑なので内容物が取り出しやすくなっています。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質PP 口内径(Φmm)45.5 材質(キャップ)PP 色(キャップ)
1ケース(1450mL×50本)ほか
22,980 税込25,278
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)