120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラマウントベッドストレッチャー
移乗時にはトランスファーボードを下げてベッドとの橋渡しとして、搬送時にはトランスファーボードを上げてサイドレールとして使用します。 トランスファーボードは水平固定できますので、上肢台として使用できます(水平固定時の耐荷量は10kg)。 ハンドル操作でボトムの高さを510~850mmの範囲で調節できます。 搬送時の方向コントロールや狭い場所での移動などに便利なセンターホイールシステムを採用。
キャスター径(Φmm)150(双輪・セントラルロック) 付属品酸素ボンベホルダー、IVポール 材質(フレーム)スチール、アルミ、(ボトム、トランスファーボード)ポリプロピレン、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(mm)H220(有効200)(トランスファーボード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)663×1930×730~1070 背上げ0~70°
1個
464,280 税込510,708
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

915MK・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MK自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)32 タイプ固定式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×750 松吉医科器械コード24-3195-00
1個
93,240 税込102,564
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車T 型式915EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水はけの良いネットタイプのストレッチャーです。
付属品患者固定用ベルト×2本、枕×1個、カゴ×1個 材質ベース部/アルミニウム合金(塗装仕上げ)、担架部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ) 質量(kg)約30 キャスターΦ125mmステンレス(SUS304)製(対角2輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×560~920 アズワン品番8-9875-01
1台
329,800 税込362,780
14日以内出荷

915EK-PR125 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷

車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター CADデータあり
スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 車輪幅(mm)32 適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MK ボス幅H(mm)37 穴径d(Φmm)8.2 許容荷重(daN)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ性ですので軽くて丈夫です。背もたれは75°まで8段階で調整可能です。トータルロック式(品番:NV-TLS)は4輪フリー・4輪オールロック・旋回ロック(直進走行性向上)の3段階切り替えが可能です。
キャスター径(Φmm)150 付属品マットレス、イルリガードル架、ボンベ架、専用カゴ 材質本体/アルミニウム、マットレス/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 寸法(mm)【マットレス】500×1760×50 質量(kg)約43 上下調整クランハンドル・背上げピンジャッキ式
1個
188,000 税込206,800
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)昇降式ストレッチャー
緊急時には心肺蘇生も可能です。 サイドボードは移乗時にトランスファーボードとしても使用可能です。 マットレスは防汚機能、抗菌機能が付いています。 左右に2ヶ所ずつドレーンチューブフックが付いています。 トータルロック用ペダルは頭側と脚側にあり、どちらからも操作可能です(トータルロックタイプのみ)。 サイドレールを水平位置で固定でき、上肢台としても使用可能です(メーカー品番:NBST-211のみ)。
材質フレーム/スチール(焼付塗装仕上げ)、担架部・サイドレール/PP(ポリプロピレン、マット/ウレタンフォーム(ビニールレザーカバー) 耐荷重(kg)150 昇降方式手動式
1個
269,800 税込296,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状自在車S(トータルロック) 車輪幅(mm)32 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 軸長L(mm)50 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

915MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車T 型式915MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパートータルロック付 寸法V(mm)114 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)折りたたみ式ストレッチャー
ロック部は安全性を第一に考えたセーフティーロック機構を採用しました。
キャスター径(Φmm)150(ダブルロック) 付属品ガートル架セット 材質フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー 質量(kg)23.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×785 折りたたみ寸法(mm)W600×L434×H1190 松吉医科器械コード01-6552-00
1個
196,900 税込216,590
15日以内出荷

415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター415EK・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
エコ商品
スチールパイプ取付用キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。固定車420EKRと併用できます。
形状自在 型式415EK自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
779 税込857
6日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)軽量ストレッチャー
軽くて操作しやすい軽量タイプです。 トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。 担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(AL-UD-4/-TUD-4/-UD-3/-TUD-3)。
付属品マットレス(ポリ塩化ビニルカバー)・イルリガードル架 本体アルミニウム合金
1台
299,000 税込328,900
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)42 ライトブルー 最大使用質量(kg)100(目安) 背上げ0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

915EK-PR100 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

材質本体/アルミ押し出し材(アルマイト仕上げ)、シート/ターポリン 幅(mm)630 質量(kg)14 【ターポリン】白 耐荷重(kg)100 色(本体)シルバー
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPC-STANKA-K55 サポートキャリーショートストレッチャー 脚部キャスター付 常磐精工 動画あり
女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー
用途【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。 材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 幅(mm)660 質量(kg)約12 シルバー 高さ(mm)1410 奥行(mm)200 耐荷重(kg)100 材質(シート)ターポリン(白)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。キャスター付のため移動も楽々。専門家監修による強度試験も実施。サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。
材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 質量(kg)約12 タイプシート:ターポリン(白) 耐荷重(kg)100 アズワン品番68-5368-75
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

高田ベッド製作所ストレッチャー
院内での利便性を考慮した省スペースのコンパクト設計ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。 TB-1199はワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)46 タイプ手動昇降式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480~860 松吉医科器械コード24-3195-01
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日進医療器(車イス)浴室ストレッチャー
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/発泡ポリエチレン(表面スキン加工仕上げ) 質量(kg)約27 キャスターΦ125mm(対角二輪ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×770
1個
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)ベビーストレッチャー
児童の安全な搬送・ケアをサポートする保護枠とクッションマット付。 幼児~学童までの搬送・処置に対応します。 保護枠は簡単に開閉できます。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒、ガートル棒取付金具(前後2ヶ所)、酸素ボンベ架 材質(ベース)スチール/焼付塗装、(担架)アルミ合金/焼付塗装、(保護枠)ステンレス(SUS304)、(マットレス)ナイロン厚さ45mm、(クッションカバー)ナイロン厚さ15mm 質量(kg)55 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)710×1510×520~810 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(保護枠)630×1320×260 松吉医科器械コード01-6555-00
1個
544,410 税込598,851
6日以内出荷

日進医療器(車イス)MRI室用ストレッチャー
上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。 キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒(収納式) 材質(担架部)アルミ合金/アルマイト仕上、(ベース部)アルミ合金/塗装仕上 質量(kg)35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1900×480~860 マット厚(mm)50 松吉医科器械コード23-6985-00
1個
533,280 税込586,608
6日以内出荷

コンパクト収納を実現した、折り畳み式・簡易ストレッチャーです。キャスター付のため、移動も簡単にできます。災害時の物資運搬の台車としても使用できます。大型キャスターのため、段差でもスムーズに移動できます。
材質本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、シート:ターポリン(白) 幅(mm)630 シルバー 耐荷重(kg)100 折りたたみ時長さ(mm)630
1台
129,900 税込142,890
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
フレームからボルト・ナットに至るまで着磁をしない素材を使用。3.0テスラでの着磁と画像の乱れなどのリスクを最小限に抑えました。クランクハンドル昇降式。一般のストレッチャーとの区分け管理がしやすい鮮やかなマットカラー。
キャスター径(Φmm)125(ダブルロック方式) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)40 タイプハイスペック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-6984-00
1個
966,900 税込1,063,590
8日以内出荷

折りたたみ式で場所を取らない(診療所・小施設向き) アルミ製で軽量
仕様●担架寸法:670(W)×1800(L)×760(H)mm●重量:約25kg●材質:フレーム部/アルミニウム合金製、塗装仕上げ 一部スチール製、ジョイント部/アルミダイカスト製●キャスター:スチール製125mm四輪ストッパー付●マットレス:ウレタンフォーム 塩化ビニールカバー仕上げ●折りたたみ時寸法:670・590(W)×450(L)×1340(H)mm●付属品:ガートル棒取付金具・固定用ベルト(2本)・カゴ●注意・お願い●▼サイドレールがないので、搬送時には必ず固定用ベルトをお使いください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8081-41
1台
219,800 税込241,780
47日以内出荷

クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。 ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

折りたたみ式で場所を取りません。アルミ製で軽量です。
材質フレーム部/アルミニウム合金(アルマイト仕上げ)一部スチール、ジョイント部/アルミダイカスト、マットレス/ウレタンフォーム(塩化ビニルカバー仕上げ) キャスターΦ125mmスチール製(四輪ストッパー付き)
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。 背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります 背上げは自由な角度に調整が可能 昇降の高さは自由に調整が可能 安心・安全のストッパー付きキャスター
仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 ~最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂 アズワン品番68-4535-97
1台
289,800 税込318,780
30日以内出荷

女性の力でもらくらく搬送できる大きなキャスターが付いた折りたたみ式ストレッチャー。【組立方法】組み立ては工具不要で非常に簡単です。ギアのロックを解除し安全ピンを一旦引き抜いた後、車輪を立ち上げて、ギアをロックし再度安全ピンを差し込むだけです。
シルバー キャスター径(Φmm)125 材質(フレーム)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
1個
94,980 税込104,478
6日以内出荷

操作がしやすいハンドルグリップ仕様。 ダブルロックキャスターを採用。 マット下にはビニールレザー製のラック付。 ガートル棒受付。
ライトブルー
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

松永製作所 (車椅子)MRI室用ストレッチャー
メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用ストレッチャー。クランクハンドル昇降式。非磁性体割合99%以上。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品ガートル棒 材質アルミ 質量(kg)37.8 タイプスタンダード 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)595×1900×540~925 マット厚(mm)約50 松吉医科器械コード23-7383-00
1個
449,900 税込494,890
8日以内出荷

日進医療器(車イス)浴室用ストレッチャー
付属品患者固定用ベルト(2本) 材質フレーム部/ステンレス(SUS304)、担架シート部/ポリエステル(芯)・塩化ビニル(外)、キャスター/ステンレス(SUS304) 質量(kg)約46 キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)550×1900×555~970 アズワン品番0-6013-01 昇降方式クランク方式
1個
439,800 税込483,780
14日以内出荷

折りたたみ式で場所を取らない設計で、診療所や小施設に最適です。
キャスター径(Φmm)125(スチール・全輪ストッパー) 付属品ガートル棒取付金具、固定用ベルト×2本、カゴ 材質(フレーム)アルミ合金/アルマイト仕上、スチール、(マットレス)ウレタン、(カバー)ポリ塩化ビニール
1個
214,100 税込235,510
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背上げ機構を標準装備のMRI室用ストレッチャー。上下ハンドルで担架面の高さを無段階で調節可能。キャスターは4輪ストッパー付。
キャスター径(Φmm)125(4輪ストッパー) 仕様3.0テスラ対応 付属品酸素ボンベ受け金具、ガートル棒、カゴ 材質担架部/アルミ合金(焼付塗装)、ベース部/アルミ合金(塗装仕上) 質量(kg)約50 タイプ背上げ機構付き 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×1940×520~870 マット厚(mm)50 松吉医科器械コード24-6247-00
1個
878,900 税込966,790
22日以内出荷

日進医療器(車イス)省力昇降式ストレッチャー
トータルロックタイプのストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。 左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ 材質(フレーム)スチール/焼付塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×540~910、(マットレス)555×1925×32 背上げ0~75°
1個
368,320 税込405,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて操作しやすい軽量タイプです。トータルロック式はペダルを下に踏むと4輪全てが固定され、ペダルを上げると直進走行性を高めるために2輪の施回ができなくなるよう固定します。担架の取り外しはレバー操作で容易に行えます(ALUD4/TUD4/UD3/TUD3)。
仕様●材質:アルミ●全幅×全長×全高:500×1500×610~920mm●キャスタ:Φ150mmダブルロック●重量:34.0kg●上下方式:クランクハンドル●標準装備:マットレス・イルリガードル架●マットレス寸法:全幅390×全長1300×全高50mm アズワン品番68-0955-57
1台
359,800 税込395,780
16日以内出荷

現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。
材質アルミニウム 全長(mm)1900 高さ(mm)マット:50 全幅(mm)590 全高(mm)565~945 耐荷重(kg)200 方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式 標準装備品マットレス、イルリガードル架 マット幅(mm)500 マット長さ(mm)1760
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日進医療器(車イス)移乗機能付ストレッチャー
乗せ換え作業の負担を軽減するトランスファーマットレス付きストレッチャー。 トランスファーボードとしても使用可能な大型サイドレールを標準装備。 緊急時心肺蘇生にも対応可能で、マットレスは防汚・抗菌加工。 頭側からも操作できるマルチブレーキシステム採用。 左右にドレーンチューブフック付。
キャスター径(Φmm)150(スチール・トータルロック) 付属品ガートル棒(取付金具付)、カゴ、酸素ボンベ架(横型)、固定用ベルト×2本 材質(フレーム)スチール/粉体塗装、(担架部・サイドレール)ポリプロピレン 質量(kg)70 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×1965×510~910、(マットレス)555×1925×32 松吉医科器械コード24-3190-00
1個
423,310 税込465,641
15日以内出荷