34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本器は罫書用に使用され、材質は軟鋼製で研磨仕上げを施してあります。 精度は表示面一面です。
種別普通形 材質/仕上軟鋼製/研磨仕上げ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
6,898 税込7,588
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベル形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
26日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所三角形ストレートエッジ 焼入品
エコ商品
三方の角面の真直が高精度に仕上げられております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であたるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別三角形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 300mm
エコ商品
呼び寸法(mm)300 精度B級±(20+L/25)μm トラスコ品番838-1023 幅(mm)35 厚さ(mm)5 全長(mm)300 質量(kg)0.44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
92日以内出荷

呼び寸法(mm)300 精度±(10+L/100)μm トラスコ品番471-9263 幅(mm)35 厚さ(mm)5 全長(mm)300 質量(kg)0.44
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

呼び寸法(mm)300 精度±(1+L/250)μm トラスコ品番838-1263 幅(mm)25 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
92日以内出荷

呼び寸法(mm)300 精度13.0μm トラスコ品番471-9191 幅(mm)35 厚さ(mm)5 全長(mm)300 質量(kg)0.44
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

呼び寸法(mm)300 真直度(μm)(1+L/250)μm トラスコ品番838-1107 幅(mm)32 厚さ(mm)8 全長(mm)300 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

ユニセイキI型直定規 300mm
エコ商品
呼び寸法(mm)300 真直度(μm)3 平行度(μm)3 トラスコ品番838-1238 厚さ(mm)10 全長(mm)340 質量(kg)1 高さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷

呼び寸法(mm)300 精度±(2+L/100)μm トラスコ品番471-9336 厚さ(mm)10 全長(mm)300 質量(kg)1 高さ(mm)50
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び寸法(mm)300 精度±(10+L/50)μm トラスコ品番838-1043 幅(mm)50 厚さ(mm)10 全長(mm)300 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
92日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷