42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
24,980 税込27,478
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
55,980 税込61,578
6日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級仕上 材質炭素工具鋼
1本
219,800 税込241,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
6日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)普通形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ面は薄刃になっております。 刃先の先端は極めて小さいR形状になっており、ワークに一線で当たるため正確な真直、平面の測定ができます。 焼入れ品になります。
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新潟精機(SK)ベベル形ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
26日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ B級
エコ商品
・材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。 ・工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所鋳鉄製櫛形ストレートエッジ A級
エコ商品
材料は良質の鋳鉄製で、精度面はキサゲ仕上げの基準ストレートエッジです。工作機械の精度面の検査、摺り合わせ用に最適です。
種別櫛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新潟精機(SK)鋼製標準ストレートエッジ A級
エコ商品
測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。 使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。 精度保証は、一面(A~B面)のみです。 焼入れ品、非焼入れ品がございます。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質炭素工具鋼
1本
199,800 税込219,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。 エッジ面が広くなっているので水準器と併用することが出来ます。 種別A級焼入 材質炭素工具鋼
1本
319,800 税込351,780
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密直定規で、平面度、真直度、平面度の検査等にご使用いただけます。 焼入れ品(焼入硬度60Hs以上)、非焼入れ品がございます。 水準器を併用する場合はコウ形ストレートエッジをお勧めいたします。
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機械設置、定盤設置時の必需品です。 電子水準器での検査表および検査成績表付です。 焼入品です。
用途平坦度、平行度、真直度の測定に 焼入硬度490-620 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 500mm
エコ商品
呼び寸法(mm)500 精度B級±(20+L/25)μm トラスコ品番838-1025 幅(mm)47 厚さ(mm)5 全長(mm)500 質量(kg)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
92日以内出荷

呼び寸法(mm)500 精度±(10+L/100)μm トラスコ品番471-9271 幅(mm)47 厚さ(mm)5 全長(mm)500 質量(kg)0.8
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

呼び寸法(mm)500 真直度(μm)(1+L/250)μm トラスコ品番838-1109 幅(mm)40 厚さ(mm)8 全長(mm)500 硬度HS60° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

呼び寸法(mm)500 精度15.0μm トラスコ品番471-9204 幅(mm)47 厚さ(mm)5 全長(mm)500 質量(kg)0.8
1個
71,980 税込79,178
9日以内出荷

呼び寸法(mm)500 精度±(2+L/250)μm トラスコ品番838-1258 幅(mm)50 全長(mm)500 質量(kg)10 高さ(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
4日以内出荷

平面度、真直度、平面度の検査時にご使用いただけます。 全長は有効長さの+40mmになります。 使用面の焼入硬度は65Hs以上です。(非焼入品は製作しておりません)
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大菱計器製作所アイビーム形ストレートエッヂB級
エコ商品
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。 ヒズミの少ないI形タイプになっております。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/非焼入品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
23日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

呼び寸法(mm)500 精度±(10+L/50)μm トラスコ品番838-1046 幅(mm)50 厚さ(mm)10 全長(mm)500 質量(kg)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
92日以内出荷