用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別B級仕上
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
種別A級焼入
材質炭素工具鋼
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
測定面は研磨仕上げ品です。
高精度定規として使用できます。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
測定面は研磨仕上げ品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
RoHS指令(10物質対応)対応
平面度の測定や精密なケガキ作業にご使用いただけます。
使用面がベベル状に加工されており、非常に便利です。
精度保証は、一面(A~B面)のみです。
焼入れ品、非焼入れ品がございます。
高精度のストレートエッジで、エッジ部は薄刃になっております。刃先の先端はきわめて小さいR形状になっております。ワークに一線であるため、正確な真直、平面の測定が出来ます。光線をあてて検査すると、いっそう正確な測定が出来ます。焼入品です。
種別ナイフ形
測定面は研磨仕上げ品です。
焼入品です。
用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
焼入硬度490-620
RoHS指令(10物質対応)対応
精度±(20+L/25)μm
呼び寸法(mm)600
精度B級±(20+L/25)μm
トラスコ品番838-1026
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入なし
真直度(μm)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
92日以内出荷
呼び寸法(mm)600
精度±(10+L/100)μm
トラスコ品番471-9280
形状平型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
呼び寸法(mm)600
精度±(2+L/100)μm
トラスコ品番471-9352
形状アイビーム型
厚さ(mm)10
全長(mm)600
質量(kg)3
高さ(mm)50
熱処理焼入あり
真直度(μm)8
1個
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
呼び寸法(mm)600
精度16.0μm
トラスコ品番471-9212
形状ベベル型
幅(mm)47
厚さ(mm)5
全長(mm)600
質量(kg)1
熱処理焼入あり
真直度(μm)16
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
呼び寸法(mm)600
精度±(10+L/50)μm
トラスコ品番838-1048
形状アイビーム型
幅(mm)50
厚さ(mm)10
全長(mm)600
質量(kg)3
熱処理焼入なし
真直度(μm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
92日以内出荷
関連キーワード