97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。 全長(mm)152 仕様成形カバー付 トラスコ品番369-3309 質量(g)120 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

プラスチックニッパー 高品質 モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能プラスチックニッパーです。 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術で、被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 刃部の形状はストレート刃です。 コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。
用途硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 表面処理防錆 刃部硬度HRC56~60 刃先形状ストレート刃 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製品のバリ取り作業等に最適! 刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。 バネ付ですので、連続切断作業でも快適です。 衛生的な抗菌樹脂グリップを使用。
寸法d(mm)50
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。 仕様ソフトカバー付、ストレート刃 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225 切断能力(Φmm) 銅線2 切断能力(mm)プラスチックΦ6
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)。電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。 全長(mm)186 寸法(mm)185 質量(g)245 材質特殊鋼 幅(mm)50 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)200 トラスコ品番760-8462 材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm)200 質量(g)305 切断能力(Φmm) 軟銅線3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.5 切断能力(Φmm)三芯線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

刃の開きすぎを防止するストッパー設計です。 軽量・コンパクトな精密作業用ニッパです。
仕様エラストマー樹脂グリップ、ストレート刃、ばね付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°)23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。 軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲート等の切断に最適です。
仕様グリップ付、ストレート刃、ばね付 切断能力(Φmm) 樹脂3
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

形状を最も汎用性の高い形状としました。樹脂製品のバリ取り作業などに最適です。
用途プラモデル・プラスチック成型品のゲート切断・バリ取りに。 仕様ばね付 刃形ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上げ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックニッパー モノタロウ 動画あり
プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
全長(mm)157 仕様ストレート刃、バネ付 材質S55C 質量(g)145 最大口開き(mm)17.5 刃部硬度HRC58 切断能力(mm)プラスチック5
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C) 寸法D(mm)6.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。 全長(mm)132 仕様ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番369-3562 質量(g)70 切断能力(Φmm) 樹脂3 切刃形状ストレート刃
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力ニッパー 高品質(JIS) モノタロウ 動画あり
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm)156 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)160 表面処理防錆 刃部硬度HRC60~64 刃先形状ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線2.0 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

刃先を薄く研磨しているため、よりシャープな切れ味で銅線や軟鉄の切断に最適です。バネを使用しているため開閉がらくに行え、連続作業でも快適に作業ができます。
寸法(mm)150 トラスコ品番369-3503 全長(mm)156 質量(g)160 寸法d(mm)45.5 寸法a(mm)156 寸法e(mm)21.6 寸法b(mm)22 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 寸法c(mm)12.5 角度i(°)22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

VICTOR(花園工具)ストレートニッパ
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 長さ(mm)152 寸法(mm)152×51×44 ブルー 質量(g)112 切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6 バネ
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

直刃とR刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。直線切りに適しています。
全長(mm)200 刃幅(mm)16
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 寸法(mm)132×50×10 ブルー 質量(g)93 切断能力(mm)鉄線:Φ1.2/銅線:Φ2.0 バネ
1丁
2,998 税込3,298
4日以内出荷

握りやすく、少ない力で扱いやすい爪切りです。硬く厚い爪も切ることが可能です。持ち手にラッチがついている為、フックを引っかけることで刃を閉じて保管することができます。
材質ステンレス(AISI-420) 長さ(mm)持ち手:約70 全長(mm)約145 刃長(mm)約20 アズワン品番7-7588-01
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g アズワン品番65-9263-33
1丁
6,200 税込6,820
翌日出荷

刃部はメーカー独自のマイクロミラーブレードでシャープな切れ味に加え、切断面もきれいに仕上がります。
仕様エラストマーグリップ付、ストレート刃、ばね付
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途金属線材の切断 形状刀仕様:ストレート(フラット) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
用途アクリル、スチロール、ガラス入樹脂等、割れやすい樹脂。
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属線材の切断に最適な超硬ブレード。超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)。両刃で切り込み強力に切断できる
用途金属線材の切断 適合機種GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)52 全長L(mm)136 本体質量(g)349 有効長(mm)d:25 寸法b(mm)17 寸法c(mm)7.5 能力(Φmm)(銅線)3.3、(鉄線)2.8 刃開き(先端)(mm)e:14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

樹脂の片側を押さえて削ぐように切ることができるので、特に硬い樹脂(エンプラ)などを切断した後にバリが残りません。 成形工場でのゲートカット後のバリ処理が不要になります。
仕様ばね付
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。 材質特殊鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
材質特殊鋼 先端ストレート刃 仕上刃部鏡面仕上 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)強力ニッパ
軟質樹脂(プラスチック)の切断に最適。 切断面がきれいに仕上がりプラモデル・プラスチック成型品のゲート切断に最適。 独自開発の特殊鋼で切れ味と耐久性に優れる。 セーフティコード対応。 ストレート刃。 刃部鏡面仕上げで軽く美しい切断面。 バネ付で連続切断作業も快適。
寸法(mm)150 材質特殊鋼 全長(mm)150 質量(g)190 切断能力(樹脂)Φ2.0mm 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

太径に適したニッパです。 平刃タイプです。 刃のくい違い防止ストッパー付です。
仕様ストレート刃、ソフトカバー付、ばね付 刃形平刃
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。 ニッパとワークのゲートカット部との間に距離がある場所に有効です。
用途プラスチック樹脂成型業界等。 刃形逆刃
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。 材質特殊鋼 長さ(mm)152 寸法(mm)152×51×44 イエロー 質量(g)112 切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6 バネ
1丁
5,098 税込5,608
当日出荷

頭部を薄くスマートに加工したニッパです。 抗菌グリップを採用しています。 刃部保護ストッパーねじ付です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに トラスコ品番276-3389 材質特殊鋼 全長(mm)156 質量(g)115 刃形(表面)ストレート刃 切断能力(mm)樹脂Φ5
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

VICTOR(花園工具)プラスチックニッパ
プラスチック成型後のゲートの切断、バリ取り作業に適しています。 又部にばねを使用して開閉が楽になり、連続作業でも疲れません。
材質構造用炭素鋼 タイプばね付
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルト長谷川工作所ネイルニッパー
グリップは滑りづらいビニールコーティング仕様です。 ストレート刃クリアケース付き。
全長(mm)120 材質特殊ステンレス鋼
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁いっちょう丁寧に日本人職人が刃付けしています。爪と刃の位置が確認しやすいマットブラック仕上げ。両刃仕様で硬い爪・足の爪・巻き爪もキレイに切れます。力の入れやすい特製樹脂グリップ。
アズワン品番64-8871-46
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

平刃タイプで刃部に超硬チップを使用しており、耐久性、耐摩耗性に優れています。
仕様ストレート刃、ソフトカバー・ばね・ばね落下防止ストッパー付、刃のくい違い防止ストッパー付
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)