材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
用途水・油・ガス用。
材質304(SUS 304TP)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの種類PSネジ
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
止水栓用給水管です。
材質銅
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)200
最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式両ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。
用途麺つゆ、ソース、シロップ
材質SUS304 SCS13
表面仕上げ#400 バフ仕上
最大磁束密度0.8T(8000G) 以上
最大耐圧(kPa)1000
質量(kg)約4
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
。Georg Fischer カップリング、0.069 重量、長さ 112 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●長さ:112mm●コード番号:196-9716
アズワン品番65-7947-32
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。Georg Fischer カップリング、重量 0.101、長さ 123mm、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:カプラー●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●長さ:123mm●コード番号:196-9717
アズワン品番65-7939-70
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他
寸法(mm)50.5×24
質量(g)97
最高使用圧力(MPa)2.6
使用流体圧縮空気
取付口G3/8×G3/8
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724
アズワン品番65-7940-14
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer Reducing カップリング、重量 0.088、長さ 117 mm、水 PN16、材質 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。ナットロックにより、信頼性の高い接合を実現します すばやく簡単に取り付け可能
仕様●接続種類:リデューサ カプラ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25 mm x 20mm●長さ:117mm●コード番号:196-9718
アズワン品番65-7940-56
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
。Georg Fischer エンドキャップ、0.054 重量、67 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9725
アズワン品番65-7947-38
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Georg Fischer ねじ込みニップル R ABS、タイプ A、0.014 重量、49 長さ。BSP テーパーオスねじが付いています。機械的応力が低く抑えられて設置し、大きな周期的温度変化が発生しないようにします。低熱伝導率 溶剤セメントジョイントを使用した単一取り付け 低温下でも非常に高い耐衝撃性
仕様●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:49mm●コード番号:196-9726
アズワン品番65-7940-15
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
RS Pro ユニバーサルストレートコネクタ 32 mm 特長と利点: 汎用用途他のメーカーの廃棄物システムに接続しますすばやく簡単に取り付け可能1個入りパック 認証と認定: CEマーク付きEN 274
仕様接続種類 = カプラー嵌合方向 = ストレート互換性 パイプサイズ = 32mm色 = 白
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723
アズワン品番65-7941-20
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722
アズワン品番65-7941-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
。Georg Fischer メスアダプタ、0.065 重量、81mm 長さ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:81mm●コード番号:196-9721
アズワン品番65-7940-19
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Georg Fischer メスアダプタ、0.043 重量、75 mm 長、Water PN16、Material PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。メスねじ: ISO7 (並列) パイプを挿入する準備ができました 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:メスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:75mm●コード番号:196-9719
アズワン品番65-7949-87
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)
使用流体空気、水、熱媒体油
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
給水・給湯用のユニット取り出し用です。ユニットバスの裏側になる外ネジがG1/2で、フレキ等によるストレート配管の接続に便利です。
材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):12●六角対辺(mm):19●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):12●全長(mm):53.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-12●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-8749
アズワン品番67-2353-96
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):8●六角対辺(mm):14●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):8●全長(mm):43.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-8●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-4059
アズワン品番67-2353-97
1個
¥419
税込¥461
5日以内出荷
ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。冷却水配管用。
仕様●適合チューブ外径(mm):10●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):1.0●流体温度(℃):0~200●適合継手サイズ d(mm):10●全長(mm):48.0●使用流体:工業用水(圧縮空気)●適合チューブ:TF-10●流体温度:0~200℃●材質/仕上:本体/黄銅●注意:フッ素系樹脂チューブ専用継手です。●原産国:日本●コード番号:129-3995
アズワン品番67-2353-95
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ