商品豆知識
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
接続ねじ種類R
材質SUS316
タイプ耐腐蝕用タイプ
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メスストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径)
形状ユニオンストレート
使用流体空気、水、その他
材質SUS316
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
シールの有無シールテープ無し
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状メス隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類Rc
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続
形状隔壁ストレート
使用流体空気、水、その他
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
形状ストレート
材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状違径ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)
使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)
使用真空圧力-100kPa
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
液体抵抗極少
液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
形状アングル
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続外ネジ×ドレン口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート型
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(おねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

小型ボールバルブ ワンタッチ接続型
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×チューブ
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
寸法L(mm)53
寸法H(mm)約31
寸法L1(mm)20
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)13
内径d(Φmm)6
接続R×カップリング
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
ハンドル形状丸形
内径R(Φmm)6
内径D1(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×G(めねじ)
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース口
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
内径R(Φmm)6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に
形状ストレート
材質(本体)黄銅
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×銅管
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所
材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)
使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×ホース
使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続Rc
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SCS13)
使用温度範囲(℃)-10~120
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状ストレート
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ
流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
使用圧力(MPa)0.98以下
最高使用圧力(MPa)0.98
接続R×Rc
使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ハーフユニオン
使用流体空気、N2、水、蒸気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.24MB)
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)20
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD6
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD10
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)20
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD8
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)20
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/8
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD6
1個
¥5,698
税込¥6,268
11日以内出荷
・-101.3kPa使用可能。・ナットを外さず配管可能。・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)、-5~60℃(樹脂スリーブ)。・蒸気使用可能。・ノングリース仕様。
用途クリーンルームシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(0.84MB) カタログ(2.24MB)
耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。
用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用
材質ステンレス(SUS316)
使用流体空気、水、腐食性流体
流体温度(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD12
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/4
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD12
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/2
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD10
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R3/8
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD10
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)60
最高使用圧力(MPa)0.9
適合ねじ(管用テーパーネジ)R1/2
使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。)
リング色青
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
適合チューブ外径ΦD12
1個
¥7,998
税込¥8,798
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ